投光器 :「LED 100W」の検索結果
投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
関連キーワード
商品豆知識
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付
幅(mm)261
質量(kg)2.7
取付ボルト取付専用
高さ(mm)269
構造防雨型
本体アルミダイカスト・サテンシルバー塗装
対応電圧(V):100-254
保護等級IP65(灯具のみ)
機能【調光・調色】非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)82
LED交換不可
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付
幅(mm)261
質量(kg)2.7
取付ボルト取付専用
高さ(mm)269
構造防雨型
対応電圧(V):100-254
保護等級IP65(灯具のみ)
機能【調光・調色】非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)82
LED交換不可
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。