投光器 :「LED 200v」の検索結果
投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
特価
本日10月16日(木)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付
材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤
質量(kg)3.7
使用温度範囲(℃)-5~+35
入力電圧(V)200~220
平均演色評価数(Ra)70
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)
グリーン購入法適合
特殊用途防水
耐雷サージ12kV(コモンモード)
1台
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
質量(kg)約3.7
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)170
電源タイプ電源コード式
演色指数(Ra)70
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。