投光器 :「LEDライト 作業灯」の検索結果
投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
関連キーワード
商品豆知識
LEDリーフクリップの交換用部品です。
定格電圧(V)AC100
口金E26
電線長さ(m)4.8
電線仕様-種別入力プラグ
プラグ2P:HVCTFK0.75mm2×2心
使用環境温度(℃)-10~40
連結数連結可能台数:23W/13台、31W/10台、39W/8台
有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで
入力電圧範囲(V)AC90~125
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ屋内型
LED交換LLF23-50K、LLF31-50K、LLF39-50K
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯。電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン。防雨仕様で環境を選ばず設置可能。アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強い。クランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能
電球の種類LED
LEDと電源回路を同一基板上に配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムになりました。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。プラグ付2mケーブル付
用途低温環境照明、制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明、冷凍倉庫照明
付属品プラグ付2mケーブル(2M+P)
長さ(mm)300
電源(V)AC100
消費電力(W)3
適合規格CE、PSE
ケーブル長(m)2(プラグ付ケーブル)
使用温度(℃)-40~40(ただし氷結しないこと)
全光束(Lm)380
保護等級IP65
色温度(K)5700
電源タイプ電源コード式
カバー色乳白色
使用場所低温環境、制御盤内、屋内、冷蔵倉庫、冷凍倉庫
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
電球の種類LED
期待寿命(時間)使用温度25℃/60000※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
プラグ付2mケーブル
消費電力(W)6
カバー色乳白
定格電源AC100/200V
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
1台
¥7,398
税込¥8,138
30日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級防雨
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)900/m
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
LED寿命(時間)30000
質量(kg)1.0(テープライトのみ)
テニスやサッカーコートにオススメ!眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。テニスやサッカーコートに適しています。プレイヤーへの眩しさ(クレア)を抑えながらも効率がよく、近隣への公害を抑えながら、快適な光環境を実現します。
用途テニスコートやサッカーコート用の施設照明として
付属品M8×15アイボルトセット×2、落下防止ワイヤー(2m)×2本
色白
定格電圧(V)AC100/200
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-40~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~305
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra70
電球の種類LED
・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。
・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。
・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。
・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。
・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・
材質アルミニウム合金+強化ガラス
全光束(Lm)3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:205×169×31、ソーラーパネル:350×290×47
点灯方式光センサー
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
適合灯具:LBA-150D-SW、LBA-150D-50K
質量(kg)1.6
寸法(幅W×高さH)(mm)735×655~1549
最大積載荷重(kg)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク!
屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
カラーリングがホワイトになりました。
付属品ACアダプター、ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー(LUL-VC-L-10)
質量(kg)4.5
色ホワイト
電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×1011×1592
色温度(K)5000
照度(Lx)【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%)
使用環境温度(℃)-20~55
点灯方式100%/70%/35%/10%
光源色昼白色
充電電圧(V)AC100(50/60Hz)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×1557
電池寿命約2000回
光源寿命50000時間
充電時間(時間)4
LED36W
使用場所屋内・屋外兼用
照射角360度
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)72
電源アダプタ【ACアダプター】IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC14.6V/3A
連続点灯時間(時間)4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に
付属品バルーン布、万能フッカー黒(BH-250-B)
質量(kg)14.6
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH/416、LOW/210
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×985×813
保護等級IPX3
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)VCT1.25
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
色温度(K)6200
寿命球:約60000時間
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼光色
LED420W
電源タイプ電源コード式
アース端子あり
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500
電球の種類LDE
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に
付属品万能フッカー黒(BH-250-B)
セット内容灯具、昇降式三脚(S-04EU)
質量(kg)21.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH/416、LOW/210
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1681×1681×2162~3013
保護等級IPX3
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)VCT1.25
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
色温度(K)6200
寿命球:約60000時間
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼光色
LED420W
電源タイプ電源コード式
アース端子あり
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500
電球の種類LED
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
・安全性の高いローボルトライト
・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60Vに対応
・強度に優れたジュラルミン材質仕様
・取付用ステー・金具付属
用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などに
セット内容投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書
材質ジュラルミン+アクリル樹脂
質量(kg)0.76
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×107×65
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)DC12/24
ランプ効率(Lm/W)83.3
発光色昼光色
光源LEDチップ×16個
色温度(K)6000
設置場所屋外
効率48W
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
照射角度(°)60
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
210W/28000lmと明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします
防水保護規格IP55
電源-AC100V50/60Hz
重量-8.4kg(三脚スタンド含)
定格消費電力-210W
電源コード-5m(アース付ポッキンプラグ)
小型三脚スタンド-高さ1150~2140mm
全光バルーン直径:600×400mm
全光バルーン仕様
灯具カバー・三脚カバー付
米国CREE社製LED採用
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として
仕様【小型三脚スタンド】高さ1150~2140mm、【全光バルーン】直径:600×400mm
付属品灯具カバー・三脚カバー付
セット内容210W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個【2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)】
質量(kg)8.4(三脚スタンド含)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電圧(V)100~240
定格電流(A)2.1
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具のみです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.5
色シルバー
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト、ツインコンセントは作業に便利!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。
10台まで連結ができます。
連結コンセントに加えもう1つコンセントが付いた「ツインコンセント」です。
電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アース:○
付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー
質量(kg)6.0
色ホワイト
消費電力(W)100V:100、200V:97
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)1.03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m)
使用環境温度(℃)-20~45
光源色昼白色
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589
エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V)
光源寿命30000時間
LED100W
電源タイプ電源コード式
連結数10台まで可能
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~240
照射角360度
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)10000
電球の種類LED
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とマグネット付きクリップのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプクリップ仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない
燃えないバッテリーで安全性を実現!
バッテリー着脱
パイプに引掛け
明るさ2段階HIGH/LOW切替スイッチ付き
付属品バッテリー、ACアダプター、カラビナフック×2、バッテリー用ユニット、落下防止ワイヤー
質量(kg)バッテリー:1.3、充電器:1
電源(V)充電:100/200(50/60Hz)
保護構造防水規格:IP65
本体質量(kg)4.6
入力電圧(V)100/200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×269×375
バッテリーリフェ(リン酸鉄)リチウムイオン(19.2/6Ah)
色温度6000K
寿命球寿命 40000時間
使用環境温度(℃)-10~50
光源色昼光色
電池寿命約2000
充電時間(時間)2
電源タイプ充電式
使用場所屋外
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
照射角度(°)上下・左右:140
連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト!便利なショルダーバッグ付き!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。
10台まで連結ができます。
電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アース:○
付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー
質量(kg)5.9
色ホワイト
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)1.03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m)
使用環境温度(℃)-20~45
光源色昼白色
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589
エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V)
光源寿命30000時間
LED100W
連結数10台まで可能
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~240
照射角360度
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用
用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍します
セット内容50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)
質量(kg)三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1
直径(Φmm)バルーン:500
高さ(mm)小型三脚:1150~2140、バルーン:280
電圧(V)100~240
定格電圧(V)ファン:DC24
定格電流(A)0.6、ファン:0.24
定格周波数(Hz)50/60
型番小型三脚:BL-200-ST
保証期間1年
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類LED
コード長さ(m)2
電源(V)AC100
保護等級IP67
芯数2
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とバイスのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプバイス仕様
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。半灯/全灯切替スイッチ機能付き。
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。
仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能
質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
規格CE、PSE
電圧(V)100~240
定格電圧(V)ファン:DC24
定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)432(全灯)、216(半灯)
型番中型三脚:BL-500STM
保護等級IP55
保証期間1年
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。ハンドルを回して高さ調整ができる昇降式三脚です。メタルハイド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。(プラグを200V仕様に交換した場合の入力電圧範囲は100V~240Vになります)
付属品万能フッカー黒(BH-250-B)
セット内容灯具/昇降式三脚(S-04EU)
質量(kg)21.5(灯具:14.6/三脚:6.9)
色黒
タイプ三脚セット
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH:416/LOW:210
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)100
定格電流(A)HIGH:4.31/LOW:2.13
保護等級IPX3
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
色温度(K)6200
使用電球LED
照度(Lx)【1m照度】HIGH:水平方向/3650、光源高さ2mでの床面/620・LOW:水平方向/2290、光源高さ2mでの床面/315【3m照度】HIGH:水平方向/430、光源高さ2での床面/160・LOW:水平方向/225、光源高さ2での床面/85【5m照度】HIGH:水平方向/170、光源高さ2での床面/50・LOW:水平方向/85、光源高さ2での床面/25
ビーム角(度)【1/10】360
寿命球:60000時間
使用環境温度(℃)ー20~40
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】HIGH:104.5/LOW:107.1【200V】HIGH:109.8/LOW:111.3
電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25
LED420W
電源タイプ電源コード式
アース端子あり
パイプ寸法(mm)厚さ:1.0/三脚
サイズ(mm)全体:W1681×D1681×H2162~3013/灯具:W985×D985×H828
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~125
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)HIGH:43500/LOW:22500
電球の種類LED
比較メタルハイドランプ400Wクラス
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
米国CREE社製LEDチップを採用。PESマーク取得。
優れたメンテナンス性。高い防塵防水レベル。優れた発光効率。
優しい光で目の負担が少ない。
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP55
特殊用途防水、防塵
消費電力(W)960(全灯)、480(半灯)
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)130,000(全灯)、65000(半灯)
コード長さ(m)8(3芯ポッキンプラグ)
仕様省エネ、長寿命、発熱しにくい、優しい光、虫集まりにくい
質量(kg)約35kg(灯部含む)、三脚:17.5
電圧(V)100~240
定格電圧(V)ファン:DC24
定格電流(A)10.6(全灯)、5.3(半灯)、ファン:1
定格周波数(Hz)50/60
型番大型三脚:BL-500STB
芯数2芯・3芯兼用
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具と床スタンドのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプ床スタンド仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。
用途アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。
全光束(Lm)(最大)約10
付属品クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用)
色ブラック
質量(g)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×17×55
使用電池アルカリボタン電池LR44×3個
電池寿命(連続時間)約4 (アルカリボタン電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨型
電球の種類LED
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球
用途屋内作業・倉庫
電球の種類LED
消費電力(W)22
全光束(Lm)2400
適合本体PWL-22B
質量(g)218
口金E26
全長×幅W(mm)165×95
色温度(K)6000
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:○、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品落下防止ワイヤー、M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.1
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×68×181
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
490W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。
米国CREE社製LED採用。500W専用台車セット。発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。
バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。キャスター2個付きで移動に便利な設計。前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いております
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。
仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能
質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1、中型台車:26
電源(V)AC100(50/60Hz)
規格CE、PSE
電圧(V)100~240
定格電圧(V)ファン:DC24
キャスター2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)中型台車:1555~2300×740×1070
定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52
定格周波数(Hz)50/60
型番中型三脚:BL-500STM、中型台車:BL-D500
保護等級IP55
保証期間1年
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内・屋外兼用型、充電式LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚(日動工業製S-001、S-01、S-02)に取付可能です。
仕様使用環境温度(使用時)(℃):-10~50●使用環境温度(充電時)(℃):0~40●充電電源:AC100/200V兼用(50Hz/60Hz)●球寿命(時間):約40000●連続点灯時間(HIGH/LOW)(時間):12/23.5
付属品充電アダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2
質量(kg)5.4
電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 16000mAh
電力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376
レンズワイド
色温度(K)6000
光源色昼光色
電池寿命約2000回
充電時間(時間)約8.5
電源タイプ充電式
使用場所屋内、屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.09MB)
防水性IPX5
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)3580/1820(HIGH/LOW)
電球の種類LED
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
IP54防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
用途夜間の作業現場
付属品専用収納袋
寸法(mm)176×176×1840
質量(kg)5.4
使用温度範囲(℃)-30~50
色温度(K)6000
明るさ(Lm)10800
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54
電球の種類LED
照射角度(°)360
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
小型・軽量・薄型なので使い勝手抜群です。
グリップ180度可動!スタンドにも使えます。
耐水耐久仕様(IP54)で雨の日も安心です。
強力マグネット付で簡単に固定できます。
用途夜間の軽作業に。
付属品ACアダプター・USBケーブル
材質黄色部分:ナイロン、黒い部分:TPR
寸法(mm)172×46×126
色黄色
質量(g)460
使用温度範囲(℃)-20~55
角度(°)発光角度:120
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)750
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54
調光方式二段階調光式
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)6
1台
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
・無段階の伸縮三脚で高さが最小1630mm~最高3700mmまで調節可能。・グッドグッズ製バルーンライト【GD-BL640W】に対応。・安全性が高いストッパー穴つき。・手回しハンドルで高さ調整が楽々。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付き
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、
セット内容三脚本体、接続ブラケット、収納バッグ、取扱説明書、保証書
材質鉄
質量(kg)本体:約11.8/接続ブラケット:約0.4
高さ(mm)1630~3700
耐荷重(kg)約20
適合品番GD-BL640W(バルーンライトのライトのみ)
パイプ径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。
・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします
・ライト部は上下向きを変える事が可能です。
・静荷重試験実施済の強度
・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。
・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
・小規模看板にお勧めのサイズです
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など
セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質鉄+アルミ
質量(kg)約3.3
消費電力(W)約30
コード長さ(m)約2(アーム内配線0.6mを含む)
アーム長さ(mm)約600(ライト除く)
色温度(K)5000(昼白色)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内
明るさ(Lm)約3150
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)>95
電球の種類LED
照射角度(°)約120
動作電圧(V)AC85~265
連結できる!全方位照射!
移動は楽々!!キャスター付!
用途仮設照明やイベントに
付属品入力電線10m×1、防塵カバー×1
消費電力(W)170
コード長さ(m)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1217
色温度(K)6500
使用環境温度(℃)-20~50
光源色昼光色
電源タイプ電源コード
連結数8
使用場所屋内外
入力電圧範囲(V)AC85~125
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨型
入力電源(V)100
入力電線10m
定格光束(Lm)22900
電球の種類LED
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。
・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします
・ライト部は上下向きを変える事が可能です。
・静荷重試験実施済の強度
・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。
・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など
セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質鉄+アルミ
質量(kg)約5
消費電力(W)約60
コード長さ(m)約3(アーム内配線0.9mを含む)
アーム長さ(mm)約900(ライト除く)
色温度(K)5000(昼白色)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内
明るさ(Lm)約7000
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)>95
電球の種類LED
照射角度(°)約120
動作電圧(V)AC85~265
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。
・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします
・ライト部は上下向きを変える事が可能です。
・静荷重試験実施済の強度
・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。
・小型・小電力タイプなので小型看板やブース照明などにもおすすめです。
・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
・小規模看板にお勧めのサイズです
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用・ブース照明など
セット内容灯具+L字アーム1セット、取扱説明書、保証書
材質鉄+アルミ
質量(kg)約2.6
消費電力(W)約20
コード長さ(m)約1.5(アーム内配線0.3mを含む)
発光色昼白色
アーム長さ(mm)(ライト除く)約300
色温度(K)5000
明るさ(Lm)約2100
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)>95
照射角度(°)約120
動作電圧(V)AC85~265
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属
・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能!
・USB出力(5V/1A)機能付き!
・充電量が分かるインジケーター付き
・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池
・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩
・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します
・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)30
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
全光束(Lm)3600
セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金 +鋼+PC
質量(g)1312(本体)
出力USB:AC-DC5V 1A
電源AC充電:AC100V-240V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48
発光色昼光色(6000K)
光源COB LEDチップ×1
バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh)
角度調整範囲前後360°
点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
充電器出力AC-DC5V 2A
電池寿命充放電繰り返し数:約1000回
充電時間(時間)約4~5
電源タイプ電池式
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
小型・軽量・薄型なので使い勝手抜群です。
グリップ180度可動!スタンドにも使えます。
耐水耐久仕様(IP54)で雨の日も安心です。
強力マグネット付で簡単に固定できます。
用途夜間の軽作業に。
材質黄色部分:ナイロン、黒い部分:TPR
寸法(mm)172×46×126
色黄色
質量(g)470
使用温度範囲(℃)-20~55
電源単三アルカリ電池×4(別売)
角度(°)発光角度:120
電源タイプ電池式
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54
連続点灯時間(時間)5~6
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1
2
次へ
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。