投光器 :「led 100v」の検索結果

投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハタヤリミテッドハウス用着脱式LEDライト
レンタルハウスに最適なLED照明です!。現場での灯具交換に電気免許不要 。現場での灯具交換がワンタッチ。ヤードでの天井洗いもらくらく。外して運べば灯具も長持ち。落下防止用ワイヤー付。ソケットとプラグはどんな電線にも対応。40W2本の蛍光灯よりも明るい。イベント等の照明としての展開も可能。小糸製作所グループの信頼性
仕様●使用可能入力電圧範囲:AC90-265V●入力電圧:AC100‐240V 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)30以下 全光束(Lm)4500±10% 周波数50/60Hz 保護等級IP20※防雨型ではありません。 色温度(K)5000±10% 保存温度範囲(℃)-20~50 使用場所室内 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

360度すべてを照らすLED照明
用途イベント会場、工事現場、倉庫作業等に最適。 寸法(mm)土台:257×325 全長(mm)850 質量(kg)約15 光源SMD2835 色温度(K)5500-6000 使用環境温度(℃)-20~50 LED寿命(時間)約30000 明るさ(Lm)20000 防水性IP20屋内型 ライト寸法(mm)155×525 入力電源(V)AC100-240 電球の種類LED 照射角度(°)360
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付360度LEDアップライト グリーンクロス 動画あり
360度全てを明るく照らします。最大20000ルーメンで明るいです。キャスター付きで楽に運ぶことができます。脚に連結プラグが付いているので最大7台まで連結できます。5mコード付きです。
用途360度明るく照らすのでイベント会場や屋内の工事現場、倉庫での作業に最適です。 材質鉄・ダイカストアルミニウム 寸法(mm)ライト部:Φ155×高さ525、土台:幅325×奥行257 質量(kg)15 電源(V)AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×257×850 光源SMD2835 色温度(K)5500-6000 使用環境温度(℃)-10~50 使用場所屋内 LED寿命(時間)約30000 照射角度(°)360
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります