投光器 :「led投光器 屋外」の検索結果

投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NN04 スタイリッシュLED投光器 OKACHO 動画あり
「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。 洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。 そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。 また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明 仕様三脚式 材質本体:ABSプラスチック、三脚:鉄 質量(kg)2.5 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×610×1050~1380 使用場所屋内・屋外用
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

NN05 スタイリッシュLED投光器三脚付き&150Wポータブル電源セット OKACHO 動画あり
「スタイリッシュLED投光器 三脚付き」と「150Wポータブル電源」のセットになります。 スタイリッシュLED投光器に、ポータブル電源が付いているのでコンセントの無い場所や、野外での使用も可能になります。 投光器、ポータブル電源、トータルでの重量はわずか4kg。 今まで同じ明かりを使用する場合には発電機等を使うことが多く、騒音と重さが問題でしたが、 ポータブル電源を使用することで、騒音が無くなり、重さも1/4~1/5になり持ち運びも大変楽になりました。
用途コンセントがない場所での照明機器として、野外での照明機器として、災害用の照明として 仕様三脚式 付属品本体×1、15V/4.5A充電器×1、車載アダプタ×1、 コンセント×1、説明書×1 材質本体:ABSプラスチック、三脚:鉄 質量(kg)投光器:2.5、電源:1.5 電源4×(USB)5/3.5A、出力:12/15A(MAX) 温度範囲(℃)(電源)20~-80 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)投光器:340×610×1050~1380、電源:165×80×175 容量(W)180 湿度測定範囲(%)(電源)10~-90 バッテリー三元リチウムポリマー 安全性M.S.P倍安全技術(5層保護) 寿命(電源連続使用)500以上 充電時間(時間)7~8(MAX/DC15V) バッテリー容量(mAh)40800 使用場所屋内・屋外用
1セット
46,980 税込51,678
翌日出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります