設置式投光器 :「LED投光器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「設置場所」から絞り込む

屋内(1)

屋外(1)
より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に。
グリーン購入法適合
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。
付属品M10×25ボルトナットセット
幅(mm)221
高さ(mm)260
奥行(mm)91
電源(V)(50/60Hz)100/200
消費電力(W)(100V)52、(200V)52
コード長さ(m)1.5
保護等級IP65
色温度(K)5000K
明るさ(Lm)8020
電球の種類LED
消費電力(W)100
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)2
付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
定格電圧(V)100/200
口金E39
定格電流(A)(100V/200V)1.0/0.5
芯数2
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)133
使用電線VCT 0.75mm×2芯
プラグ形状切放し
光色昼白色
常設仕様のLED投光器です
水銀灯(レフ球)400Wと同等の明るさです(ワイド比較)
用途看板照明常設照明屋外・屋内照明
消費電力(W)100
使用場所屋外・屋内
電球の種類LED
LED投光器480Wです。
定格光束 60000Lm を超える大型LED照明です。
屋内・屋外兼用型
サージプロテクター内蔵の常設用LEDです。
コード先端切放し
材質/仕上本体・取付枠:耐塩塗装+特殊コーティング、ビス類:SUS304(ステンレス)
電源(V)100/200兼用
発光色昼白色
保護等級IP65
電線長さ(m)0.6
照度(Lx)(1m)85120
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)144.3、(200V)151.2
定格光束(Lm)72300
配光タイプ(1/2ビーム角)スポット85度
1個
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。