「設置場所」から絞り込む

屋内(2)

屋外(2)
LED投光器480Wです。
定格光束 60000Lm を超える大型LED照明です。
屋内・屋外兼用型
サージプロテクター内蔵の常設用LEDです。
コード先端切放し
材質/仕上本体・取付枠:耐塩塗装+特殊コーティング、ビス類:SUS304(ステンレス)
電源(V)100/200兼用
発光色昼白色
保護等級IP65
電線長さ(m)0.6
照度(Lx)(1m)85120
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)144.3、(200V)151.2
定格光束(Lm)72300
配光タイプ(1/2ビーム角)スポット85度
1個
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。重耐塩仕様
仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
保護等級IP65
芯数3
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
保護機能サージプロテクター
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類LED
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。吊下げ型のアーム式、照射角度は超スポット15です。電線の長さは電源装置:1次側0.6m/2次側0.3m、コード先端は切り放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25キャップボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)11.3
色白
タイプ電源装置一体型
消費電力(W)100V:492/200V:476
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:4.9/200V:2.4
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×470×277
レンズ超スポット15
電線長さ(m)1次線:0.6/2次線:0.3(電源装置)
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:179000/3m:43200/5m:16833
ビーム角(度)(1/10)40、(1/2)15
使用環境温度(℃)ー30~45
保護機能サージプロテクター
エネルギー消費効率(Lm/W)114.2(100V)、118(200V)
LED500W
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~305
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)56200
比較水銀灯1000Wクラス
1台
¥269,800
税込¥296,780
31日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はスポット10、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり
付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)16.8
色白
タイプ電源装置一体型、屋内・屋外兼用型
消費電力(W)100V:501/200V:478
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:5.36/200V:2.58
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×300×330
レンズ超スポット10
電線長さ(m)0.6
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:215000/3m:83760/5m:36470
ビーム角(度)(1/10)30、(1/2)10
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.5(100V)、137.8(200V)
LED480W
耐振動5G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~277
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)65900
比較メタルハイド1000Wクラス
1台
¥319,800
税込¥351,780
31日以内出荷
定格ランプ電力(W)100
保護等級IP65
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)17800
電球の種類LED
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。