コンセントタイプワークランプ :「ケイトウ 種」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軽量・コンパクトで錆びない樹脂ボディです。インバーター方式で瞬時に点灯します。照射角度が調整できます。バイス付きです。
用途蛍光灯。
仕様防雨スイッチ付
質量(kg)1.82
消費電力(W)25
全光束(Lm)1550
対応電線種:VCTF0.75・2芯×3.3m
消費電流(A)0.44
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。