コンセントタイプワークランプ :「仮設照明」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(3)
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。 消費電力(W)21 電球の種類LED 仕様二重絶縁 トラスコ品番407-2308 全長(mm)1300 質量(kg)1.45 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)5 保護等級IP-66 明るさ(Lm)-
1本
38,980 税込42,878
当日出荷

500mm以下の波長をカットした蛍光管を使用しているので、高感度の感光材料を使用する半導体工場のクリーンルームの照明、および露光装置への取付に適しています。 特殊カバー(外筒)は強化プラスチックを使用しているので、振動や衝撃等から蛍光管を守ります。 万が一、蛍光管が破損しても破片が飛散しないので怪我の心配がありません。 また、加熱による火傷の心配もありません。 別売りの固定用各種ホルダーおよびフックなどにより、どこにでも簡単に取り付けることができます。
用途クリーンルーム用の仮設照明 トラスコ品番816-2477 セット内容固定ホルダH-50×2個 質量(kg)1.08 電源(V)AC100 保護構造【防雨・防じん】IP66 コード長さ(m)5 点灯方式インバーター 材質(外筒)ポリカーボネート 蛍光灯FLR20SY-F/M/LSI
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

外筒外径がΦ30になり(従来はΦ60かΦ50)ライトの取付寸法が低くでき、取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役割も果たしておりまぶしさを低減しています。連結して使用可能です。(14Rは15本・21Rは10本まで)。ON-OFFスイッチはありません。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として。自働車整備用リフト・ピット内照明として。工場内・倉庫内・工事現場・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として 付属品H-30×2 セット内容ライト本体、ネジ止め固定用H-30ホルダー×2個 幅(mm)Φ34 電源(V)AC100 コード長さ(m)5、入力:VCT0.75スケア×5、出力:VCT0.75スケア・0.2 光源色色温度5000K 本体寸法(mm)幅Φ34 演色指数(Ra)80 点灯時間(時間)確認最大:AC100
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)二酸化炭素排出量も少ないです。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として各種工場や倉庫などの補助照明として 全長(mm)680 消費電力(W)8 入力電圧(V)AC100 保護等級IP-66 電球の種類LED
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。 消費電力(W)21 電球の種類LED 仕様二重絶縁 トラスコ品番407-2316 全長(mm)1300 質量(kg)1.5 コード長さ(m)(入力)5、(出力)0.2 入力電圧(V)AC100 保護等級IP-66 連結数最大15台まで 明るさ(Lm)-
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷

Φ50の1.7ミリ厚ポリカ外筒のライトです。仮設用照明器具で連結ライトの端末仕様でメスコードがありません。直管LEDを光源として使用しており蛍光灯器具の約1.5倍の明るさを発揮します。保護等級IP:66ですので、器具にみずがかかるところでもご使用になれます。
用途連結ライトの端末用ライトです。 付属品H-50×2 幅(mm)Φ53 電源(V)AC100 光源色色温度5500K 本体寸法(mm)幅Φ53 演色指数(Ra)80
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります