コンセントタイプワークランプ :「蛍光灯型電球」の検索結果
関連キーワード
「電球の種類」から絞り込む

電球型蛍光灯(1)
スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。
熱、衝撃に強いポリカガード付です。
ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。(屋内用)
消費電力(W)32
仕様蛍光灯型、手元スイッチ付
付属品延長コード:5m
トラスコ品番497-2295
質量(g)595
電源(V)110
口金E-26
コード長さ(m)0.3
明るさ(Lm)1800
電球の種類スパイラル球
1台
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。