「設置方式 」から絞り込む
商品レビュー: ★4以上電球の種類: LEDすべて解除
マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイト (29件のレビュー) 欠品中
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途 薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも! 付属品 充電用USBケーブル、保証書 質量(g) 135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×270×35 連続使用時間(時間) 最大(HIGH/LOW):約4、約9 使用電源 リチウムイオン電池3.7V/1500mAh 保証期間 お買い上げより1年間(消耗品は除く) 充電時間(時間) 約4 使用場所 屋内(雨があたらない場所) マグネット 底面マグネット 明るさ(Lm) 最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類 LED バッテリー寿命 充放電 約500回
充電式LED折りたたみライト KTC (11件のレビュー) 欠品中
180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。
マグネットをボトムに1ヵ所装備。
磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。
電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。
点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。
充電端子はUSB Type-Cを採用。
充電時間は約4時間。
防塵・防水IP54。
用途 工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします セット内容 本体、USB充電ケーブル 充電時間(時間) 4 明るさ(Lm) 最大800(メインライト/強) 寸法(mm) 304(全長展開時)、162(短縮時) 連続使用時間(時間) 2.5(メインライト/強) 質量(g) 193 防塵防水性能 IP54 使用場所 屋内外 マグネット マグネットあり 電球の種類 LED
充電式LEDワークライト SK11 (2件のレビュー) 当日出荷
角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
用途 キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。 防塵防水性能 IP54 使用場所 屋内外 マグネット ○ 電球の種類 LED
充電式 LED作業灯 マグネット スタンド式 GOODGOODS(グッド・グッズ) (22件のレビュー) 当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様
・角度調節ができるスタンド付き
・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能
・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様
・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途 作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類 LED 消費電力(W) 20 特殊用途 防水 マグネット 有 仕様 折り畳み式 セット内容 投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書 材質 ABS樹脂+PC 質量(g) 450(本体) 出力 USB:5V 1A 電源 AC充電:AC100V-240V 全光束(Lm) 2500(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 171.6×126.8×45.9 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×1 角度調整範囲 前後180° 使用電池 a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式) 点灯方式 HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 電池寿命 充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間) 約4~5 照射角 120°(広角) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間) HIGH:約3、LOW:約6
充電式LED折りたたみライト KTC (10件のレビュー) 当日出荷
180度無段階で開閉が可能な折りたたみタイプです。
マグネットを本体2方向に装備(メイン、ボトム)、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取り付けて使用可能です。
コンパクトなサイズで狭い隙間にも使用可能です。
点灯パターンは4種類(トップライト・メインライト(弱)・メインライト(強)・サブライト)です。
用途 工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など 質量(g) 60 連続使用時間(時間) 3(トップライト、メインライト(強)、サブライト) 防塵防水性能 IP2X 充電時間(時間) 2.5 使用場所 屋内、屋外 マグネット マグネット 明るさ(Lm) 100(メインライト(強)、サブライト) 電球の種類 LED 充電端子 USB Type-C
充電式マルチLEDライト 6W小型 ムサシ (12件のレビュー) 当日出荷
手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ!
充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質 正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム 質量(g) 45 消費電力(W) 6 電源 Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵) 電球(W) 6、LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×20×61 フック フック 充電時間(時間) 2 設置場所 屋内 アズワン品番 65-0295-50 マグネット 強力マグネット 明るさ(Lm) 強:500、中:350、弱:140 USBタイプ type-C 電球の種類 LED 充放電回数(回) 500
ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 GENTOS (1件のレビュー) 当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ2軸可動式ワークライト充電池交換式ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)隙間照射に最適な薄型ヘッドチャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB) 質量(g) 227 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×315×45 光源 740~50(Lm) バッテリー 専用リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V) 3.6 防塵防水性能 64 バッテリー容量(mAh) 5000(18Wh)※付属 光束(Lm) 最大740 使用場所 屋内外 マグネット 底面マグネット 照射距離(m) 最大38 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 5~31 落下耐久(m) 2
充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネット GOODGOODS(グッド・グッズ) (20件のレビュー) 当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・底部に強力マグネット内蔵!
・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・安定感のあるデザインで使いやすい
・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ
・文字が見やすい昼光色発光
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途 アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 防水保護等級 IP44(生活防水) RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) >80
LEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き トライメイト (14件のレビュー) 欠品中
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途 製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品 充電用USBケーブル 保護等級 IPX6相当 点灯方式 トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 充電方式 USB充電 マグネット マグネット 電球の種類 LED
小型2軸可動式ワークライト GENTOS (2件のレビュー) 当日出荷
USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。
背面ダブルフック
電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。
チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。
バックプッシュスイッチ
電球の種類 LED 設置場所 屋内外兼用 保護等級 耐塵・防滴仕様(IP64準拠) マグネット マグネット 付属品 専用Micro USBケーブル(50cm) 本体質量(g) 約130(電池含む) 光源 高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個 輝度 約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時) 使用電池 リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵 電池寿命 充放電 約500回 充電時間(時間) 約2 明るさ(Lm) 約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時) 照射距離(m) 約15(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約30.5×220×36.5 点灯時間(時間) 約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード) 照射角度(°) 170 落下耐久(m) 2
LEDワークライト 充電式 カラビナフック マグネット付き ZATTA (4件のレビュー) 当日出荷
USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途 製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品 充電用USBケーブル 点灯方式 トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 フック あり 充電方式 USB充電 使用場所 屋内外 マグネット あり 防水性 IPX6相当 電球の種類 LED
LEDワークライト 充電式 底面マグネット付き HMD WORKS (1件のレビュー) 当日出荷
折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
用途 自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど 付属品 充電用USBケーブル 連続使用時間(時間) 最大(HIGH/LOW):約2、約9 点灯方式 HIGH点灯 → LOW点灯 → 先端点灯 → OFF マグネット 底面 明るさ(Lm) 最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類 LED
ガンツ 2面発光折りたたみバーライト大 GENTOS (2件のレビュー) 当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載本体360°可動で折りたたみ可能背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 Type-Cケーブル(50cm) 質量(g) 287 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約35.0×360.0×38.5 保護等級 IP64 光源 高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個 バッテリー リチウムポリマー充電池 輝度 【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約40カンデラ(Ecoモード時)/約 143カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約75カンデラ(Ecoモード時)/ 約329カンデラ(Highモード時) バッテリー電圧(V) 3.7 連続点灯時間 3~15 充電時間(時間) 約8 バッテリー容量(mAh) 1550&2000(内蔵) 光束(Lm) 約800 使用場所 屋内外 マグネット ○ 照射距離(m) 約36 電球の種類 LED 充放電回数(回) 約300 IP等級 64 照射角度(°) 155 落下耐久(m) 2
ワンズ 電池式作業用ライト 高出力タイプ GENTOS (5件のレビュー) 当日出荷
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×4本使用の高出力タイプ
白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射
単3アルカリ電池×4本使用で550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能
トップライトを搭載しEco/High/top の3段階照射 Ecoモード時は20時間の連続点灯
照射角度160°
背面にクリップ、底面にマグネット搭載
外観イメージを変更できるバッテリーボックスカバーシート付き
テスト用電池付属
用途 IP54(準拠)のボディ 付属品 バッテリーボックスカバーシート×2枚、テスト用電池 質量(g) 148 電源 単3アルカリ電池×4本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×139×26.5 防塵防水性能 54 光束(Lm) 550 使用場所 屋内外 マグネット ○ 明るさ(Lm) 550~200 照射距離(m) 25 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 7~20 落下耐久(m) 1
LED 薄型ワークライト USB 充電式 マグネット付き 700 ルーメン カシムラ (2件のレビュー) 当日出荷
高精度・省電力・長寿命な白色COB LEDを使用。(LEDの交換はできません)
防塵防水性能はIP54でアウトドアにも活躍。
滑りにくいシリコンラバーグリップを採用したボディ。
プッシュスイッチ式のトップLEDは懐中電灯として利用可能。
メインLEDはダイヤルスイッチで照射強度の調節が可能。
本体を持たずに作業可能な吊り用フック/強力マグネット付き。
繰り返し使えるリチウムイオン電池搭載。付属のUSB充電ケーブルで充電可能。
電池残量を表示するLEDインジケーター付き。
防塵防水性能 防塵形:IP5X、防まつ形:IPX4 質量(g) 250 定格 専用充電ケーブル:DC5V、1.8A ケーブル長(m) 1 光源 高輝度白色 COB LED JIS規格 電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920) フック あり ケーブル microUSB-USB-A 充電池タイプ リチウム電池(専用) 使用場所 屋外 マグネット あり 明るさ(Lm) メインLED:約60~700、トップLED:約120 耐衝撃 IK07(40cmの高さから落下してくる500gの衝撃に耐える) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×390×45 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) メインLED:約1.5~16、トップLED:約10※ルーメン値が大きいほど点灯時間は短くなる。
LEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm スイッチ点灯 取付用マグネット付き ELPA (1件のレビュー) 当日出荷
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどに接続してご使用いただけます。ボタンスイッチを押すたびに点灯(LOW)→点灯(HIGH)→消灯します。付属マグネットホルダーで角度調整可能導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい薄型スリムなので簡単に取り付け可能 ・マグネットホルダー ・両面テープ ・木ねじ
質量(g) 約90 使用温度範囲(℃) 10~40 電球の種類 LED 演色指数(Ra) 80 付属品 USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚 電源(V) DC5(microUSB)/1A 使用場所 屋内外 マグネット 取付用マグネット付き 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 32×304×7(最大値)
充電式スーパーフラッシュライト 6Wブラック ムサシ (4件のレビュー) 当日出荷
小型なのに凄い明るさ。
暗がりでの業務・夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯などさまざまな用途で使用できます。
充電式/マグネット/カラビナフック/差し込みクリップ付き/防水(IP65)
設置場所 屋内外兼用 保護等級 IP65 マグネット フック/マグネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×24×72 質量(g) 45 明るさ(Lm) 100/350/650 電池寿命(時間) 1/1.5/3/5 バッテリー リチウムイオン電池3.7V/500mAh 充電時間(時間) 2 USBタイプ Type-C 消費電力(W) 6 寿命 設計寿命4万時間 取扱説明書 (2.39MB) 電球の種類 LED
新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯 富士倉 (23件のレビュー) 当日出荷
3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長
5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間
車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応
電球の種類 LED 付属品 100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル 電源 充電式リチウムイオン電池内蔵バッテリー 全光束(Lm) 600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 278×38×28(フック除く) 光源 3528LEDチップ 充放電回数 500回 充電時間(時間) 約4 モード (切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階 光束(Lm) 600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW) アズワン品番 64-9675-36 使用時間(時間) 3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、5(LOW)
COBハンディライト SMT (1件のレビュー) 当日出荷
選ぶなら強さと明るさ。
充電&バッテリー残量がひと目でわかる!
バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載! 充電中・充電満了時もランプでお知らせします。
より使いやすく進化した多機能ライト!
角度自由自在で使いやすさ抜群!
前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応!
折りたたみ式の便利なフック
落下衝撃に強い!
握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用
W強力マグネットでどこでもピタッ!
底面と背面に強力マグネット付
電球の種類 LED 保護等級 IP65 消費電力(W) COBストリップライト6(本体)/3(上部) マグネット ○ フック ○ 明るさ(Lm) 本体LED:100%=600、50%=300、上部LED:160 色温度(K) 本体LED:6400 材質 ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート 連続点灯時間(時間) 本体LED:100%=2.3、50%=4.5、上部LED:4 電池 リチウムイオン バッテリー容量(mAh) 2600 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 2.5 寸法(mm) 229×52×40 質量(g) 271 付属品 専用AC 電源アダプター5V1A
充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられる GOODGOODS(グッド・グッズ) (4件のレビュー) 当日出荷
・バッテリー残量計付き
・方向自在の回転式フックで、掛けて使用・保管が可能
・スマホ用三脚スタンドに取り付けられる(挟むタイプ)
・充電式・コードレス、コンセントが無い場所でも使えて便利
・N50マグネット搭載。鉄面に固定してハンズフリーも可能
・傷つきにくく汚れた取れやすいアルミ合金ボディ
用途 アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに 防水保護等級 IP65(生活防水) セット内容 ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書 材質 PC・シリコン・ゴム・アルミ合金 質量(kg) 0.39 消費電力(W) 20 出力 USB:5V 1A 電源 充電:AC100V-240V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 69×240×30.4 全光束(Lm) 約2500 発光色 昼光色 光源 LEDチップ*1 角度調整範囲 約160° 色温度(K) 6000 使用電池 リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh 点灯方式 HIGH・LOW・SOS(3段階) フック ○ 電池寿命 充放電繰り返し数:約500回 充電時間(時間) 約4~5 使用場所 屋外 マグネット ○ RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 点灯時間(時間) Hi:約3、Lo:約5 照射角度(°) 120
充電式ペンライト LEDスリムワークライト TAKENOW (2件のレビュー) 当日出荷
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き充電用USBケーブル付属。
用途 自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様 トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度SMD LED 100Lm 質量(g) 約58 仕様1 CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×21.5×26.3 バッテリー 高品質3.7V 750mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K) 6500 防塵防水性能 IP20 充電時間(時間) 約2.5 設置場所 屋内 耐衝撃性能 IK07 アズワン品番 64-9305-54 マグネット 〇 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
LEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーターモデル ZATTA (1件のレビュー) 当日出荷
USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。バッテリー残量が分かるインジケーター付きです。
用途 自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど 付属品 USB Type-C充電ケーブル 寸法(mm) 50×270×35 質量(g) 100 連続使用時間(時間) 最大(HIGH/LOW):約3、約8 使用電源 リチウムイオン電池3.7V/1200mAh 点灯方式 HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFF マグネット 底面 明るさ(Lm) 最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類 LED
LEDワークライト 充電式 底面マグネット付き ZATTA (3件のレビュー) 当日出荷
USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
用途 自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど 付属品 充電用USBケーブル 連続使用時間(時間) 最大(HIGH/LOW):約2、約9 使用場所 屋内外 マグネット 底面 明るさ(Lm) 最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類 LED
小型ワークライト GENTOS (3件のレビュー) 当日出荷
USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
180°可動グリップ
大型背面クリップ:作業ベルト等に挟んで使用可能。
電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。
バックプッシュスイッチ
電球の種類 LED 設置場所 屋内外兼用 保護等級 耐塵・耐水仕様(IP66準拠) マグネット マグネット 付属品 専用Micro USBケーブル(50cm) 本体質量(g) 約97(電池含む) 光源 高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個 輝度 約50カンデラ(トップライト)/ 25カンデラ(Ecoモード時)/ 75カンデラ(Highモード時) 使用電池 リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵 電池寿命 充放電 約500回 充電時間(時間) 約2.5 明るさ(Lm) 約110(トップライト)/ 50(Ecoモード時)/ 150(Highモード時) 照射距離(m) 約17(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約30.5×157.5×21.4 点灯時間(時間) 約3(トップライト)/ 7(Ecoモード)/ 2.5(Highモード) 照射角度(°) 165 落下耐久(m) 2
充電式LED 調色用ライト10W 高演色Ra95 磁石付き GOODGOODS(グッド・グッズ) (2件のレビュー) 当日出荷
・色の再現性に優れたRa95のLEDチップを使用
・物の色味を再現しやすいライトだから塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに最適です
・手で持ち易い形状のハンドランプ仕様
・ホルダー付属で、壁掛けでも利用・保管が可能です
・底部にはマグネット付属。鉄面に固定する事が可能です。
用途 メンテナンス・整備・塗装・板金・修理などに 電球の種類 LED 使用場所 屋内 防水保護等級 IP44(生活防水) 消費電力(W) 10 マグネット あり セット内容 ライト本体、AC充電器、壁掛用ホルダー、M3ネジ×2個、取扱説明書、保証書 材質 PC/ABS 本体質量(g) 約306 全光束(Lm) 約1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約96.5×36×268 光源 Bridgelux×1粒 色温度(K) 約5000 充電器出力 5V/1.2A 充電器入力 AC100~240V 電池寿命 充放電サイクル回数約500回 電源タイプ 電池式 光色 昼白色 ライト角度調整(°) (ヘッド部)前後160 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 95 点灯時間(時間) LOW:約7以上、HIGH:約3以上 照射角度(°) 約120
any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量2000ルーメン YAMAZEN(山善) (1件のレビュー) 欠品中
最大光量2000ルーメン、アウトドアや非常時にも活躍。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約8.5時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途 ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ 付属品 USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書 材質 アルミ合金、ABS樹脂、他 質量(g) 650 保護等級 IPX4 バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 3.7 使用環境温度(℃) -10~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (収納時)8×7.8×21、(使用時最大)36.5×36×36 充電時間(時間) 約3.5 バッテリー容量(mAh) 4000 取扱説明書 (0.22MB) 電球の種類 LED
充電式折りたためるスリムワークライト TAKENOW (1件のレビュー) 当日出荷
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。充電用USBケーブル付属。
用途 自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様 トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm 質量(g) 約370 仕様1 CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×66.5×397 バッテリー 高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K) 6500 防塵防水性能 IP54 充電時間(時間) 約4.5 設置場所 屋内 耐衝撃性能 IK07 アズワン品番 65-1339-21 マグネット 〇 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) メインライト:約16-2、トップライト:約9.25
ガンツ GZ-BA30 GENTOS (1件のレビュー) 当日出荷
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ワークライト
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射
底面マグネット付き180°可動式グリップ
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーターと電池残量が確認可能なバッテリーインジケーター装備
背面クリップ及び背面フックで吊り下げ等も可能
用途 1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください 電球の種類 LED 仕様 防爆構造:Exib[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2) トラスコ品番 819-3857 幅(mm) 68 高さ(mm) 220 材質(本体) ABS樹脂 奥行(mm) 33.5 消費電力(W) 2.5 電源 専用内蔵充電池 全光束(Lm) 300 保護等級 P54 光源 白色COB LED×1灯 充電時間(時間) 約4 使用場所 屋外 マグネット ○ 明るさ(Lm) 300 実用点灯時間 2時間(Hiモード時)
LEDスティックライト 充電式 ワークライト アイリスオーヤマ (4件のレビュー) 当日出荷
省電力なので他の電動工具が同時に使える。
太陽光に近い灯りで作業がしやすい。
長寿命なので交換が少ない。
丈夫なので屋外でも安心。
電球の種類 LED 仕様 充電中の使用:可能 質量(g) 約350 使用温度範囲(℃) -10~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約50×65×405 保護等級 IP55 バッテリー リチウムイオン 色温度(K) 5000 寿命 (バッテリー)約500回 バッテリー電圧(V) 3.6 光源色 昼白色 充電時間(時間) 3※出力1.0Aの充電器使用時 バッテリー容量(mAh) 3000 配光角度(°) 約120 明るさ(Lm) 500 明るさ 2段階調節(100%/50%) 演色指数(Ra) 80 点灯時間(時間) 300Lm:2、1500Lm:4
充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載 トライメイト (4件のレビュー) 当日出荷
明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。栓抜き付き
用途 作業、アウトドアなど 電球の種類 LED フック カラビナ型 材質 アルミニウム合金 明るさ(Lm) 500 点灯方式 強モード→弱モード→ストロボモード インターフェイス USB Type-C 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×61×20 質量(g) 45 使用電池 リチウムイオン電池3.7V/500mAh マグネット 底面マグネット
any ロケーションライト 三脚付き 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン YAMAZEN(山善) (1件のレビュー) 欠品中
最大光量4500ルーメン、三脚付きで高いところから広範囲に投影可能。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途 ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ 付属品 三脚、USB Type-A/Type-Cケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書 材質 アルミ合金、ABS樹脂、他 質量(g) (本体)900、(三脚)1500 保護等級 IPX4 バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 7.4 使用環境温度(℃) -10~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (収納時)9.8×9×80、(使用時最大)65×79×182.5 充電時間(時間) 約4~5 バッテリー容量(mAh) 4000 取扱説明書 (0.28MB) 電球の種類 LED
三代目 光るんです(LED携帯灯 充電式) 日栄インテック (1件のレビュー) 当日出荷
充電式LED携帯灯。用途はさまざま、使い方はお客様の工夫次第!充電式のため、電源引き込みができない場所での作業や、台風や災害等で電源が一時的にストップしたとき、その他にもキャンプやレジャー等の趣味や生活の様々な場面で活躍します。リチウムイオン電池(バッテリー)は日本メーカー製のものを使用しており、安心安全!ネジ穴付きで3脚に取付ができることに加え、搭載の強力マグネット2個で設置しての保管・使用もでき大変便利です。フック金具付のため掛けての使用・持ち運びも可能です。直管LEDランプの構造&SMDチップ使用で広範囲照射&高照度を確保!明るさワイドな240度照射!広い面積を均一に照らします。3段階調光機能も搭載!防災・減災にも対応できる安心の防塵・防水機能IP65。USBを使って逆充電が可能です(スマホ対応)。本製品は約500回の繰り返し充電が可能です。
用途 作業現場(配管、保守点検、太陽光システム、空調設備、分電盤・配電盤、車体底部修理・点検、エレベーター・エスカレーター点検、夜間トンネル・土木作業、床下・屋根裏、工場)、照明器具設置作業現場、夜間巡回、キャンプ、アウトドア、レジャー、車内、懐中電灯、LEDライト、防災、減災、非常袋、非常灯、手元灯 付属品 USBケーブル:Type-C、フック金具 材質 本体ベース:アルミニウム、本体カバー:ポリカーボネート 質量(g) 220 切替方式 (電源ボタン)ON→High→Mid→Low→OFF ※電池残量表示及び蓄光機能付、(調光)High/Mid/Low 消費電力(W) 3.8 使用電圧(V) (充電)DC5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 215×32×40 外部出力 外部機器充電用 USBポート(Max 2A)、(供給可能時間)1A出力時:5h、2A出力時:2.5h 機能 強力マグネット(底面)、三脚取付穴 バッテリー リチウムイオン電池(日本製) 色温度(K) 5000 動作環境 -20~40度 充電時間(時間) (ACアダプタ)1A入力時:7、2A入力時:3.5 バッテリー容量(mAh) 6700 使用場所 屋内外兼用 マグネット 付き 明るさ(Lm) High/500、Mid/250、Low/50 防水性 IP65対応※非完全防水 演色指数(Ra) 80以上 電球の種類 LED 点灯時間(時間) High/5、Mid/10、Low/72
REDLITHIUM USB 充電式ネックライト ミルウォーキーツール (3件のレビュー) 当日出荷
600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型)
4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm]
薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化
バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上
ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能
付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子)
50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間
耐落下・衝撃性能
付属品 本体、バッテリー、USBケーブル 質量(g) 232.4(バッテリー含む) 電圧(V) 4 連続使用時間 2.5h/8h(高/低) 充電時間(分) 約125 使用場所 屋内、屋外 明るさ(Lm) 400/250(高/低) 防水保護等級 IP50 USBタイプ type-c 電球の種類 LED
COB LEDライト TMC (1件のレビュー) 当日出荷
ハンディライト最高峰の600Lmで明るく照らします。便利な強力マグネットでスチール素材に貼り付けて使用可能。USBケーブル。防水設計なので雨天でも使用可能。明るさは無段階調整が可能。
用途 作業現場や夜間の整備作業に 電球の種類 LED 防水性 IP54 付属品 充電器専用USBケーブル 充電器専用ACアダプタ 材質 ナイロン6、アクリル樹脂 質量(g) 127 全光束(Lm) 600 光源 高輝度白色COBLED 色温度(K) 5500 電池 リチウムイオン(3.7V2200mAH) 充電電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 径(Φ)×全長(mm) 28×215 充電時間(時間) 3.5~4 LED寿命(時間) 50000 充電出力電源(V) DC5 連続点灯時間(時間) 4(最大Lm時)
コードレスライトLEDセット 嵯峨電機工業 (1件のレビュー) 当日出荷
直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
付属品 バッテリー(LB-P)×1個、充電器(LB-C)×1個 点灯時間 約3時間 光束(Lm) 297 連続点灯時間 3時間 電源(V) DC7.4 消費電力(W) 4.5 電球の種類 LED
コードレスライトLED本体 嵯峨電機工業 (1件のレビュー) 当日出荷
直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
付属品 バッテリー(LB-P)×1個 点灯時間 約3時間 電球の種類 LED
充電式LEDワークランタン 日動工業 (1件のレビュー) 当日出荷
持つ・置く・マグネットでくっつける!
便利なLEDランタン
可動式ヘsドで照らしたい場所にピンポイントで照射できます。
シガープラグ充電器付なので車で充電が可能です。
用途 夜間の見回り作業に
アウトドアに
緊急災害時に
夜釣りに
線路の夜間工事用の照明に 電球の種類 LED 仕様 底面マグネット付、バッテリー残量表示、USB出力(5V1A)付、2電源充電可能 付属品 ACアダプター、シガープラグ充電器 質量(kg) 1.1 タイプ 屋内型・充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 133×116×262 バッテリー リチウムイオン 色温度(K) 6500 照度(Lx) (1m)HIGH:1930、LOW:900 寿命 球:40000時間 バッテリー容量(Ah) 8.8 バッテリー電圧(V) 7.4 使用環境温度(℃) -5~45 点灯方式 残量ランプ点灯-HIGH-LOW-SOS点滅-点滅-OFF 電池寿命 500回 充電時間(時間) ACアダプター:5、シガープラグ充電器:8 アズワン品番 65-1856-53 照射角 60度 演色指数(Ra) 70 定格光束(Lm) 1800 連続点灯時間(時間) HIGH:4.5、LOW:11.5
フレキシブルCOB LEDライト グリーン/ブラック CUSTOR(クストー) (1件のレビュー) 当日出荷
目に優しい、見やすい光度に明るさを無段階に調光
MAX8W (350LUMEN) 無段階調光コントローラー付
充電中は赤色ライトの点灯、 満充電時青色ライト点灯
マグネット 1個 落下耐久(m) 1.7(裸落下試験) 保護等級 IP54準処 付属品 5V/1A UCB 充電器 + USBコード バッテリー容量(mAh) 2200 バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー Li-ion充電式電池 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 出力 5.0V/1000mAh 充電時間(時間) 約3.5~4(充電回数約400 ~ 500回) 連続使用時間(時間) MAX:約4、SEMI:約12 材質(本体) プラスチックナイロン + ファイバーグラス 質量(g) 224 全長(mm) 445 角度(°) フレキシブルロッド曲がり角:180 電球の種類 LED
充電式スリムセンサーライト 調光機能付き トライメイト (1件のレビュー) 4日以内出荷
USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です( 常時点灯モード時のみ)
用途 キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。 付属品 充電用USBケーブル/取付テープ 寸法(mm) 325×45×28 質量(g) 115 センサー探知範囲 最大約120°最長約3m バッテリー容量(mAh) 1200 光束(Lm) 70 使用場所 屋内 マグネット ○ インターフェイス Micro USB Type-B 防水性 非対応 点灯時間 センサー:25秒 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 常時:3 調光範囲 2段階
REDLITHIUM USB 充電式スティックライト ミルウォーキーツール (1件のレビュー) 当日出荷
550 ルーメンのTRUEVIEW 高輝度出力
REDLITHIUM USB 3.0 バッテリー1 個で最大5時間の連続点灯(スポットモード)
磁粉探傷検査や点検時に最適
4 つのモードで出力と連続点灯時間を調整
垂直方向220°の角度調整が可能
設置に最適したマグネットベースとフック
自動車整備に使用される大半の化学物質に対する耐薬品性
高さ1.8mまでの耐衝撃性
付属品 本体、バッテリー、USBケーブル 長さ(mm) 190.5 幅(mm) 60.96 高さ(mm) 50.8 質量(g) 540(バッテリー含む) 電圧(V) 4 連続使用時間(時間) フラッドモード使用時:2/4.5(高/低)、スポットモード使用時:2/5(高/低) モード フラッド(前面/後面/両面)/スポット 使用場所 屋内、屋外 明るさ(Lm) フラッドモード使用時:550/250(高/低)、スポットモード使用時:250/100(高/低) 防水保護等級 IP52 電球の種類 LED
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります ワークランプ・ハンドランプ の新着商品 ページ: 1/ 3
LEDライト エスコ 税込 ¥ 50,270 ¥ 45,700 バスケットへ