スタンドに置くだけで充電ができるハイパワーライト。充電器付き。最大600lmの明るさで広範囲を照らし、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。防塵・防水はIP65なので水による影響も少なく、落下しても大丈夫な落下耐久。充電器につけたままでもライト照射可能。
用途自動車整備、建設現場など明るさが必要な作業。屋外での夜間作業や災害時の照明。
付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本・専用充電スタンド×1個
寸法(mm)191×32×51
色ブラック/レッド
質量(g)250
使用温度範囲(℃)(-)10~40
保護等級IP65
連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約8、トップライト:約10
光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個
色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500
充電時間(時間)約4
充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh
明るさ(Lm)メインライト(HIGH):600、メインライト(LOW):150、トップライト:120
照射角度(°)メインライト:115、トップライト:30
落下耐久(m)2
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
厚さが21mmのスリム設計なので、狭所や隙間を照らすのに最適。最大350lmの明るさで、MAIN・SUB・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、クリップが付いているので固定することもできる。折り畳み式なので収納しやすく、持ち運びも簡単。
用途狭い隙間を照らす作業(家具裏、配線工事など)。工具箱や車載用サブライト。日常の携帯用。
付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本
寸法(mm)147×21×33
色ブラック
質量(g)105
使用温度範囲(℃)(-)10~40
連続使用時間(時間)メインライト:約3、トップライト:約6.5、サブライト:約5
光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×2個
色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500、サブライト:6000
充電時間(時間)約2
充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 1100mAh
明るさ(Lm)メインライト:350、トップライト:50、サブライト:120
照射角度(°)メインライト:95、トップライト:45、サブライト:110
落下耐久(m)2
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
19個のLED搭載なのにスリム設計なので、狭所や隙間を照らすのに最適。最大600lmの明るさで広範囲を照らし、、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。折り畳み式なので収納しやすく、充電中もライト照射可能。
用途狭所作業+広範囲照射の両立。工場・倉庫・現場作業での常用ライト。災害やキャンプでのメインライト。
付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本
寸法(mm)303×31×44
色ブラック/レッド
質量(g)240
使用温度範囲(℃)(-)10~40
連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約5、トップライト:約7
光源メインライト:高輝度チップタイプ 白色LED×19個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個
色温度(K)5000-6500(昼白色)
充電時間(時間)約2.5
充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 3200mAh
明るさ(Lm)メインライト(HIGH):600、メインライト(LOW):300、トップライト:120
照射角度(°)メインライト:120、トップライト:18
落下耐久(m)1.5
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
本体質量が135gでとても軽く、コンパクトサイズなので持ち運びしやすい。最大400lmの明るさで、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。防塵・防水はIP65なので水による影響も少なく、ポケットから落下しても大丈夫な落下耐久。可動式スタンドにより明るくしたい場所をピンポイントで明るくすることもできる。
用途家庭のちょっとした修理やアウトドア。狭い場所での補助ライト。携帯性重視の現場作業。
付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本
寸法(mm)120×26×60
色ブラック/レッド
質量(g)135
使用温度範囲(℃)(-)10~40
保護等級IP65
連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約6、トップライト:約6
光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個
色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500
充電時間(時間)約2.5
充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 1500mAh
明るさ(Lm)メインライト(HIGH):400、メインライト(LOW):100、トップライト:150
照射角度(°)メインライト:115、トップライト:69
落下耐久(m)2
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。