充電タイプワークランプ :「LED 調光」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどでご使用いただけます。非接触スイッチに手をかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると、明るさ最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できます。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)10~40
電球の種類LED
電源DC 5V(microUSB)/1A
演色指数(Ra)80
外形寸法(mm)幅32×長さ304×厚み7(最大値)
付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
充電タイプワークランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。