絞り込み
防水性能
  • 防噴流(1)
  • 防沫(2)
ブランド
  • Beruf
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(34)
  • ANTEL(34)
  • TAKENOW(30)
  • 嵯峨電機工業(26)
  • トライメイト(19)
  • 日動工業(16)
  • GENTOS(15)
  • KTC(12)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(10)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • ムサシ(9)
  • SIGNET(シグネット)(8)
  • FENIX(フェニックス)(7)
  • GROZ(7)
  • アックスブレーン(6)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • 長谷川電機工業(5)
  • マーベル(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方式から絞り込む
超薄型ワークライト Beruf超薄型ワークライトBeruf(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
蓄光仕様。暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に効果的です。 消灯後も探す苦労を軽減できます。 電池残量確認機能付きです。
用途トップライトを使いハンドライトととして、簡易の投光器として仕様マグネット内蔵付属品充電ケーブル・マグネットフック幅(mm)35使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)12連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2.5、TOP:5バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2~3落下衝撃(m)2照射角度(°)110、TOP:50
ダブルライト投光器 Berufダブルライト投光器Beruf
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
オモテ面にワイド照射のCOB、ウラ面にスポット照射のTG3 LEDライト採用したダブルライト投光器。コンパクトサイズで軽量なので持ち運びしやすく、COBライトは無段階明るさ調整+無段階色温度調整が可能。TG3ライトは無段階明るさ調整が可能で、暗所で他人に配慮して照射することができる赤色LED採用。スタンドは360°回転が可能で照射角度を自在に調整可能になっており、底面に強力マグネットと三脚取付用ネジ穴(1/4")付いているので、取付箇所は自由自在。さらにスタンド部にロープなどに吊り下げて使用することができるフック付き。モバイルバッテリーとしての使用が可能で、充電残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。
用途工事現場、競技場・スポーツ施設、看板、倉庫・工場、イベント会場、駐車場、建物・景観のライトアップ、広域の夜間照明など様々な環境に対応。付属品USBコード×1本寸法(mm)105×50×110質量(g)295電源リチウムイオン充電池(内蔵)3.7V 5000mAh色温度(K)ワイドライト(COB):2700~8000●スポットライト(TG3):8000充電時間(時間)約9明るさ(Lm)ワイドライト(COB):最大1000●スポットライト(TG3):最大500防水性IPX4照射距離(m)ワイドライト(COB):最長50●スポットライト(TG3):最長80点灯時間ワイドライト(COB):強点灯(2.5時間)・弱点灯(24時間)●スポットライト(TG3):強点灯(5時間)・弱点灯(24時間)照射角度(°)ワイドライト(COB):60●スポットライト(TG3):20充電端子USB Type-C給電端子USB Type-A
スピーカー付ポータブルワークライト Berufスピーカー付ポータブルワークライトBeruf
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
お手持ちのスマートフォンにBluetoothで繋ぐことが出来るワークライトです。 モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。 1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。 オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。付属品USB充電ケーブル寸法(mm)196×193×52質量(g)842連続使用時間(時間)5.5~8.5充電時間(時間)5.5アズワン品番65-1963-82明るさ(Lm)1300
ボールワークライトセット BerufボールワークライトセットBeruf
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
フレキシブルベースを使って自由な照射範囲を確保できます。 USB 5V 1A出力で緊急時のモバイルバッテリーとして利用できます。
用途フレキシブルシャフトで様々な箇所の照明に、モバイルバッテリーとして防水性IPX5相当仕様マグネット内蔵付属品専用ブラケット・充電ケーブル幅(mm)92高さ(mm)74質量(g)1079使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)86連続使用時間(時間)HIGH:約5、LOW:約2.5光源LEDバッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)5200明るさ(Lm)350~700落下衝撃(m)1.5照射角度(°)120
ラジオ付ポータブルワークライト Berufラジオ付ポータブルワークライトBeruf(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
リチウムイオン充電式のラジオ付き(FM/AM)ワークライトです。 モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。 1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。 オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。付属品USB充電ケーブル寸法(mm)196×193×52質量(g)835連続使用時間(時間)5.5~8.5充電時間(時間)5.5アズワン品番65-1963-81明るさ(Lm)1300

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

充電タイプワークランプ