11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(11)
オーム電機LEDデスクランプ
ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい 平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い 明るさを3段階に調光できる 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) USBポート(出力1.0A)付き 全光束約460ルーメン(100%点灯時) 照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約540 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約460 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330 電源コード(m)約1.8 光源LED×20灯(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約1600 エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6 アームシングルアーム USBポート5V 1.0A 取扱説明書(1.18MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

可動範囲が広い、アンティークデザインのT字型デスクライト。 4箇所の可動部でデスクの狙った場所をしっかり照射。 T字型なので、少ない動きで広々とデスクを明るくできます。 リーチが長いので、離れた場所へもスッと伸び、カチッと固定。 最長[高さ]約73cm/[横幅]約62cmのボディを最大限に生かしたデザインです。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 セードの発光面を湾曲させることで、光の広がりをUP。 従来にはないデクスライトの設計。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 調光は長押しで無段階/タッチで微調整が可能。 調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 デザインは深みのあるアンティークシルバーとガンメタルを用意。 ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。 4箇所の可動部で光の届くリーチが長いデスクライト。 長押しで無段階/タッチで微調整の調光(最大550lm)。 微妙な明るさ調整が可能。 3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。 JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1393lux)。 セードの発光面を湾曲させ、光をより広範囲に広げる設計。 消費電力は最大約9W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力) 使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。 長寿命で目にも優しいLED使用。 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質ABS 質量(kg)本体/約1.4 電源AC100V 50Hz / 60Hz コード長さ(m)約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約475×276×420、スタンド:約25×143×187 最大消費電力(W)約9 色温度(K)約3000~6300(3段階) アームシングルアーム 明るさ(Lm)最大約550 電球の種類LED(無段階調光) 調光の可否
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースで明るく学べる、LED「デスクライト」 スリムな形状なので、机の上で邪魔になりません。 (直径9cm) 折り畳んでコンパクトになるので、持ち運びラクラク、保管場所にも困りません。 インテリアになじむ落ち着いたカラーリング 目に優しい昼白色の光なので、疲れにくく学習に最適です。 (LED、3段階調光) USB充電式だからコードレスで使えます。
用途デスクライト 付属品USB(Type-C)ケーブル・取扱説明書・保証書 材質ABS・PS 質量(g)290(USBケーブルは含まない) 消費電力(W)約3.2 電源DC5V/1A(USB給電) ケーブル長(m)約1(USB) コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×259 光源LEDライト18個×0.2W 色温度5000 光源色昼白色 充電時間(時間)約4 内蔵電池リチウムイオン電池1200mAh(交換不可) 光束(Lm)約225(初期値・満充電時) LED寿命(時間)約20000(光源寿命を保証するものではありません、光源寿命は使用状況によって異なります) アームシングルアーム 調光方式3段階(強・中・弱) 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED 点灯時間(時間)強:約1/中:約3/弱:約5(初期値・満充電時) 調光の可否
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付きで、スマホを活用した学習時に便利です。「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしい設計です。明るさは無段階調節で調光ができ、デスク学習などに適切な明るさをご提供します。ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
材質ABS樹脂 寸法(mm)約360×171×335 ホワイト 質量(g)1400 出力UCB:DC5V/1.2A 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)11.0 (電源アダプターを含む) 定格入力電圧(V)本体:DC24 電源コード(m)約1.8 機能まぶしさガード採用USB給電付きスマホスタンド付き右利き・左利き両対応台座 光源LED 保証期間お買い上げ日より1年間 JIS照度AA形準拠 アズワン品番64-9306-44 アームシングルアーム 光色昼白色 調光方式無段階 直下照度(Lx)2200 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ダイヤル式無段階調光で最適な明るさを選べます 3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます 45分の自動OFFタイマー機能付き JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします
用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用 付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約2000 消費電力(W)約15(調光100%時) 定格DC24V 1A コード長さ(m)約1.5(専用ACアダプター) 全光束(Lm)昼白色:約1150、昼光色:約1100、電球色:約1050(調光100%時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×420×540 光源チップ型LED(交換不可) 色温度(K)昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000 照度(Lx)約2200(直下40cm点灯時) 光源色昼白色/昼光色/電球色 JIS照度机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠 アームシングルアーム 取扱説明書(2.58MB) 電球の種類LED 調光の可否
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい 平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い 明るさを3段階に調光できる 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) USBポート(出力1.0A)付き 全光束約460ルーメン(100%点灯時) 照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはブラウン木目調
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 ブラウン 木目調 質量(g)約540 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約460 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330 電源コード(m)約1.8 光源LED×20灯(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約1600 エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6 アームシングルアーム USBポート5V 1.0A 取扱説明書(1.18MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

クランプ式で机周りを広々使えます。3関節で手元を明るく照らし、オフィスや在宅ワークにもぴったりです。3関節構造で自由に角度を調節でき、更に支柱が回せます。ブルーライト約45%カット、自然光に近い光で目の負担を和らげます。温湿度計・時計搭載。明るさ5段階調節。USBポート付。手元に影ができにくいライトです。 目の疲れの原因と言われるブルーライトを45%カットで、目にやさしい光で使用できます。 パネル部分は、時計・カレンダー・温度計・湿度計が表示されます。 USBポートをつないで、スマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。 操作はタッチスイッチで点灯・消灯。背面のボタンで時計、日付の設定を行います。 光の色は昼光色で、自然光に近い光(Ra97)。明るさは5段階調節できます。 JIS規格AA形相当の照度基準を満たした明るさです。
用途デスクスタンドライト 材質ABS,PC,鉄 質量(kg)1.1 取付ACアダプター 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)LED12.4 平均演色評価数(Ra)97 色温度昼光色(5700K) エネルギー消費効率(Lm/W)70.1 光源寿命40000時間 アームシングルアーム 明るさLED卓上スタンド照度JIS/AA形 調光方式5段階 定格光束(Lm)870 電球の種類LED 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

クランプ式で机周りを広々使えます。3関節で手元を明るく照らし、オフィスや在宅ワークにもぴったりです。3関節構造で自由に角度を調節でき、更に支柱が回せます。手元に影ができにくいライトです。 目の疲れの原因と言われるブルーライトを45%カットで、目にやさしい光で使用できます。 パネル部分は、時計・カレンダー・温度計・湿度計が表示されます。 USBポートをつないで、スマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。 操作はタッチスイッチで点灯・消灯。背面のボタンで時計、日付の設定を行います。 光の色は昼光色で、自然光に近い光(Ra97)。明るさは5段階調節できます。 JIS規格AA形相当の照度基準を満たした明るさです。
用途デスクスタンドライト 電球の種類LED 消費電力(W)LED12.4 質量(kg)1.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格光束(Lm)870 エネルギー消費効率(Lm/W)70.1 色温度昼光色(5700K) 調光方式5段階 平均演色評価数(Ra)97 明るさLED卓上スタンド照度JIS/AA形 光源寿命40000時間 材質ABS,PC,鉄 取付ACアダプター アームシングルアーム 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

乾電池式なのでコンセント位置を気にせず持ち運びできます スタンドを取り外してハンディライトとしても使えます
用途単3形乾電池3個使用のコンパクト・スリムなLEDスタンンドライト スタンド部にスマホが置けます 0.3W白色LED×1個 材質(本体・スマホスタンド)ABS樹脂、(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)個装:約179 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約105×270×58 光源0.3W白色LED×1個 電源タイプ乾電池式 アームシングル 明るさ(Lm)約20 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約65(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

省スペース型のシンプルで高性能なデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 シンプルな3つのタッチボタンで、ON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 調光はタッチで3段階に調整可能。 調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) 用途に合わせて必要な明かり環境を作ってくれます。 デザインは清潔感のあるツヤありホワイト。 卓上に必要なちょっとした筆記用具やペンタブツール等を定位置に納めておくことができる、コンパクトで使い勝手の良いLEDデスクライトです。 【清潔感のあるクリアなデザイン】 ベースカラーはツヤありホワイト。 ポイントにシルバー箇所を入れスタイリッシュな仕上げに。 【ペン立てポケットについて】 深さが8cm/最大の間口が7cmあるので、眼鏡や筆記用具、そのほかのデスク周りの必需品を目に着く位置に置いておくことができます。 【光源について】 照度(40cm直下):約1507lux JIS規格A形相当の明るさ。 精密機械、電子部品の製造工場での使用が可能。(JISZ9110:2010より抜粋)
用途仕事や勉強の時は、お気に入りの筆記用具・カッターハサミなど。・寝室やベットサイドでは、眼鏡やペンライトなど。・ホット一息、個包装のキャンディーやチョコなど。・LEDの明かりといつでも一緒にメイク道具など 材質ABS ホワイト 質量(g)本体/約857 電源AC100V 50Hz / 60Hz コード長さ(m)約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約455×405×135 最大消費電力(W)約7 色温度(K)約3000~6500(3段階) アームシングルアーム 明るさ(Lm)最大約450 電球の種類LED(3段階/3段階調光) 調光の可否
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

2関節で手元を明るく照らします。タッチするだけで、点灯・消灯・調光操作が出来ます。お子様の学習用にも使いやすいデスクライトです。 Point1:目が疲れにくい ブルーライト45%カットで、目の疲労を和らげます。 Point2:自然光に近い光 対象物を自然な色合い(Ra97)で見ることができ、絵を描く時などに使えます。太陽光はRa100、この数値に近いほど自然光に近いです。 Point3:文字が見やすい 色温度5700K(昼光色)の、さわやかな光。勉強やオフィスでの作業時に文字が見やすい光です。 Point4:影ができにくい 2関節アームでセードの位置調整ができ、気になる影を解消。ストレスなく使用できます。 Point5:A形相当で明るい JIS規格A形相当で明るいです。均一に机上を照らせるため、明るい所と暗い所の差がなく、使用時に目が疲れにくいです。
用途デスクスタンドライト・間接照明・タイマーセットで就寝前の読書灯としてマルチに使えます。 電球の種類LED 消費電力(W)LED10 材質ABS,PC 質量(kg)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格光束(Lm)780 エネルギー消費効率(Lm/W)70.1 色温度昼光色(5700K) 調光方式5段階 平均演色評価数(Ra)97 明るさLED卓上スタンド照度JIS/A形相当 光源寿命40000時間 アームシングルアーム 調光の可否
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

『卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります