スタンドライト :「LED 調光」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトLEDライト
コンパクトサイズで持ち運びが便利なLEDライト 面発光LEDで、輝度が高く明るい光を広範囲に照らしてくれます。 先端LEDも作業灯として使用でき、マグネット固定も可能です。 ペンのようにクリップが付いているので、胸ポケットなどにも差して持ち運びができます。 自転車などに取り付けるアタッチメントが付属しており、夜間でも補助灯として、走行にも使えるLEDです。
仕様(照度範囲)約90m セット内容USBケーブル、バイクアタッチメント 使用温度範囲(℃)約-10~50 消費電力(W)約4.5~6 電源リチウムイオン電池 ケーブル長(m)約0.2 連続使用時間約30時間High:約2時間Mid:約4時間Low:約30時間COB:約6.5時間 定格出力DC5V 1.2Ah 光源昼白色3段階明るさ調整可能 充電時間約2.5時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×26×30 クリップ幅(mm)約24.5~32 LED1粒CreeLED×1、COB×1、RED/GreenLED×1 コネクタmicroUSB バッテリー容量(mAh)800 光束(Lm)約400、High:約400、Mid:約200、Low:約5、COB:約150 LED寿命(時間)約30000 調光方式3段階High、Mid、Low 防水IPX6
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

サンワダイレクトLEDデスクライト
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)。3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル 質量(g)720 使用温度範囲(℃)-5~45 消費電力(W)5 電源リチウムイオンバッテリー ケーブル長(m)1 定格出力5V/1A 連続使用時間(時間)【最大輝度】2【最低輝度】15 光源SAMSUNG製LED 色温度(K)3000 / 4000 / 6200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×12.5×33.9 充電時間(時間)5 コネクタUSB Type-C(LEDデスクライト充電用)、USB A(スマートフォン充電用) バッテリー容量(mAh)1800 照度(Lux)1000 光束(Lm)【3000K】180【4000K】330【6200K】180 LED寿命(時間)30000時間 LED使用数(個)30粒 調光方式無段階
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

クランプ固定式デスクライトLEDです。LED幅約45cmでデスク上を均一に照らします。アームは3関節で、手元や必要な場所にLEDを動かして明るさ範囲を変えることができます。調光は3段階で、昼白色/電球色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。明るさも長押しで無段階、短押しで4段階に調整可能です。タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
その他【ACアダプタ】24V/0.625A 質量(g)965 消費電力(W)12 電源AC電源 ケーブル長(m)1.8 アーム長さ(mm)【上アーム】360【下アーム】410 光源昼白色・電球色・白色 色温度(K)2700~6500 保証期間購入日より6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.1×54.8×46.5 光束(Lm)900 調光方式無段階+4段階 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

『卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります