「電球の種類」から絞り込む

LED(3)
卓上型、キュートなヘッドが自由に可動。シンプルなデザインでどんな空間にもマッチする。小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。
電球の種類LED
消費電力(W)8
調光の可否可
セード寸法(mm)幅:160×118
全高(mm)472
質量(kg)1.3
取付け方法ベースタイプ
LED色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)90
仕様従来光源相当:白熱100W相当
調光方式ソフトスタート調光
明るさ(W)LED:8.0
材質/仕上鋼/アルミ/樹脂
定格光束(Lm)702
寿命LEDモジュール:40000
エネルギー消費効率(Lm/W)87.8
タイプ卓上型
機能ラストメモリー、ダブルクリック100%
電源ACアダプター
コード長さ(m)1.8
上面は導光板にLEDの光を拡散させることにより、柔らかい光で空間全体を照らします。
上方向は「全般拡散」で間接照明として、下方向は「スポット」でタスクライトとしてご使用いただけます。
上・下方向とも5~100%で無段階調光対応。
ベースは直径160mmで薄く、作業スペースを広く使うことができます。
材質鋼、樹脂
質量(kg)1.7
消費電力(W)9.4
スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。
電源ACアダプター付属
電源コード(m)1.8
光源LED9.4W(白熱灯60W相当 色温度固定型)
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)38.9
LED寿命(時間)40000
光色電球色
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)366
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
LED+人感センサー搭載。クランプ・卓上型の2ウェイ。感知範囲から離れると5分後に消灯し、カンタンと省エネ性を両立。 。半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、。高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライト。
消費電力(W)6
電球の種類LED
付属品600W用コンセント、専用クランプ(取付可能厚37mmまで)・専用デスクベース
寸法(mm)セード長340、高574、ベース215
材質/仕上アルミ/樹脂/鋼
質量(kg)1.6
全光束(Lm)421
センサー人感センサー
色温度(K)5800
取付け方法ベースタイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)70.2
LED一体型
LED寿命(時間)40000
アーム角度調整
光色昼白色
調光方式非調光
直下照度(Lx)1020
演色指数(Ra)70
調光の可否不可
スリムデザインのデスクベースです。
適合機種Z-10N、Z-11N、Z-1000、Z-80、Z-81、Z-80PRO、Z-N1100
材質鋼板
幅(mm)204
質量(kg)4.8
高さ(mm)85.5
外径(mm)200
2018年トラスコ掲載ページ7 0924
スタンドライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。