LEDコンパクトアームライト クランプ式 木目柄 調色3モードコイズミファニテック11日以内出荷
モードに応じて光色切替(順送り)機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) プッシュ切替モードスイッチ
用途デスクライト材質灯体/ABS樹脂 支柱/アルミニウム質量(kg)0.7消費電力(W)11コード長さ(m)AC:約1.4アーム長さ(mm)上部270×下部290光源LED(白昼色・電球色)色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4400、計算モード/約5700セード寸法(mm)280×70RoHS指令(10物質対応)対応直下照度(Lx)休憩モード/約500、勉強モード/約1,000、計算モード/約635電球の種類LED