絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
アーム
  • フレキシブル(1)
  • 角度調整(1)
調光の可否
  • ○(2)
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(2)
色
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(3)
コード長さ(m)
  • 1.4
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 0.95(3)
  • 1(16)
  • 1.1(2)
  • 1.2(11)
  • 1.25(2)
  • 1.3(1)
  • 1.37(1)
  • 1.5(54)
  • 1.6(11)
  • 1.7(10)
  • 1.75(1)
  • 1.8(45)
  • 1.9(2)
  • 2(19)
  • 2.5(14)
  • 3(3)
  • 5(2)
ブランド
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
  • コイズミファニテック(2)
  • 東京メタル(4)
TAIGASHOJI(大河商事)・コイズミファニテック・東京メタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
卓上ライトは、可視光線を照射する光源の一種です。机の上に置いて光を強く照射し、デスク作業での視界を良くするための光源です。オフィスなどの机の上での細かい作業を行うときなどに、とくに広く用いられています。他の照明と比較して、使用目的を机の上を専門としています。そのため机に強い光を照射することが可能で、アームによって向きを変えやすいことが特徴になっています。目が疲れにくいタイプの光を使用しているので、明るさが数段階に調節できるものなどがあります。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インテリアスタンド 東京メタル
    オレンジ
    ホワイト

    インテリアスタンド

    東京メタル
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    10日以内出荷
    クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。ベースに天然木を採用し重厚感があります。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球は電球またはLEDミニランプが選択可能です。
    材質木・ガラス寸法(mm)セード径100×全高310、ベース径120質量(kg)1スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4エコロジー商品省エネ
  • LED DECO LIGHT 001 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事)
    ブラック
    ゴールド
    シルバー
    ピンク
    ホワイト

    LED DECO LIGHT 001 LEDデスクライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    直接照明としても間接照明としても使えます。3段階の調光。シンプルなデザイン。軽く触れるだけでON/OFFができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)。LED電球は省エネ長寿命。消費電力は、わずか2.8W 省電力で長寿命の白色LEDを14個搭載したデスクライト LED。触れるだけでON/OFFができるスイッチレスのスタンドライトです。 タッチセンサーを搭載しているのでシンプルなデザインに仕上がりました。 3段階の明るさの調整も可能! 白熱電球や電球型蛍光灯よりも断然オススメ! アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。 フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。 コンパクトに収納も可能になりました。
    用途自宅、会社、お店、パソコン、読書、学習机やデスクワークにもオススメです。材質スチール/アルミニウム質量(g)約700消費電力(W)2.8(最大)定格電圧(V)100~240寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150~320×320~625×150~320電源コード(m)約1.4光源LEDチップ0.2W×14粒色温度(K)5000~6500保証期間1年光束(Lm)330アームフレキシブル光色昼白色電球の種類LED調光の可否可調光範囲3段階
  • インテリアスタンド 東京メタル

    インテリアスタンド

    東京メタル
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    10日以内出荷
    クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
    材質樹脂・ガラス寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105質量(kg)0.55備考調光器との併用はできません消費電力(W)4スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4電球LED40W相当クリプトン電球付色(本体)イエローエコロジー商品省エネ
  • インテリアスタンド 東京メタル
    イエロー
    ピンク

    インテリアスタンド

    東京メタル
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    10日以内出荷
    クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエロー、オレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
    材質樹脂・ガラス寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105質量(kg)0.55スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4
  • ILLUMINATOR スタンドライト 60分タイマー機能 コイズミファニテック
    ブラウン
    ブラック
    ホワイト

    ILLUMINATOR スタンドライト 60分タイマー機能

    コイズミファニテック
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    11日以内出荷
    調光段階/5段階 タイマー機能付/60分 LED間接光によるアンビエントライト アーム傾斜角固定ダイヤル タッチパネル式スイッチ
    用途デスクライト材質セード・台座・アーム/ABS樹脂 本体支軸/アルミニウム質量(kg)1.3高さ(mm)490消費電力(W)11コード長さ(m)AC:1.4アーム長さ(mm)450光源LED色温度(K)アクティブモード/5600、コンフォートモード/4500、リラックスモード/3300セード寸法(mm)350×45RoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)180電球の種類LED調光の可否可
  • LEDコンパクトアームライト クランプ式 木目柄 調色3モード コイズミファニテック

    LEDコンパクトアームライト クランプ式 木目柄 調色3モード

    コイズミファニテック
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    11日以内出荷
    モードに応じて光色切替(順送り)機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) プッシュ切替モードスイッチ
    用途デスクライト材質灯体/ABS樹脂 支柱/アルミニウム質量(kg)0.7消費電力(W)11コード長さ(m)AC:約1.4アーム長さ(mm)上部270×下部290光源LED(白昼色・電球色)色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4400、計算モード/約5700セード寸法(mm)280×70RoHS指令(10物質対応)対応直下照度(Lx)休憩モード/約500、勉強モード/約1,000、計算モード/約635電球の種類LED
  • クリップライト 東京メタル
    シルバー
    ブラック

    クリップライト

    東京メタル
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    10日以内出荷
    材質アルミ、鉄質量(kg)0.6高さ(mm)87スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.4電球LEDランプ LDR5LE26-TM 40W相当5W色温度(K)3000挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ71配光角度(°)20アーム角度調整電球の種類LEDくわえ幅(mm)30
卓上ライト