コンセント式センサーライト :「センサーライト用クランプ」の検索結果
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に
電球の種類LED
設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。
定格消費電力(W)消灯時:0.1/点灯時:5
セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1
質量(kg)約0.4
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.0
定格周波数(Hz)50/60
使用電球白色LED
使用環境温度(℃)5~40
検知方式赤外線検知方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105×130×160
明るさ(Lm)390
防水性IP44(防沫型)
点灯時間約30秒
検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント式センサーライト
- ソーラー式センサーライト
- 乾電池式センサーライト
- ハイブリッド式センサーライト
- センサーライト用替球
- センサーライトオプション・補修部品
センサーライト の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。