コンセント式センサーライト :「薄型コンセント」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置場所」から絞り込む
屋内
屋内(2)
屋外
屋外(2)
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に 電球の種類LED 設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。 定格消費電力(W)消灯時:0.1/点灯時:5 セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1 質量(kg)約0.4 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.0 定格周波数(Hz)50/60 使用電球白色LED 使用環境温度(℃)5~40 検知方式赤外線検知方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105×130×160 明るさ(Lm)390 防水性IP44(防沫型) 点灯時間約30秒 検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に 電球の種類LED 設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。 定格消費電力(W)消灯時:0.1/点灯時:10 セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1 質量(kg)約0.65 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.0 定格周波数(Hz)50/60 使用電球白色LED 使用環境温度(℃)5~40 検知方式赤外線検知方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約125×180×200 防水性IP44(防沫型) 点灯時間約30秒 検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
3,698 税込4,068
当日出荷