コンセント式センサーライト :「LED コンセント」の検索結果
関連キーワード
「設置場所」から絞り込む

屋内(16)

屋外(6)
照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。
電源(V)AC100
電源コード(m)約3
防水性防雨型
点灯時間【感知】10~300秒
センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)【水平】約3/約12
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
ライト・本体が自由自在。
明るさ4000ルーメン。
常夜灯モード搭載。
ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。
設置場所屋内、屋外用
全光束(Lm)4000、常夜灯:400
保護等級IP44(防雨タイプ )
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具
長さ(mm)(ひもスイッチ)500
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×125×146
電源コード(m)3
機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。
設定時間(点灯)5秒~5分
センサー探知範囲140°最遠10m
アズワン品番64-8965-71
明るさ(Lm)4000
灯数(14W)×3
電球の種類高輝度白色LED
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
照らす方向自由自在。動体&明暗センサーで自動ON/OFF。常時点灯(投光器)モード。3灯独立可動式で死角なし。便利な取付パーツ付属
用途玄関・庭・駐車場・バルコニー・倉庫などの防犯&照明用(常時点灯モードで投光器にもなります)
仕様昼夜切替設定:OFF・昼も夜も点灯・夜だけ点灯
セット内容本体、取付けバンド、クランプ、コンクリート用スリーブ×2本、取付ネジ×2本、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約775
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×160×135
電源コード(m)約3
センサー感知方式明暗
設置場所屋内外兼用
センサー角度調整(°)約180(右90、左90)
明るさ(Lm)3000
灯数3
防水性防雨型
点灯時間【感知】10~300秒
センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)【水平】約3/約12
電球の種類LED
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。
LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。
充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類LED
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)63
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格寿命(時間)約40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119
連続使用時間(時間)約3(満充電時)
光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可)
センサー感知方式明暗センサー
充電時間(時間)約36(満充電)
検知方式明暗センサー
アズワン品番65-0528-80
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数3灯
充放電回数(回)約500
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コンセントに差し込むだけの簡単設置
LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに
明るさ約45ルーメン
周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約57
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.51
全光束(Lm)約45
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗・人感
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
光色昼白色
灯数3
人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
コンセントに差し込むだけの簡単設置
LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに
スイッチ式だから使う時だけスイッチオン、不要な時は消灯できます
明るさ約45ルーメン
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.51
全光束(Lm)約45
光源LED3灯(交換不可)
設置方式コンセント差し込み
設置場所屋内
光色昼白色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン
電源AC100V(50/60Hz)
クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
電源コード(m)3
保護等級防雨タイプIP-44
本体サイズ(mm)127×325×141
設置方式クランプ
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
ライトセンサー探知範囲180°、最遠12m
点灯時間設定:約10秒/30秒/5分
電球の種類LED
スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード。センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。
電源コード(m)約2.5
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IP44
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173
寿命40000時間
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
ひも長(mm)約500
時間設定点灯:5秒~5分
電球の種類LED
フリーアーム式で照射方向・取付自由自在
用途設置場所:屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
電源(V)AC100
センサー探知角度:水平約140°、探知距離(最大)約8m
電源コード(m)約3
保護等級IP44
機能昼夜切替えあり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯)
電球高輝度白色LED
取付け方法ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー感知方式集電型赤外線センサー
設置方式クランプ・ネジ止め
設置場所屋内外兼用
LED寿命(時間)40000
点灯時間約5秒~約5分
電球の種類LED
コンセントに差し込むだけの簡単設置
LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに
明るさ約45ルーメン(最大)
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯
周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.51
全光束(Lm)約45(最大)
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗
設置場所屋内
光色昼白色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×37(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
スイッチ式なので不要な時は消灯できます
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.5
全光束(Lm)約45
光源LED3灯(交換不可)
設置方式コンセント差し込み
設置場所屋内
光色電球色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しでき、ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。1日10回点灯、満充電時での目安です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。
保護等級IP44
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
時間設定点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ
電球の種類LED
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約57
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.5
全光束(Lm)約45
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗・人感
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
光色電球色
灯数3
人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します
周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.5
全光束(Lm)約45(最大)
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗
設置場所屋内
光色電球色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×37(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
電球の種類LED
設置場所屋内専用
仕様屋内専用、コンセント差込式
エスコ品番EA864CB-16
寸法(mm)55×35×100
質量(g)70
電源AC100V
光源高輝度白色LED×2灯+アンバー色LED×1灯
検知範囲距離:約3m、水平:約60°、垂直:約90°
センサー感知方式人感、明暗センサー
点灯方式常時点灯・明暗モード・人感モード(スイッチ切替方式)
設置方式プラグ式
検知方式明暗センサー、人感センサー
灯数3(2+1)灯
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
最大4000ルーメンの14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト!
フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は140°10mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。
市販の投光器スタンドにも取付可能です!
用途防犯用のセンサーライトとして
質量(kg)1.1
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)点灯時:44/常夜灯:3/待機時:1以下
電源コード(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.2×12.5×14.6
灯数3灯
電球の種類LED
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。
消費電力(W)0.3
材質ABS
質量(g)33
周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000
光源白色LED(交換不可)
センサー感知方式人感明暗センサー
設置方式プラグ式
アズワン品番65-0528-48
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数3灯
点灯方法人感明暗センサー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します
周囲の明るさに合わせて光の強さを自動調整します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
壁面照射タイプ
質量(g)約56
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.4
全光束(Lm)約30(最大)
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗
設置場所屋内
光色電球色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなり、人が近づくと約10秒間点灯します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
壁面照射タイプ
質量(g)約56
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.4
全光束(Lm)約30(最大)
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗・人感
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
光色電球色
灯数3
人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置
周囲が暗くなって人が近づくと自動点灯(約20秒間点灯)
耐トラッキングPSE新基準(JIS C 2134)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力
質量(g)約65
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.4
センサー感知方式明暗・人感
設置場所屋内
灯数3
人感センサ検出距離(m)最大約3
人感センサ検出範囲水平方向に約100°、垂直方向に約60°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42×116×45(プラグ含まず)
電球の種類LED
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント式センサーライト
- ソーラー式センサーライト
- 乾電池式センサーライト
- ハイブリッド式センサーライト
- センサーライト用替球
- センサーライトオプション・補修部品
センサーライト の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。