「設置場所」から絞り込む
屋内(5)
屋外(7)
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で25時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4
クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
コード長さ(m)5
本体質量(g)370
パネルサイズ(mm)ソーラー:86×50×159
保護等級防雨タイプIP-44
本体サイズ(mm)281×124×135
ソーラーパネル質量(g)210
設置方式クランプ
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/1800mAh(充電池交換不可)
ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m
アズワン品番64-8901-02
明るさ(Lm)900
灯数2
点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ
電球の種類LED
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
スライド式で自由な配光。太陽光+USB充電ができるソーラータイプのセンサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。日照不足でソーラー発電が不足した際はUSBから充電が可能です。安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです。バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止する自動省エネモードを搭載しています。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替でき、ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。
保護等級IP44
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
時間設定点灯:10秒 100% /50% /フラッシュ
電球の種類LED
人の動きを感知して"パッ"と点灯。選べる点灯モードで省エネ!!。暗くなったら自動でナイトモードがオンに。柔らかい光で照らします。選べる設置3タイプ!そのまま置いても、地面に差しても、壁に取り付けても使用できます。太陽の向き、照らしたい場所によって角度を調節できます。ソーラーパネルがついており、コンセント・電気代不要で使えます。
仕様感知角度:約120度
付属品取扱説明書
材質本体/ABS樹脂、レンズ部/ポリスチレン樹脂
電源ソーラーパネル、リチウムイオン電池3.7V(1200mAh)
本体寸法(mm)150×120×325
本体質量(g)315
保護等級IP44
センサー感知方式人感
設置場所屋外
灯数2
点灯時間最長6時間(フル充電/弱点灯時)
感知距離(m)約3~4
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コンセント不要電気代0円
用途可動域が広く真横・真下も明るく照らす。
質量(g)約415
電源ソーラー
電源コード(m)約3
アズワン品番64-3674-99
防水性防雨型
点灯時間【感知】5~30秒
センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
スッキリした見た目で建物の外観に馴染むソーラー電源式のセンサーライトです。
住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式ソーラータイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4
質量(g)パネル:190
消費電力(W)4.5
コード長さ(m)約5
本体質量(g)320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80
パネルサイズ(mm)W82×D50×H157
保護等級IP44
バッテリーLi-Ion(内蔵)
バッテリー電圧(V)3.7
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大120°
設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
バッテリー容量(mAh)1200
1日平均点灯回数100%点灯時・170回、50%点灯時・340回(満充電時)
アズワン品番65-0295-49
明るさ(Lm)520
灯数2
点灯時間10秒
感知距離(m)最大8
電球の種類LED
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書
切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲最長7m
設置方式ねじ止め
設置場所屋内/屋外 (防雨構造)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間約15秒固定
電球の種類LED
パワフルな屋内・屋外用人感センサーライト。コンセント/充電不要のソーラー充電式。スイッチで主電源ON/OFFを操作。主電源がONのとき暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約10~60秒で自動消灯。110°×約8mの感知範囲。消費電力は最大約8Wなのに700Lmの明るい照射。屋外でも使えるので防犯にも◎。IPX4の防水仕様。※完全防水ではありません。ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。大型ソーラーパネルと4000mAhの大容量バッテリーで、太陽の光をしっかり蓄えます。ソーラーパネルの位置は3段階に調節可能で様々な設置場所に対応。屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IPX4。カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。
用途防水仕様(※完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。
電球の種類LED
設置場所屋内/屋外
センサー感知方式赤外線受動式センサー/光感知センサー
設置方式ねじ止め
保護等級IPX4(生活防水規格)
灯数2灯
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約310×255×215
質量(g)約956
消費電力(W)約8
光源色昼光色
色温度(K)6500
光束(Lm)約700
点灯保持時間約10~60秒
センサー感知範囲約4~8mまで(高さ約2.5mの位置に設置した場合)、約110°
材質ABS/ポリカーボネート
付属品壁固定用ビス×2、プラグ×2
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
夜間の照明・防犯対策に。ソーラー充電式のセンサーライトです。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として
仕様防雨構造
切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯
角度(°)探知:3m時約180/約12m時約90
センサー感知方式人感
ソーラーパネルコード長さ(m)約5
点灯時間10・10秒点滅
玄関・ガレージ・ベランダなどの照明、防犯にピッタリなコンセント式LEDセンサーライト。左右と上下に可動する設計で、お好みの角度に調節しての設置が可能です。人感センサーによる点灯モードは3種類。用途にあわせて選択できるほか、常備点灯モードなら投光器としても使用可能です。
仕様防雨構造、点灯モード切替3種+常時点灯
コード長さ(m)3
可動範囲(°)左右90、上下70(目安)
リモコンで遠くからの操作も可能。
ソーラー式だから、電気代は0円。(ソーラーパネル)
人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー)
LED球だから、一般電球に比べて長寿命。
雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm
付属品ソーラーパネル×1、リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×6、ネジカバー×6
材質ABS
色ブラック
コード長さ(m)約2.8(本体使用時)
光源3W白色LED
使用電池リチウムイオン電池3.7V/3600mAh(交換不可)
電池寿命充電300回(1日10回、毎回10秒点灯の場合)
防水仕様防雨タイプ(IP44)
感知方式赤外線センサー
RoHS指令(10物質対応)対応
アンティークな雰囲気のあるフィラメント型LED電球をともすモーションセンサーライト。太陽光で充電するため配線の必要がありません。壁にネジで取り付ける他、平な場所であればシール貼り付けることも可能です。3種類の点灯モードを搭載しており(人感モード・人感弱点灯モード・常時点灯モード)用途に併せた点灯が可能です。初めてご使用する際は10時間以上太陽光に当てて充電してからご使用ください。
その他※防水タイプではありませんので、大量に水のかかるような場所には設置しないでください。
材質ポリプロピレン・ポリスチロール他
センサー感知方式人感
設置場所屋外
モード点灯:人感モード(強点灯)・人感・弱点灯モード(強・弱点灯)、常時点灯モード(中点灯)
電球の種類LED
最大900ルーメンの5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト(ソーラータイプ)!フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!
用途最大探知範囲は180°12mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。夜通し点灯機能でバッテリー切れ防止自動省エネモードに切り替わります!
電球の種類LED
灯数2
寸法(mm)135×281×124
質量(g)340
電源リチウムイオン電池3.6V 1800mAh(充電池交換不可)
1台
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
リモコン付きフリーアーム式LEDセンサーライト(コンセントタイプ)です!フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!
用途最大探知範囲は180°12mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。他にも24時間警戒灯、防犯フラッシュ、白色光、暖色光の多機能なセンサーライトになっておりますので、これ一台で安心です!
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント式センサーライト
- ソーラー式センサーライト
- 乾電池式センサーライト
- ハイブリッド式センサーライト
- センサーライト用替球
- センサーライトオプション・補修部品
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。