絞り込み
ブランド
灯数
電球の種類
LED
保護等級
IP35・IP43・IP44・IP45・IP54・IP65・IP66・IPX3・IPX4・IPX5
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
164件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
LED 人感センサーライト 懐中電灯 2WAY ソーラー式  防雨仕様 防犯 防災 持ち運び可 ELPALED 人感センサーライト 懐中電灯 2WAY ソーラー式 防雨仕様 防犯 防災 持ち運び可ELPA(1件のレビュー)
3,799税込4,179
1個
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)光が均一で見やすいCOB LED搭載低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
検知方式赤外線受動式電源ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)電池寿命センサー時 約3ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約8時間※満充電時※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。光源白色LED※LEDの交換はできません全光束(Lm)センサー時 約500常時点灯時 約120※満充電時点灯保持時間約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度(Lux)約10以下使用周囲温度(℃)-20~+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。質量(g)約340(充電池を含む)外形寸法(mm)幅100×高さ170×奥行205(最大値)付属品取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm)アズワン品番64-9711-65
ソーラーステップライト小 DAISHIN(大進)ソーラーステップライト小DAISHIN(大進)
989税込1,088
1台
6日以内出荷
ソーラーパネルと一体型の階段設置用ステップライト。スッキリとしたデザインで階段を優しく照らします。昼白色、電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途にあわせたタイプをお選びいただけます。明暗センサー搭載で夜になると自動点灯、朝になると自動消灯します。防雨構造です。
材質ABS/PS質量(g)96電源ニッケル水素充電池単3型1.2V900mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×55×82光源LED×9個点灯方式自動点灯・自動消灯明るさ(Lm)10連続点灯時間(時間)約7(満充電時)
146LEDソーラーパネルセンサーライト センター商事146LEDソーラーパネルセンサーライトセンター商事
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ソーラーパネルとセンサーライトを別々の場所に設置できる分離型!ケーブルの長さは約4.5m!合計146個のLEDを搭載し、広範囲を明るく照らすことができます。電気代0円!日中、ソーラーパネルに太陽光を当てて充電します。壁にネジで固定するだけで設置可能!暗くなると人感センサーが反応し、自動的に点灯します。検知角度は約120度で、広い範囲を検知できます。モードは3パターンあり!(※節電の為、モード1での使用を推奨)1800mAhのバッテリー内蔵!リモコンも付属しているので、高い場所に設置していても電源ON、OFF、モード切替が可能です。玄関、軒先、庭、廊下、ポスト、ベランダ、駐車場など色んな場所で大活躍!
用途使用方法1…日中、ソーラーパネルに太陽光が当たる場所に設置して充電してください。 約8時間でフル充電となります。2…本体裏面の電源スイッチを入れます。(モード1) 夜(暗い場所)に人感センサーが反応すると点灯します。モード切替方法電源スイッチを押す回数で、モードが切り替わります。1…電源スイッチを1回押すとモード1になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約490lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると消灯します。2…電源スイッチを2回押すとモード2になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約490lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると10%の明るさで(約19lm)点灯し続けます。3…電源スイッチを3回押すとモード3になります。 暗い時、30%の明るさ(約65lm)で点灯し続けます。周りが明るくなると消灯します。4…電源スイッチを4回押すと電源OFFになります。質量(g)約475(ソーラーパネル+センサーライト)光源146LEDバッテリー3.7V 1800mAhソーラーパネル出力5.5V 1.5W光束(Lm)490(100%)、19(10%)、65(30%)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42×199×98検知エリア(m)【高度】1~3【距離】3~7
センサーウォールライト ソーラー 昼光色 オーム電機センサーウォールライト ソーラー 昼光色オーム電機(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コンセントがない場所に設置できる、ソーラー発電式 昼の間に充電し、夜は照明や防犯に 人感センサー機能付き、暗くなったら人感センサーで検知して点灯します 周囲が暗くなるとほのかに点灯、人が近づくとしっかり点灯 防水性能IP65 簡単取付
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約160使用温度範囲(℃)‐5~45保護等級IP65 ※紛じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します(JIS C 9020:2003準拠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×113×53.6使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh(交換はでません)センサー感知方式赤外線方式点灯保持時間約10秒電球の種類白色LED(交換はでません)
LEDソーラーウォールライト STAR LightLEDソーラーウォールライトSTAR Light(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
明暗センサー+赤外線動体センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵 LED発光部は20個のLEDを配置し明るさが180lm ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要
電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー保護等級IP44ブラック寸法(mm)約96×124×48質量(g)約145タイプ屋外壁面設置型付属品取付ねじ・スリーブ明るさ(Lm)180(満充電時最大)ソーラーパネル出力5.5V/0.55W充電時間(時間)約8バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1200バッテリーリチウムイオン灯数1
ソーラーLEDセンサーライト 日動工業ソーラーLEDセンサーライト日動工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ツイン人感センサーでより広範囲を感知 360度回転する本体取付枠、135度可動するLEDパネル
用途広範囲を感知電球の種類LED設置場所屋外型消費電力(W)10付属品パイプ取付金具、角度調整用工具質量(kg)1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×35×196バッテリーリチウムイオン3.7V 8000mAh色温度6000K照度(Lx)1m:470(100%)、1m:120(25%)充電時間(時間)5センサー感知範囲水平180度<有効距離>15m(最大)演色指数(Ra)Ra81定格光束(Lm)1080点灯回数連続/約200回(100%センサー感知点灯)連続点灯時間(時間)12.5(周囲30Lx以下)(25%常時点灯)
5W×1灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ)5W×1灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライトライテックス(ムサシ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85コード長さ(m)5本体質量(g)250パネルサイズ(mm)ソーラー:86×50×159保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)91×124×135ソーラーパネル質量(g)210設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/1200mAh(充電池交換不可)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8901-01明るさ(Lm)450灯数1点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LED
ソーラーセンサーライト ダブル センター商事ソーラーセンサーライト ダブルセンター商事(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
夜(暗い場所)になるとセンサーが反応し自動で点灯。 日中、ソーラーパネルが太陽の光を浴びて約7~8時間でフル充電完了。 人感センサーが感知すると自動的に15秒間点灯します。
付属品コンクリートプラグ×2・スクリュー×2バッテリー容量(mAh)1200RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP64
ソーラーパネル一体型 LEDセンサーライト クリップ付き 人感センサー搭載 ZATTAソーラーパネル一体型 LEDセンサーライト クリップ付き 人感センサー搭載ZATTA
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ソーラーパネル一体型のセンサーライトです。クリップ式なのでどこでも簡単に設置できます。点灯モードは3つあります。
用途玄関、庭、作業場、アウトドア用、防犯対策等に寸法(mm)200×40.5×25ブラック容量【ソーラーパネル】200mA(5V)質量(g)200充電時間日中7時間ほど(晴天時)点灯方式【MODE1】常時弱点灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE2】常時消灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE3】常時弱点灯・人感センサーは作動しないLED3W、昼白色バッテリー容量(mAh)1200(3.7V)出力(ルーメン)450感知距離(m)6~10
AFFソーラーウォールセンサーライト AFF WAREAFFソーラーウォールセンサーライトAFF WARE
999税込1,099
1個
当日出荷
サイドにもLEDを搭載したソーラーセンサーライトです。
質量(g)140全光束(Lm)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×125×60センサー感知方式人感(赤外線)点灯方式(1)夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯(2)夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯(3)夜間に低輝度点灯のみ電源タイプソーラー充電式設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200電球の種類LED
LED ソーラーセンサーライト 4灯 調光 角度調整 防犯 DAISHIN(大進)LED ソーラーセンサーライト 4灯 調光 角度調整 防犯DAISHIN(大進)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
◆電気代0円 ソーラー充電タイプ◆省エネ、長寿命のLEDを使用◆付属のネジやクランプで取り付け可能◆4灯のライトで照らしたいところをしっかり照射◆昼も夜も点灯/夜だけ点灯 切替え可能◆明るさ調整
用途玄関・屋外・防犯用のライトとして消費電力(W)11.5(ソーラー充電式なので電気代はかかりません)本体質量(g)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラーパネル:約140×52×200、本体:約180×140×190センサー探知エリア:約6m時約180°・約12m時約120°設定方式昼夜切り替え:昼も夜も点灯・夜だけ点灯光源LED 0.5W×48個使用電源リチウムイオン充電池3.7V 4400mAhソーラーパネルクランプ取付けサイズ(mm)約130までソーラーパネルコード長さ(m)約5ソーラーパネル質量(g)225検知方式センサー:赤外線探知方式設置場所屋内/屋外(防雨構造)明るさ調整設定:OFF・最小120~最大1200ルーメン点灯時間設定:約5秒~約30秒
ソーラーウォールライト 人感センサー 800lm IP54 オーム電機ソーラーウォールライト 人感センサー 800lm IP54オーム電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ソーラー発電式、昼太陽光で充電し、夜ライトが点灯 人感センサー式 IC制御で長時間点灯を可能に!バッテリー残量に応じて明るさをコントロール、長時間安定した点灯を実現 光色切り替え機能付き、電源ボタンを2回押すと光色切り替えができます。 雨にぬれる場所でも使用可能、IP54 簡単取付、ネジ止めでも結束バンドでも 選べる3つの点灯モード ※周囲が明るい時はライトは点灯しません (モード1)周囲が暗い時:人がいないとき消灯、人が通ると全点灯 (モード2)周囲が暗い時:人がいないとき常夜灯、人が通ると全点灯 (モード3)周囲が暗い時:常夜灯のみ
付属品コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、 結束バンド2本、保証書付取扱説明書質量(g)170全光束(Lm)全点灯:800/常夜灯モード:20保護等級IP54※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級(JIS C 0920:2003による)、※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級(JIS C 0920:2003による)光源LED(交換不可)/電球色・昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電池の交換はできません)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×55×85使用周囲温度(℃)(点灯時)-20~+45 ※低温環境下では充電性能が低下します。検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒点灯時間(モード2・3)満充電時…約12~18時間取扱説明書(1.8MB)点灯回数(モード1)満充電時/約2500回、平均/春夏秋:約1000回、冬:500回
ソーラーライト TYH-40WG GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラーライト TYH-40WGGOODGOODS(グッド・グッズ)
16,980税込18,678
1台
欠品中
・太陽光発電なので面倒な配線工事不要。・一晩連続点灯を実現。安定した明るさが持続。災害時、停電時にも安心の明かり!・ソーラーパネルに自立式スタンド搭載。取付簡単。・環境に配慮したソーラー発電・照明システム。・明暗センサー付きで自動点灯・消灯。・リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍。
用途・エントランス、玄関、ガレージ、倉庫、駐車場、停電時等に。材質アルミニウム合金+強化ガラス(本体)、単結晶シリコン(ソーラーパネル)寸法(mm)【ソーラーパネル】350×290×47【ライト】193×169×36全光束(Lm)3500発光色昼光色保護等級【LEDライト】IP66【ソーラーパネル】IP65色温度(K)6500-7000使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A 5本 (3.7V)センサー感知方式光センサー点灯方式光センサーコード長さ(cm)ライト分:約120、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25設置方式自立式スタンド充電時間(時間)約6-8設置場所屋外効率ライト:40W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W灯数1防水性【LEDライト】IP66【ソーラーパネル】IP65電球の種類LED点灯時間(時間)約6-12照射角度(°)約120
フィラメント調 ソーラーガーデンライト トライメイトフィラメント調 ソーラーガーデンライトトライメイト
1,798税込1,978
1個
当日出荷
太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用しています。
用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトにセット内容本体(電池内蔵済)、支柱×2本、差し込み杭寸法(mm)(最大時)80×80×650質量(g)170電源ソーラー充電式光源色電球色設置場所屋内/屋外電球の種類LED連続点灯時間(時間)8 (満充電時)
100LEDソーラーセンサーライト カクセー100LEDソーラーセンサーライトカクセー
799税込879
1台
6日以内出荷
コンセント不要!ソーラー充電ができるソーラーセンサーライト。モーションセンサーを搭載し、人が近づくと点灯するので、玄関・倉庫やガレージなどの不審者対策にもおすすめ。3つの点灯モード(センサー・薄明り・常時点灯)で必要に応じた使い方が可能。
付属品タッピングネジ×2、コンクリート用壁用プラグ×2材質黒部分/ポリプロピレン、透明部分/ポリスチレン質量(g)125電源リチウムイオン電池1200mAh全光束(Lm)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×98×51防水性IPX4照射範囲約260°センサー感知範囲約120° ・3m
ソーラーLEDウォールライト 150ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機ソーラーLEDウォールライト 150ルーメン 人感センサー 防水 IP65オーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯明るさ(約)150ルーメン選べる2つのモード・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)IP65の防じん防水性能
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約98使用温度範囲(℃)-20~40外形寸法(mm)(約)幅100×高さ85×奥行き36スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約150(しっかり点灯時)光源LED×20灯(交換不可)/昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 500mAh(交換はできません)防塵防水性能IP65※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約13日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約32日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)
ソーラーパネルが稼働するソーラーセンサーライト AFF WAREソーラーパネルが稼働するソーラーセンサーライトAFF WARE
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ソーラーパネル部が稼働し、より太陽光から蓄電が得られやすいソーラーセンサーライトです。サイドにもLEDを配置し広範囲を照らします。シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。屋外に設置できる防雨仕様です。
全長(mm)92×49×73質量(g)約130全光束(Lm)200センサー感知方式人感(赤外線)点灯方式1夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯2,夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみ電源タイプソーラー充電式設置場所屋内外バッテリー容量(mAh)1200
3.5W×2灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト ムサシ3.5W×2灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライトムサシ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ソーラーパネルが本体一体型でも離して設置でもできる着脱パネル式のソーラーセンサーライトです。太陽光が十分にあたる場所での設置は一体型のまますっきりした設置ができます。ライトの設置場所(照明をつけたい場所)とソーラーの設置場所(太陽光が良く当たる場所)が異なっている場合はパネルとライトを独立した設置もできます。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
用途パワーモード、エコモード、フラッシュ発光(点滅)モードの3つの点灯モードを切り替え可能。天候が悪く、ソーラーパネルからの充電が不足してくると自動省エネモードが発動。明るさ20%の点灯でバッテリー切れを防止します。質量(g)280電球(W)3.5×2 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)800機能【点灯切替】昼・・・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・・・周囲が暗い時のみ点灯、OFF・・・電源オフ電源バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×157×119設置場所屋外(保護等級 IP44)ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠8m ※取り付け高さ2.0m点灯時間設定:10秒(100% / 50% / フラッシュ)バッテリー寿命充放電サイクル150回
モーションセンサー付照明 マグネットナイトスター121灯 トレードワンモーションセンサー付照明 マグネットナイトスター121灯トレードワン
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
ソーラー充電式なので電源を必要とせず手軽に設置できる人感センサー搭載のライトです。背面マグネットで取付も簡単、さらにハンドル付きなので、緊急時・非常時にさっと取り外して非常灯としても役立ちます。121灯の強力な光が人感センサーで明るく照らすので、住まう人には安心の光、不審者にとっては威嚇の光となり防犯対策にも有効です。
付属品粘着シール、固定用ネジ2本、ボードアンカー2本材質ABS質量(g)約210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×50×183
ソーラー充電式 LED スポットビームライト ビームズ OnLordソーラー充電式 LED スポットビームライト ビームズOnLord
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
★近隣に迷惑をかけずに、2つのビームライトが強力ピンポイント照射!★驚異の明るさ800ルーメン!夜間の照明や防犯対策に★光りを拡散させない独自開発レンズでビーム角度85°のピンポイント照射が可能に★明るいけれど、ご近所に光が広がらずに迷惑にならない!★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!★高効率大型ソーラーパネル採用、6時間でフル充電!★用途に合わせて選べる「消灯・常灯・微灯」の3つのモード★上下左右の自由な角度調整を実現!★雨にも強く丈夫な、防塵防水仕様IP65
セット内容製品本体、取付用ネジ×4、コンクリート用スリーブ×4、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になりますホワイト質量(g)約399全光束(Lm)800保護等級IP65(※完全防水ではありません)バッテリーリチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません色温度(K)5000バッテリー電圧(V)3.7保証期間製品到着後1年間センサー感知方式人感点灯方式消灯/微灯/常灯設置場所屋外バッテリー容量(mAh)2000点灯保持時間約40秒寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約173×177×131動作温度範囲(℃)-20~50点灯回数約240回(満充電時の理論値)電球の種類LED点灯時間(時間)(常時)約20※満充電時の理論値
防犯センサーライト 2灯ハイブリッド式 オーム電機防犯センサーライト 2灯ハイブリッド式オーム電機
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
明るさ1200ルーメンの大光量高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅しますコンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります検知範囲は最大約140°、最長約8m光源色は昼光色保護等級はIP44の防じん防まつ形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通りソーラー充電+乾電池のハイブリッド式、配線不要で長時間使用も安心充電用ソーラーパネル付属
付属品コンクリート用スリーブ×4本、ネジ×4本、クランプ台×2個、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)×2本、保証書付取扱説明書質量(g)約480(本体のみ)電源充電池…リチウムイオン充電池3.7V 4000mAh(内蔵)※交換不可、乾電池…単2形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)1200センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105°対応OFF-昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)保護等級IP44(防じん防まつ形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×213×123(本体のみ)光源昼光色LED使用時間【充電池満充電※1日10回点灯の場合】約61日(点灯時間を5秒にした場合)、約15日(点灯時間を20秒にした場合)寿命【乾電池】約5.5か月(点灯時間を5秒にした場合)、約1.4ヶ月(点灯時間を20秒にした場合)1日平均点灯回数【ソーラーパネル使用時】春夏秋…約160回(点灯時間を5秒にした場合)、約40回(点灯時間を20秒にした場合)※充電可能な平均日照時間3時間(東京)/ 冬…約120回(点灯時間を5秒にした場合)、約30回(点灯時間を20秒にした場合)※充電可能な平均日照時間2時間(東京)取扱説明書(5.91MB)点灯方法【常時点灯モード】5~20秒【高速フラッシュモード】10秒【コンビネーションモード】通常点灯30秒+高速フラッシュモード
COBセンサーライト 400lm ハイブリッド式 オーム電機COBセンサーライト 400lm ハイブリッド式オーム電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
昼に太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯する、ソーラー発電式人感センサーライト ソーラー充電が不足すると乾電池駆動に自動切換するハイブリッド式(ソーラー発電&乾電池) 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約6m(取り付け高さ約2mの場合) 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます 3種類の取り付け方法・ マグネットで鉄板などに・ 付属のネジとスリーブで木の壁やコンクリート壁へ・ 市販の結束バンドで柵やフェンスなどに
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書質量(g)185使用温度範囲(℃)-5~+45全光束(Lm)400保護等級IP65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×96.5×52光源昼光色LED(交換はできません)使用電源充電池…リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)、乾電池…単3乾電池×3本(別売)検知方式赤外線受動方式点灯保持時間10秒調光率(%)OFF/100%/50%/10%点灯回数【 満充電時】270回【平均】春夏秋/75回、冬/50回【乾電池併用の場合】50日間(1日10回点灯)※アルカリ乾電池使用の場合
充電式防犯センサーライト GLOBAL JAPAN充電式防犯センサーライトGLOBAL JAPAN
579税込637
1個
4日以内出荷
人を感知し自動で約20秒間点灯!範囲以内に入ると0秒感知で自動点灯。高輝度のLEDライトで理想的な明るさ。範囲内から離れると約20秒後に自動消灯。電池交換不要。マグネットシートで簡単取付
セット内容本体、充電ケーブル(USB Type-C)、取付用マグネット×2セット(両面テープ付き)、取扱説明書兼保証書材質ABSサイズ(mm)径82×20
wasser_tech308 LEDセンサーライト(人感センサー/明暗センサー内蔵) TAIGASHOJI(大河商事)wasser_tech308 LEDセンサーライト(人感センサー/明暗センサー内蔵)TAIGASHOJI(大河商事)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ソーラー充電機能搭載で配線いらず!360°がパッと明るいLEDセンサーライト 省エネで環境に優しいLEDライトを採用。 電気代ゼロのソーラー充電式。 IP44の生活防水仕様。 直下はしっかり明るく、周囲は間接照明風の柔らかな明かり。 汎用性の高いリチウムイオンバッテリー18650を採用。取り替え可能。 効率の良い角度で太陽光を取り入れる傾斜デザイン。 周囲が暗くなると自動で人感センサーがON。 暗い中、センサー範囲内で動きをキャッチすれば連続点灯可能。 軽量設計で、取り付け簡単。 360°配光だから、足元でも、真上でも光が周る。取り付け場所を選びません。 防犯用のセンサーライトが欲しいけど、通りがかりの人にいきなりビーム照射はちょっと… そんな人にオススメなのがwasser techシリーズのこちらのセンサーライト。 デザイン性が高く、ミニマムで玄関灯としても違和感がありません。 コンパクトな設計なのに直下はしっかり明るく、周囲は360°間接照明風の灯りのように柔らかく遠くまで照射。 ソーラーパネル搭載で電気代不要、配線不要で設置後はスッキリ。 ソーラーパネル箇所が傾斜しているので、効率よく太陽光を取り込めるデザインです。
用途照射が動きを感知して自動延長するセンサーライトを探している。普段のセンサーライトが攻撃的で眩しすぎる。デザイン性のあるセンサーライトが欲しい。ガーデンライトとしても設置できるセンサーライトを探している。玄関灯。 サンルームなどの太陽光の入る室内センサーライトとして。セット内容本体×1、固定用ビス×2個、プラグ×2個※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。材質ABS/PCブラック質量(g)約338消費電力(W)1電源ソーラーパネル充電 入力5V/3W/60mA角度(°)感知:約90±10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×115×160センサー検知:光感知センサー/赤外線受動式センサー保護等級IP44色温度(K)約6300使用電池リチウムイオンバッテリー18650 3.7V保証期間6ヶ月センサー感知方式人感センサー/明暗センサー内蔵設置方式ビス設置場所屋内/屋外(IP44の生活防水規格内の環境に設置してください)バッテリー容量(mAh)1200点灯保持時間約30秒±5光束(Lm)約90光色昼光色関連資料(1.9MB)感知距離(m)約~5まで(高さ約2.2mの位置に設置した場合)電球の種類LED
センサーライト ソーラー式 屋外用 200lm 防水IP65 オーム電機センサーライト ソーラー式 屋外用 200lm 防水IP65オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ソーラー発電式人感センサーライト 常夜灯で背面をほんのり点灯、前面をしっかり点灯 選べるセンサーモード・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合) 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます 付属ネジとスリーブで簡単取付
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ガイドカード、保証書付取扱説明書質量(g)210使用温度範囲(℃)-5~+45全光束(Lm)200保護等級IP65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×145×79光源昼光色LED/正面発光部、電球色LED/裏面発光部(交換はできません)使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)検知方式赤外線受動方式点灯保持時間10秒点灯時間モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合
ソーラーLEDウォールライト 100ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機ソーラーLEDウォールライト 100ルーメン 人感センサー 防水 IP65オーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯明るさ(約)100ルーメン選べる2つのモード・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)IP65の防じん防水性能付属の両面テープやお手持ちのネジで取り付け
付属品両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書質量(g)約106使用温度範囲(℃)-20~40外形寸法(mm)(約)幅130×高さ46×奥行き54スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約100(しっかり点灯時)光源LED×21灯(交換不可)/昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 600mAh(交換はできません)防塵防水性能IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約13日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約47日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)
ソーラーウォールライト 人感センサー搭載 トライメイトソーラーウォールライト 人感センサー搭載トライメイト
1,398税込1,538
1個
欠品中
暗い時にセンサーが人や車の動きを探知して自動点灯するソーラー充電式センサーライトです。シーンに合わせて3種類のモード設定が可能屋外に設置できる防雨仕様です。
用途夜間の照明や防犯に付属品取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取扱い説明書寸法(mm)145×55×105質量(g)150全光束(Lm)150センサー感知方式人感(赤外線)点灯方式1夜間に低輝度点灯 2夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯 3夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯使用推奨温度範囲(℃)-10~40設置方式ビス止め電源タイプソーラー充電式設置場所屋外バッテリー容量(mAh)600点灯時間約25秒
薄型ソーラーセンサーライト DAISHIN(大進)薄型ソーラーセンサーライトDAISHIN(大進)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
ソーラー充電式で1200ルーメン。単管やたて樋に付属のバンドで簡単取り付け。ビスで壁にも取り付け可能。本体スイッチでも、付属のリモコンでも操作可能。モード1:暗くなると人を探知して最大の明るさで点灯モード2:暗くなるとほのかに常夜灯が点灯し、人を探知すると最大の明るさで点灯モード3:暗い場所で投光器として使用でき、リモコンで明るさの調節が可能
用途防犯対策や、夜間の照明として。付属品リモコン(動作確認用電池付)、取付バンド2種類(長さ約25cm・45cm)、取付ネジ・ワッシャー・スリーブ(各2個)、六角レンチ、取扱説明書寸法(mm)約W115×D60×H267角度(°)センサー探知:最大約120本体質量(g)340使用電源リチウムイオン充電池3.7V4000mAh(内蔵)明るさ1200ルーメン関連資料(1.83MB)点灯時間約25秒(モード1・2使用時)距離センサー探知:最長約6m(水平設置時)
お手軽クリップソーラーセンサーライト オフトレイルお手軽クリップソーラーセンサーライトオフトレイル
1,098税込1,208
1個
欠品中
クリップとライトが一体型のソーラーセンサーライトです。クリップで取り付けるだけで設置が可能です。
全長(mm)70×110×60センサー感知方式人感(赤外線)点灯方式(1)夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯(2)夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯(3)夜間に低輝度点灯のみ電源タイプソーラー充電式バッテリー容量(mAh)800
ソーラーウォールライト DAISHIN(大進)ソーラーウォールライトDAISHIN(大進)
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
暗くなると低輝度で点灯し、人を感知すると高輝度で約20秒間点灯後自動で低輝度に切り替わります便利なソーラー充電タイプ防雨構造夜のみ点灯取付に便利な磁石付き
質量(g)180取付方式ネジ止め・磁石・結束バンド(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×55×220探知能力最大120° / 最大7m明るさ(Lm)【強】120【弱】12点灯時間【検知後】20秒
ソーラー充電式LEDセンサーライト DAISHIN(大進)ソーラー充電式LEDセンサーライトDAISHIN(大進)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
夜間の照明・防犯対策に。ソーラー充電式のセンサーライトです。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として仕様防雨構造切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯角度(°)探知:3m時約180/約12m時約90センサー感知方式人感ソーラーパネルコード長さ(m)約5点灯時間10・10秒点滅
5W×3灯 フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ホームテイスト5W×3灯 フリーアーム式LEDソーラーセンサーライトホームテイスト
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
最大1350ルーメンの5W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト(ソーラータイプ)! フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は180°8mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。 夜通し点灯機能でバッテリー切れ防止自動省エネモードに切り替わります!
用途防犯用のセンサーライトとして質量(kg)0.45ホワイト保護等級IP44バッテリーリチウムイオン電池(充電池交換不要)バッテリー電圧(V)3.6センサー感知方式焦電型赤外線センサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.1×12.4×13.5設置場所屋内外バッテリー容量(mAh)3000灯数9灯電球の種類LED
288LEDソーラーライト センター商事288LEDソーラーライトセンター商事
2,198税込2,418
1台
当日出荷
太陽光充電でとても経済的な防犯ライト。日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。 センサー検知角度120°検知距離3mの高性能設計。
用途電源スイッチを押す回数でモード切替が出来ます。 1暗い時、人を感知した際に自動点灯し人が離れると消灯。 2暗い時、人を感知した際に強い光で自動点灯し離れると弱い光に変わります。 3暗くなると点灯、明るくなると消灯します。 4電源OFF付属品コンクリートプラグ ×1、スクリュー ×1、取扱説明書 ( 本書 )幅(mm)93高さ(mm)125質量(g)130奥行(mm)55電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7Vセンサー感知方式明暗センサー、人感センサー(切替可能)ソーラーパネル出力0.55W 5.5V設置方式ネジ止め充電時間(時間)約 4~5LED144×2 (288LED)設置場所屋外使用時間(時間)約 8~10灯数288人感センサ検出距離(m)3センサー感知範囲120°電球の種類LED
ソーラーLEDセンサーライト 日動工業ソーラーLEDセンサーライト日動工業
6,798税込7,478
1台
欠品中
付属品パイプ取付金具、M6アンカーボルト×、アンカー位置決め台紙質量(g)620寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×32×133(本体のみ突起除く)機能ソーラー充電、オートON/OFF、電気代不要、コードレスバッテリーリチウムイオンバッテリー3.7V/3000mAh色温度(K)6000照度(Lx)(100%)1m:325使用環境温度(℃)-20~45センサー感知方式人感(赤外線)電池寿命約500回設置方式アンカーボルトで固定充電時間(時間)7LED5W設置場所建物の壁、庭先、エントランス、キャンプ、住宅、中庭などアズワン品番64-8691-13Ra82(高演色LED)RoHS指令(10物質対応)対応連続使用回数センサーモード:約300回定格光束(Lm)500電球の種類LED連続点灯時間(時間)常時点灯モード:4
ソーラーパネル一体型 LEDセンサーライト 人感センサー クリップ付き HMD WORKSソーラーパネル一体型 LEDセンサーライト 人感センサー クリップ付きHMD WORKS(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ソーラーパネル一体型で電池交換不要のLEDセンサーライトです。人感センサー搭載で人の動きを感知して自動点灯します。クリップ式なので工具不要でどこでも簡単に設置できます。
用途玄関、庭、作業場、アウトドア用、防犯対策等に仕様ルーメン値:450(Lm)寸法(mm)200×40.5×25ブラック質量(g)200対応ソーラーパネル:5V、200mA充電時間日中7時間ほど(晴天時)バッテリー容量(Ah)3.7V、1200mAhLED3W、昼白色モード点灯:【MODE1】常時弱点灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE2】常時消灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE3】常時弱点灯・人感センサーは作動しない感知距離(m)6~10
LEDセンサーライト アーテック[学校教材・教育玩具]LEDセンサーライトアーテック[学校教材・教育玩具]
964税込1,060
1個
3日以内出荷
ソーラー充電式の人感センサーライト雨やホコリに強い防水・防塵IP65適応のセンサーライトです。付属のソーラーパネルで充電するので電池交換が不要で、環境にも優しい一品です。人感センサー機能を搭載しており、人の動きを感知して自動で点灯するため、防犯対策としても活躍します。さらに、壁への取り付けが簡単で、玄関、庭、駐車場など幅広い場所で使用可能。材質:ABS。サイズ:95×125×50mm。セット内容:本体×1、アンカープラグ×1、ネジ×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1、アンカープラグ×1、ネジ×1材質ABS寸法(mm)95×125×50
ソーラー式センサーライト 屋外用 200lm 簡単取付 オーム電機ソーラー式センサーライト 屋外用 200lm 簡単取付オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ソーラー発電式人感センサーライト まぶしすぎない、やさしい明かり 選べるセンサーモード・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯 センサー検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合) 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます 3種類の取り付け方法・ 付属のネジとスリーブで木や壁、ネジ穴の開けられる壁などに・ フックでワイヤーなどに・ 両面テープで平らな壁などに
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書質量(g)190使用温度範囲(℃)-5~+45全光束(Lm)200保護等級IP65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×139×69光源昼光色LED(交換はできません)使用電源モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合(使用状況により異なります)検知方式赤外線受動方式点灯保持時間10秒
コンセント式センサーライト DAISHIN(大進)コンセント式センサーライトDAISHIN(大進)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
玄関・ガレージ・ベランダなどの照明、防犯にピッタリなコンセント式LEDセンサーライト。左右と上下に可動する設計で、お好みの角度に調節しての設置が可能です。人感センサーによる点灯モードは3種類。用途にあわせて選択できるほか、常備点灯モードなら投光器としても使用可能です。
仕様防雨構造、点灯モード切替3種+常時点灯コード長さ(m)3可動範囲(°)左右90、上下70(目安)
モーションセンサー付照明バルブスター トレードワンモーションセンサー付照明バルブスタートレードワン
999税込1,099
1台
当日出荷から4日以内出荷
アンティークな雰囲気のあるフィラメント型LED電球をともすモーションセンサーライト。太陽光で充電するため配線の必要がありません。壁にネジで取り付ける他、平な場所であればシール貼り付けることも可能です。3種類の点灯モードを搭載しており(人感モード・人感弱点灯モード・常時点灯モード)用途に併せた点灯が可能です。初めてご使用する際は10時間以上太陽光に当てて充電してからご使用ください。
その他※防水タイプではありませんので、大量に水のかかるような場所には設置しないでください。材質ポリプロピレン・ポリスチロール他センサー感知方式人感設置場所屋外モード点灯:人感モード(強点灯)・人感・弱点灯モード(強・弱点灯)、常時点灯モード(中点灯)電球の種類LED
緑十字 ソーラーセンサーライト(広範囲照射タイプ/ソーラーパネル分離型) 日本緑十字社緑十字 ソーラーセンサーライト(広範囲照射タイプ/ソーラーパネル分離型)日本緑十字社
8,998税込9,898
1台
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。日当たりの良い所にソーラーパネルが設置できる分離型です。マグネットを外せば、付属のビスとプラグで木部にもコンクリートにも取り付けできます。
用途防犯用に。自動で点灯する明かりが欲しい所に。センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。トラスコ品番661-6778幅(mm)260高さ(mm)95奥行(mm)130
ソーラー式センサーライト