絞り込み
設置場所
屋内(1)
屋外(1)
センサー感知方式
- 人感(赤外線)(1)
設置方式
- ねじ止め(1)
灯数
- 4
- 1(14)
- 2(13)
- 3(8)
- 6(1)
- 9(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(2)
- 28(1)
- 45(1)
- 51(1)
- 208(1)
- 288(1)
- 432(1)
- 440(1)
保護等級
- IP44(1)
電球の種類
LED(1)
LED
ブランド
- ムサシ(1)
ムサシ
「設置場所」から絞り込む

屋内(1)

屋外(1)

7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト
ムサシ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷スライド式で自由な配光。太陽光+USB充電ができるソーラータイプのセンサーライト用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。日照不足でソーラー発電が不足した際はUSBから充電が可能です。安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです。バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止する自動省エネモードを搭載しています。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替でき、ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。保護等級IP44本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128バッテリー電圧(V)3.6センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°/最遠8m(取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ設置方式ねじ止め検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用バッテリー容量(mAh)2400時間設定点灯:10秒(100%/50%/フラッシュ)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ