絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(16)
  • リーベックス(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • ELPA(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • トレードワン(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
  • 平野商会(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(22)
  • 設置場所屋外(14)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(20)
  • 明暗(14)
設置方式
  • ねじ止め(4)
  • クリップ(1)
  • スタンド(2)
  • バンド(1)
  • マグネット(8)
  • 両面テープ(3)
  • 吊り下げ(5)
保護等級
  • IP44(5)
  • IP55(2)
  • IPX4(6)
灯数
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(8)
  • 4(1)
  • 6(4)
  • 20(1)
  • 24(2)
1・2・3・4・6・20・24
電球の種類
  • 電球の種類LED
消費電力(W)
  • 5未満(4)
5未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
乾電池式とは、ここでは、人の動きを感知して点灯するセンサーライトのうち、乾電池式ものを指しています。乾電池式なので、電源のない場所にも設置できることが特長です。ボール型のセンサーライトは、球体本体が可動式なので、角度を自在に変えることができます。防雨構造のあるセンサーライトは、直接雨のかかる屋外の使用にも最適です。低赤外線・低UVにより発熱が少ないので虫が集まりにくいことも特長。クランプ式のライトは、フェンスやカーポートに挟んで簡単に取り付けできるので、ネジは使いません。アラーム機能付きのセンサーライトは、玄関先にも置ける取り付け工事不要のライトです。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
屋内
屋内(22)
屋外
屋外(14)
LEDセンサーライト明暗+人感 オーム電機LEDセンサーライト明暗+人感オーム電機(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本質量(g)約173(乾電池除く)電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×28センサー感知方式人感/明暗電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置方式ねじ、両面テープ設置場所屋内点灯保持時間約10秒明るさ(Lm)200光色昼白色灯数24電球の種類LED人感センサー検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
LEDセンサーライト 四角型 4WAY モノタロウLEDセンサーライト 四角型 4WAYモノタロウ(65件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。 簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。 付属の両面テープで貼付けも可能。
付属品フック1個、両面テープ1枚質量(g)111スイッチ自動/切/手動全光束(Lm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×39.5×110機能常時点灯、センサー感知時点灯光源0.2W LED×1個その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可電池寿命(時間)連続点灯約90(最小照度時)使用電池単3×3本(別売)感知方式人感+明暗(PIR+CDS)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)点灯時間(自動)約20秒取扱説明書(3.8MB)センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度電球の種類LED
LEDセンサーライト明暗+人感 オーム電機LEDセンサーライト明暗+人感オーム電機(18件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 手動でON・OFFも可能。 「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯。 「ONモード」で常時点灯。
付属品壁固定用両面テープ×1枚質量(g)約57(乾電池除く)スイッチAUTO・OFF・ON電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:70×70×28(プレート含む)電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:AUTOモードで1日10回点灯の場合、約8か月、ONモードで約20時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置場所屋内点灯保持時間約10秒明るさ(Lm)40光色昼白色灯数3電球の種類LED人感センサー検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
乾電池式LEDセンサーライト フック型 オーム電機乾電池式LEDセンサーライト フック型オーム電機(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 フック型タイプ
質量(g)約93(ハンガー付ホルダー含む/乾電池除く)スイッチ切替:AUTO/OFF/ON電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約60保護等級IPX4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×188×30(ハンガー付ホルダー含む)検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°センサー感知方式明暗・人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置方式吊り下げ設置場所屋内外兼用点灯保持時間約10秒光色昼白色灯数4電球の種類LED
LEDセンサーライト 乾電池式 80lm オーム電機LEDセンサーライト 乾電池式 80lmオーム電機(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 手動でON・OFFも可能。ONモードで常時点灯もできます。 最大検知距離は約5m
付属品壁固定用両面テープ×1枚質量(g)約103(乾電池除く)スイッチAUTO/OFF/ON電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×55.5×26.6(プレート含む)光源LED×6個センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約27時間連続点灯点灯保持時間約10秒使用場所屋内用光色昼白色灯数6人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°電球の種類LED
LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式 オーム電機LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式オーム電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します 屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4) 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFも可能 明暗/人感センサー付き 常時点灯モード付き
質量(g)約172(乾電池除く)スイッチAUTO・OFF・ON電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)全光束(Lm)約210保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×147×76光源LED×6個センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合:約6か月、ONモード:約25時間連続点灯点灯保持時間約10秒使用場所屋内/屋外光色昼白色灯数6人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°電球の種類LED
LEDセンサーライト明暗+人感 オーム電機LEDセンサーライト明暗+人感オーム電機(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
暗い場所で動きを検知して自動で点灯。 防水性能IPX4の防まつ型で屋外でも使用できます。 1回の電池交換で約1年使えます。(1日10回点灯の場合)
付属品壁固定用ビス×2本質量(g)約265(乾電池除く)電源単2形乾電池×4本(乾電池別売)保護等級IPX4(防まつ形)JIS C 0920:2003による。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル。電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置場所屋内外兼用点灯保持時間約20秒明るさ(Lm)200光色昼白色灯数24電球の種類LED外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ160×48人感センサー検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
LEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAY モノタロウLEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAYモノタロウ(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 明暗センサーの感度調整、点灯照度の調整が自由自在! 点灯時間は20秒、60秒、90秒、の3段階からお好みの点灯時間を選択可能。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 付属品を使えばスタンド置き、壁設置、が可能。 クギ頭に引掛けることも可能。
付属品スタンド1個、両面テープ1枚、アンカー2本、ネジ2本質量(g)105スイッチAUTO/ON/OFF、点灯時間調整:20S/60S/90S、明暗感度調整:BRIGHT/DARK、調光:LED DIMMABLE寸法(Φ×高さH)(mm)112×36全光束(Lm)12機能常時点灯、センサー感知時点灯光源0.06W LED×3個その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、引掛け可、壁設置可電池寿命(時間)連続点灯約30(最小照度時)使用電池単4×3本(別売)感知方式人感+明暗(PIR+CDS)調整機能点灯時間調整、調光、明暗感度点灯時間(自動)約20秒、60秒、90秒取扱説明書(3.7MB)センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度電球の種類LED
乾電池式LEDセンサーライト フック型 オーム電機乾電池式LEDセンサーライト フック型オーム電機(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
屋外でも使える(IPX4)、フック型明暗+人感センサーライト 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 乾電池式(単3形乾電池×6本使用)で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめ 常時点灯モード付き
質量(g)約135スイッチON・OFF・AUTO電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)全光束(Lm)約200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×193×46保護等級IPX4(防まつ形)検知範囲(人感センサー)正面約4m、左右約90°、上下約90°センサー感知方式明暗、人感光源色昼白色設置場所屋内・屋外点灯保持時間約10秒灯数20電球の種類LED
フレキシブル人感センサーライト「くらやみ照らすっち」 トレードワンフレキシブル人感センサーライト「くらやみ照らすっち」トレードワン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
モーションセンサー搭載で、人が近づくとパッと点灯します。自由に曲がる三脚は自立させて使用するほかにも、ポールなどに巻き付けることも出来るため、工具無しで設置ができ便利です。電池式で、配線も不要なので、玄関や納屋、ガレージなど手軽にご使用いただけます。IP44防水加工有。
材質ABS樹脂、ポリスチレン、ポリプロピレン、PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×90(三脚含まず)保護等級IP44使用電池単4乾電池×3センサー感知方式人感設置場所屋内外光束(Lm)(最大)80RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
乾電池式LEDセンサーライト 置き型 オーム電機乾電池式LEDセンサーライト 置き型オーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 置き型タイプ
質量(g)約106(乾電池除く)スイッチ切替:AUTO/OFF/ON電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約60保護等級IPX4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×126×66検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°センサー感知方式明暗・人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置方式スタンド設置場所屋内外兼用点灯保持時間約10秒光色昼白色灯数3電球の種類LED
センサーライト クリップタイプ リーベックスセンサーライト クリップタイプリーベックス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード) 内蔵マグネット取付 置くだけでも
用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア材質PC樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約121(クリップ除く)表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×35(クリップ除く)保護等級IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます)LED色ホワイトLEDセンサー感知方式人感電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式クリップ設置場所屋内・屋外LED使用数(個)0.2W×3センサー感知範囲左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時)点灯方法5Lux以下の暗さで点灯(夜間AUTOモードでは明るい場所では点灯しません)電球の種類LED
LEDフットライト  停電対策多機能ライト 明暗センサー コンセント式 オーム電機LEDフットライト 停電対策多機能ライト 明暗センサー コンセント式オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
停電時の予備照明、懐中電灯、ナイトライトの1台3役 3モード切替スイッチ付き コンセント充電式 明暗センサー付き
質量(g)約85電源(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサー:約5ルクス以下でナイトライト点灯外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×98.5×35.5(プラグ収納時)光源オレンジLED2灯(予備照明・ナイトライト)、白色LED1灯(懐中電灯)センサー感知方式明暗消費電力(mW)約148内蔵電池ニッケル水素充電池灯数2取扱説明書(0.74MB)電球の種類LED
乾電池式LEDセンサーライト オーム電機乾電池式LEDセンサーライトオーム電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
地面にさして使う、明るいセンサーライト 暗い場所で、動きを検知して自動で点灯 庭先で、玄関で、家庭菜園でご利用いただけます
材質ABS質量(g)約177(乾電池除く)電源単2形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×345×85(組み立て時/ヘッドが水平の場合)検知範囲人感センサー:約8m、左右約90°、上下約90°防塵防水性能IP55センサー感知方式人感(赤外線)設置場所屋内外兼用点灯保持時間約10秒光色昼白色灯数1電球の種類LED連続点灯時間(時間)約40(1日10回点灯の場合、約1年間使つかえます)
LEDセンサーライト 人感明暗センサー ハンディライト オーム電機LEDセンサーライト 人感明暗センサー ハンディライトオーム電機(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯 ホルダーから取り出してハンディライトとしても使えます 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFもできます 常時点灯モード搭載
付属品ネジ×2本、両面テープ×1枚質量(g)約82(ホルダー含む/乾電池除く)スイッチON・OFF・AUTO電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約38外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約40×170×32、ホルダー:約44×79×32光源LED×3個(交換不可)センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約25時間連続点灯点灯保持時間約10秒光色電球色灯数3人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°電球の種類LED
LEDナイトライト オーム電機LEDナイトライトオーム電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。廊下やベッドサイドに、クローゼットにマグネット付で着脱しやすい壁固定に便利(鉄製プレート・両面テープ付)フック付き…ひも等で吊るし、非常照明としても使えます。点灯色白色LED屋内用
付属品鉄製プレート、両面テープ質量(g)約87(乾電池除く)電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)寸法(Φ×高さH)(mm)約84×60連続点灯時間常時点灯時…約20時間/AUTO時…1日10回点灯で約3か月(新品のアルカリ電池使用時)センサー感知方式明暗・人感設置方式マグネット・吊り下げ・ねじ・両面テープ・設置設置場所屋内灯数白色LED×2個(交換不可)電球の種類LED
LEDセンサーライト 明暗+人感 屋内用 40lm 乾電池式 オーム電機LEDセンサーライト 明暗+人感 屋内用 40lm 乾電池式オーム電機
699税込769
1個
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFも可能 「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯 「ONモード」で常時点灯 マグネットで固定できます
質量(g)約65(乾電池を除く)スイッチAUTO・OFF・ON電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88×65×26(プレート含む)光源LED×6個センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合:約4か月、ONモード:約12時間連続点灯点灯保持時間約10秒(AUTOモード)使用場所屋内用光色橙色灯数6人感センサ検出範囲正面約3m、左右約100°、上下約60°電球の種類LED
乾電池式人勧センサーライト 電球色 PROMOTE(プロモート)乾電池式人勧センサーライト 電球色PROMOTE(プロモート)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
近づくと光る乾電池式人感センサーライト付LEDライト自動点灯・自動消灯連続点灯が出来る為、非常灯としての使用も可能。
用途階段や廊下・寝室・納戸・クローゼットなど夜間のちょっと明かりがほしい場所に。その他点滅モード:切・入・自動寸法(mm)250×25×30全光束(Lm)55電池寿命(時間)連続点灯:約12、30秒点灯5回/日:約6か月使用電池単三アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感(赤外線)光源色電球色設置方式マグネット、ねじ止め設置場所屋内有効距離(m)センサー:2電球の種類LED
センサーライト フレキシブルアーム リーベックスセンサーライト フレキシブルアームリーベックス(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード) 内蔵マグネット取付 置くだけでも
用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア材質PC樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約179(フレキシブルアーム含む)表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期保護等級IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます)アーム長さ(mm)400LED色ホワイトLEDセンサー感知方式人感電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式マグネット、吊り下げ設置場所屋内・屋外LED使用数(個)0.2W×3点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)センサー感知範囲左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時)電球の種類LED外寸(外径Φ×奥行D)(mm)80×40
LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式 オーム電機LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式オーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4) 乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFもできます 常時点灯モード搭載
質量(g)約137(乾電池除く)スイッチON・OFF・AUTO電源単3形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約40保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×147×61光源LED×3個(交換不可)センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約20か月/ONモードで約60時間連続点灯点灯保持時間約10秒使用場所屋内/屋外光色昼白色灯数3人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°電球の種類LED
LEDプッシュライト ELPALEDプッシュライトELPA
949税込1,044
1個
当日出荷
乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。 光源にはLEDを採用していますので経済的です。
電球の種類LED付属品両面テープ質量(g)約56(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×3本使用(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×22光源LED使用電池単3形乾電池×3本(別売)電池寿命約60時間設置方式両面テープ
LEDセンサーフットライト 人感・明暗センサー オーム電機LEDセンサーフットライト 人感・明暗センサーオーム電機
799税込879
1個
当日出荷
暗い場所で人を感知して点灯。乾電池式でコンセント不要。屋外でも使用できます。 白色LED3個搭載のコンパクトで明るい明暗/人感センサーライトです。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ねじ(大)2本、金属プレート、ネジ(小)2本、ナット2個質量(g)約80(電池を除く)保護等級IP44(防飛まつ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×77×40(取付ベース含む)光源白色LED使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)使用周囲温度(℃)-5~45センサー感知方式明暗/人感電池寿命約6ヶ月(1日5回、点灯時間45秒)検知方式赤外線受動式点灯保持時間約45秒使用場所屋内/屋外灯数1取扱説明書(2.9MB)電球の種類LED
人感明暗ナイトライトマグネット付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)人感明暗ナイトライトマグネット付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
暗い場所でセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 ストラップで引っ掛ける、マグネットで固定する、2種類の設置方法。
付属品ストラップ、シール付プレートホワイト使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)約60全光束(Lm)約60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×28×80使用電池単四乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)約8センサー感知方式人感(赤外線)、明暗点灯方式スイッチ・センサー(常時点灯・センサーモード切替可能)設置方式マグネット/ストラップ設置場所室内アズワン品番65-0528-64光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応灯数6電球の種類LED
3LEDミニ赤外線センサーライト3灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3LEDミニ赤外線センサーライト3灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
常時点灯/消灯/明暗&人感センサーの3モードに切り替え可能です。 LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。 配線不要の乾電池式です。別売のACアダプターの使用も可能です。
電球の種類LED質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×46×80光源高輝度白色LED×3灯使用電源単3形乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)待機時:約150日間自動点灯、約60日間(1日10回点灯時) 常時点灯:約35(アルカリ乾電池使用時)点灯方式常時点灯/明暗&人感センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応
乾電池式ミニセンサーライト振動感知付 DAISHIN(大進)乾電池式ミニセンサーライト振動感知付DAISHIN(大進)
1,498税込1,648
1台
6日以内出荷
震度2以上相当の揺れを感知し警告灯を点滅させます。3WAY使用出来ます。
消費電力(W)0.3電球の種類LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×27×84使用電池単4形乾電池×3本センサー感知方式人感センサー設置方式ネジ取付、市販バンド対応点灯時間約10秒
LEDナイトライト 明暗+人感 屋内用 80lm 乾電池式 オーム電機LEDナイトライト 明暗+人感 屋内用 80lm 乾電池式オーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
周囲が暗くなると人感センサーが作動。人の動きを検知して自動で点灯、消灯します。 手動でON/OFFも可能。ONモードで常時点灯できます。 乾電池式で配線不要。電源がとれない場合や配線ができない場所におすすめ
質量(g)約194(乾電池を除く)スイッチON/OFF/AUTO電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)外径×高さH(Φmm×mm)約120×148全光束(Lm)約80光源昼白色LED×3灯(交換不可)センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:約9ヶ月(1日10回点灯の場合)、ONモード:約30時間点灯保持時間約10秒(AUTOモード)使用場所屋内用光色昼白色灯数3人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約60°電球の種類LED
COB型LEDセンサーライト 平野商会COB型LEDセンサーライト平野商会(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
COB型LEDで最大250ルーメン、暗闇をしっかり照らします。モーションセンサー搭載で動きを感知して自動点灯。乾電池式なので、コンセントを気にせず設置することができます。夜中の廊下や階段、薄暗いクローゼットや押し入れなど人の動きに反応して点灯するから暗いなかスイッチを探す事もなく安心スムーズな移動ができます。連続点灯モードも搭載しているので、停電時等の懐中電灯替わりにもなります。台座にマグネット付きで、お好きな場所へ設置可能です。
本体サイズ(mm)Φ70×H105質量(g)約130ライト種類COB型LED電源単4乾電池×3点灯時間約30秒(暗闇のみで反応)角度(°)センサー:約75連続点灯時間(時間)約3明るさ(Lm)約250電球の種類LEDセンサー感知方式人感設置方式スタンド、マグネット
センサーライト  吊り下げタイプ リーベックスセンサーライト 吊り下げタイプリーベックス
1,298税込1,428
1個
当日出荷
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35消費電力(W)0.6スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約84保護等級IP44外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×160×30照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式マグネット/吊り下げLEDホワイトLED 0.2W×3個設置場所屋内外兼用灯数3点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)電球の種類LED
センサーライト  やさしく光る角型 リーベックスセンサーライト やさしく光る角型リーベックス
1,298税込1,428
1個
当日出荷
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ材質ABS樹脂・PS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35消費電力(W)0.6スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約124保護等級IP44外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×59照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式マグネットLEDホワイトLED 0.2W×3個設置場所屋内外兼用灯数3点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)電球の種類LED
センサーライト  やさしく光る丸型 リーベックスセンサーライト やさしく光る丸型リーベックス
1,298税込1,428
1個
当日出荷
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ材質ABS樹脂・PS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35消費電力(W)0.6スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約88保護等級IP44照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式マグネットLEDホワイトLED 0.2W×3個設置場所屋内外兼用灯数3点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)電球の種類LED外寸(外径Φ×奥行D)(mm)110×50
乾電池式センサーライト