乾電池式とは、ここでは、人の動きを感知して点灯するセンサーライトのうち、乾電池式ものを指しています。乾電池式なので、電源のない場所にも設置できることが特長です。ボール型のセンサーライトは、球体本体が可動式なので、角度を自在に変えることができます。防雨構造のあるセンサーライトは、直接雨のかかる屋外の使用にも最適です。低赤外線・低UVにより発熱が少ないので虫が集まりにくいことも特長。クランプ式のライトは、フェンスやカーポートに挟んで簡単に取り付けできるので、ネジは使いません。アラーム機能付きのセンサーライトは、玄関先にも置ける取り付け工事不要のライトです。
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「設置場所」から絞り込む

屋内(1)

屋外(1)
屋外でも使える(IPX4)、フック型明暗+人感センサーライト
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
乾電池式(単3形乾電池×6本使用)で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめ
常時点灯モード付き
質量(g)約135
スイッチON・OFF・AUTO
電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)
全光束(Lm)約200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×193×46
保護等級IPX4(防まつ形)
検知範囲(人感センサー)正面約4m、左右約90°、上下約90°
センサー感知方式明暗、人感
光源色昼白色
設置場所屋内・屋外
点灯保持時間約10秒
灯数20
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。