乾電池式センサーライト :「卓上」の検索結果

乾電池式とは、ここでは、人の動きを感知して点灯するセンサーライトのうち、乾電池式ものを指しています。乾電池式なので、電源のない場所にも設置できることが特長です。ボール型のセンサーライトは、球体本体が可動式なので、角度を自在に変えることができます。防雨構造のあるセンサーライトは、直接雨のかかる屋外の使用にも最適です。低赤外線・低UVにより発熱が少ないので虫が集まりにくいことも特長。クランプ式のライトは、フェンスやカーポートに挟んで簡単に取り付けできるので、ネジは使いません。アラーム機能付きのセンサーライトは、玄関先にも置ける取り付け工事不要のライトです。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光センサー+人感センサーのWセンサー式のLEDライトです。配線不要の乾電池式なので、コンセントのない場所でも簡単に設置できます。「壁掛け」「卓上」「マグネット」と様々なシーンに対応できます。
付属品ネジ(2本)本体乾電池ボックスに収納、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約200(乾電池別) スイッチON・OFF・AUTO 電源単3形乾電池×3本(乾電池別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×64×44 光源白色LED3灯 電池寿命アルカリ乾電池を使用した場合、常時点灯(ON)モードで約22時間点灯可能。また、自動点灯・自動消灯(AUTO)モードでスタンバイ状態から1日10回の点灯で、約4ヵ月使用可能。(1日30秒間点灯した場合)※ 乾電池の性能や使用条件により変化します。 点灯保持時間約30秒
1個
1,998 税込2,198
当日出荷