乾電池式センサーライト :「明暗センサ」の検索結果
乾電池式とは、ここでは、人の動きを感知して点灯するセンサーライトのうち、乾電池式ものを指しています。乾電池式なので、電源のない場所にも設置できることが特長です。ボール型のセンサーライトは、球体本体が可動式なので、角度を自在に変えることができます。防雨構造のあるセンサーライトは、直接雨のかかる屋外の使用にも最適です。低赤外線・低UVにより発熱が少ないので虫が集まりにくいことも特長。クランプ式のライトは、フェンスやカーポートに挟んで簡単に取り付けできるので、ネジは使いません。アラーム機能付きのセンサーライトは、玄関先にも置ける取り付け工事不要のライトです。
関連キーワード
90°折り曲げられるので、曲がり角の照明用途として最適です。人感・明暗センサー式なので、暗い場所で動きを感知すると点灯します。常時点灯、AUTO(センサー感知)・消灯モードが選べます。
用途事務所や工場の通路等に。
トラスコ品番350-6214
セット内容壁取り付け用ビス・カールプラグ・面ファスナー
厚さ(mm)35
材質/仕上本体:ABS、ライト透明カバー:PS
質量(g)200
スイッチ電源:ON(常時点灯)-AUTO(センサー感知)-OFF(消灯)
縦(mm)約304
色温度(K)4000~4500
横(mm)約45
使用電池単3乾電池×4本(別売)
センサー感知方式人感・明暗センサー式
光源色白
感知距離(m)センサー:3~5
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
天井や階段等のコーナー用照明として最適です。人感・明暗センサー式なので暗い場所で動きを感知すると点灯します。コーナーに置いたり、付属のビスで取り付けたりする事ができます。コーナーでなくても使用可能です。
用途事務所や工場の通路等に。
トラスコ品番350-6212
セット内容壁取り付け用ビス・カールプラグ・面ファスナー
厚さ(mm)56
材質/仕上本体:ABS、ライト透明カバー:PS
質量(g)40
縦(mm)約73
色温度(K)6000~6500
横(mm)約83
使用電池単4乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感・明暗センサー式
光源色白
センサー角度調整(°)約60
感知距離(m)センサー:約3
1個
¥909
税込¥1,000
3日以内出荷
屋内専用です。ドアにはさむだけの簡単設置できます。ドアの開閉もスムーズです。人を感知すると自動点灯し、約15秒後に消灯します。
用途事務所や工場の出入り口に。
トラスコ品番350-6217
セット内容取付金具
幅(mm)124
材質/仕上本体:ABS樹脂、透明レンズ部:PS樹脂
高さ(mm)70
質量(g)125
奥行(mm)96~125
センサー感知方式人感・明暗センサー式
光源色白
明るさ(Lm)約33
感知距離(m)センサー:正面方向約2.5
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。