乾電池式センサーライト :「乾電池式LEDセンサーライト」の検索結果
乾電池式とは、ここでは、人の動きを感知して点灯するセンサーライトのうち、乾電池式ものを指しています。乾電池式なので、電源のない場所にも設置できることが特長です。ボール型のセンサーライトは、球体本体が可動式なので、角度を自在に変えることができます。防雨構造のあるセンサーライトは、直接雨のかかる屋外の使用にも最適です。低赤外線・低UVにより発熱が少ないので虫が集まりにくいことも特長。クランプ式のライトは、フェンスやカーポートに挟んで簡単に取り付けできるので、ネジは使いません。アラーム機能付きのセンサーライトは、玄関先にも置ける取り付け工事不要のライトです。
「設置場所」から絞り込む

屋内(5)

屋外(5)
明暗センサー+人感センサー付き
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でも使える防まつ形(IPX4)
常時点灯モード付き
乾電池式
光色は昼白色
フック型タイプ
質量(g)約93(ハンガー付ホルダー含む/乾電池除く)
スイッチ切替:AUTO/OFF/ON
電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)
全光束(Lm)約60
保護等級IPX4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×188×30(ハンガー付ホルダー含む)
検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°
センサー感知方式明暗・人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置方式吊り下げ
設置場所屋内外兼用
点灯保持時間約10秒
光色昼白色
灯数4
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
明暗センサー+人感センサー付き
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でも使える防まつ形(IPX4)
常時点灯モード付き
乾電池式
光色は昼白色
置き型タイプ
質量(g)約106(乾電池除く)
スイッチ切替:AUTO/OFF/ON
電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)
全光束(Lm)約60
保護等級IPX4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×126×66
検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°
センサー感知方式明暗・人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置方式スタンド
設置場所屋内外兼用
点灯保持時間約10秒
光色昼白色
灯数3
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
屋外でも使える(IPX4)、フック型明暗+人感センサーライト
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
乾電池式(単3形乾電池×6本使用)で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめ
常時点灯モード付き
質量(g)約135
スイッチON・OFF・AUTO
電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)
全光束(Lm)約200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×193×46
保護等級IPX4(防まつ形)
検知範囲(人感センサー)正面約4m、左右約90°、上下約90°
センサー感知方式明暗、人感
光源色昼白色
設置場所屋内・屋外
点灯保持時間約10秒
灯数20
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します
屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
手動でON・OFFも可能
明暗/人感センサー付き
常時点灯モード付き
質量(g)約172(乾電池除く)
スイッチAUTO・OFF・ON
電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)
全光束(Lm)約210
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×147×76
光源LED×6個
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合:約6か月、ONモード:約25時間連続点灯
点灯保持時間約10秒
使用場所屋内/屋外
光色昼白色
灯数6
人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
手動でON・OFFもできます
常時点灯モード搭載
質量(g)約137(乾電池除く)
スイッチON・OFF・AUTO
電源単3形乾電池×4本(乾電池別売)
全光束(Lm)約40
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×147×61
光源LED×3個(交換不可)
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約20か月/ONモードで約60時間連続点灯
点灯保持時間約10秒
使用場所屋内/屋外
光色昼白色
灯数3
人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°
電球の種類LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。