乾電池式センサーライト :「人感センサー付きライト」の検索結果
乾電池式とは、ここでは、人の動きを感知して点灯するセンサーライトのうち、乾電池式ものを指しています。乾電池式なので、電源のない場所にも設置できることが特長です。ボール型のセンサーライトは、球体本体が可動式なので、角度を自在に変えることができます。防雨構造のあるセンサーライトは、直接雨のかかる屋外の使用にも最適です。低赤外線・低UVにより発熱が少ないので虫が集まりにくいことも特長。クランプ式のライトは、フェンスやカーポートに挟んで簡単に取り付けできるので、ネジは使いません。アラーム機能付きのセンサーライトは、玄関先にも置ける取り付け工事不要のライトです。
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「設置方式」から絞り込む
スタンド(1)
吊り下げ(3)
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。
マグネット、吊下げフック付、スタンド置きが可能です。
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED
設置場所屋内
質量(g)約58(電池除く)
電源単四形乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×165×26(フック折り畳み時)
光源白色LED
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感
電池寿命センサーモード/約19ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約50時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式
点灯保持時間約13秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)
1個
¥1,804
税込¥1,984
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDセンサーライト 四角型 4WAY
モノタロウ
¥899
税込¥989
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。
フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です。
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED
設置場所屋内
質量(g)約72(電池除く)
電源単四形乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×90×29(フック折り畳み時)
光源白色LED
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感
電池寿命センサーモード/約24ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約60時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)
点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)
点灯開始照度(Lux)約5以下
1個
¥1,804
税込¥1,984
当日出荷
『フック付き人感センサーライト』は、クローゼットやドアノブに吊り下げできるフック付きの人感センサーライトです。手持ちのライトとしてもご利用いただけます。部屋やトイレのドアノブ、階段の手すりなどに下げておけば夜中に目が覚めてしまった時や急な停電の時なども安心です。本体からケースを外せばハンディライトとしても使えます。人感センサー点灯モードと常時点灯モードを自由に切り替えることができるので、非常に便利です。単4形乾電池4本だけで使用することができ、充電切れの心配もありません。
用途夜中に目が覚めてしまった時や急な停電時のライト、手持ちライトに。
電源単4形乾電池4本(別売)
センサー感知方式人感
設置方式吊り下げ
設置場所屋内
本体寸法(cm)約5×2.9×18.5(フック含む)
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。