乾電池式センサーライト :「吊り下げ」の検索結果

乾電池式とは、ここでは、人の動きを感知して点灯するセンサーライトのうち、乾電池式ものを指しています。乾電池式なので、電源のない場所にも設置できることが特長です。ボール型のセンサーライトは、球体本体が可動式なので、角度を自在に変えることができます。防雨構造のあるセンサーライトは、直接雨のかかる屋外の使用にも最適です。低赤外線・低UVにより発熱が少ないので虫が集まりにくいことも特長。クランプ式のライトは、フェンスやカーポートに挟んで簡単に取り付けできるので、ネジは使いません。アラーム機能付きのセンサーライトは、玄関先にも置ける取り付け工事不要のライトです。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置場所」から絞り込む
屋内
屋内(1)
屋外
屋外(1)
明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 フック型タイプ
質量(g)約93(ハンガー付ホルダー含む/乾電池除く) スイッチ切替:AUTO/OFF/ON 電源単4形乾電池×4本(乾電池別売) 全光束(Lm)約60 保護等級IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×188×30(ハンガー付ホルダー含む) 検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90° センサー感知方式明暗・人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置方式吊り下げ 設置場所屋内外兼用 点灯保持時間約10秒 光色昼白色 灯数4 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷