26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
  • センサーライト用強力マグネットベース ムサシ

    センサーライト用強力マグネットベース

    ムサシ(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    マグネットで簡単取り付け
    用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)75耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×14×85
  • あかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外 ELPA

    あかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外

    ELPA(32件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
    周波数(Hz)50/60消費電力(W)0.8MAX(無負荷時)定格電圧(V)AC100センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス遅延時間(センサー)3~6秒動作温度(℃)-10~50最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45防水性防滴型
  • センサーライト用交換バッテリー ELPA

    センサーライト用交換バッテリー

    ELPA(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    適合ESL-301SL、ESL-302SL
  • センサーライト用ステンレスバンド ELPA

    センサーライト用ステンレスバンド

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    センサーライト用ステンレスバンドです。 クランプでは取付できない直径100mm以上の太い柱に取付可能。 直径260mmまで取付可能です。
    用途センサーライトの取付けに。適合ESL-BHシリーズ、ESL-PHシリーズ、ESL-GHシリーズ、ESL-STシリーズ(ESL-SH150BKは未対応)長さ(mm)900
  • センサーライト用 クランプセット オーム電機

    センサーライト用 クランプセット

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    LEDセンサーライト専用のクランプセットです。 柱や塀に簡単に取り付けできます。 厚さ約30mm~約120mmまで取り付け可能です。
    セット内容取り付け用ネジ(小)2本、ブラケット、L字金具、クランプ、蝶ナット取付可能厚(mm)約30~約120まで
  • センサーライト用マグネット ELPA

    センサーライト用マグネット

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥1,327税込¥1,460
    1個
    当日出荷
    鉄製のドアや倉庫、角柱などに設置可能! 耐候性結束バンド300mmX2本付属 強力磁石で簡単取付 センサーライト重量1kgまで取付可能 メーカーのセンサーライトのクランプ取付け対応機種にご使用いただけます (ESL-W1201AC/W2001AC/W2801ACには使用できません)
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88X88X15
  • センサーライト用クランプセット ELPA

    センサーライト用クランプセット

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥313税込¥344
    1個
    当日出荷
    ELPA(朝日電器)製屋外センサーライトシリーズに使用可能。
    適合本体ESL-GH150ST(G)、ESL-GH200ST(G)、ESL-GH150(G)、ESL-GH200(G)、ESL-PH100(PW)、ESL-PH150(PW)、ESL-PH200(PW)、ESL-101BT(BK)、ESL-102BT(BK)、ESL-101SL(BK)、ESL-102SL(BK)、ESL-ST100(BK)、ESL-ST200(BK)質量(g)120クランプ範囲(mm)約10~約100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×20×250
  • 延長コード 3m ソーラーライト専用 TYH-3M GOODGOODS(グッド・グッズ)

    延長コード 3m ソーラーライト専用 TYH-3M

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    【適応機種】TYH-5JB(ソーラーパネル)、TYH-15WT、TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-40WG、TYH-50WK、TYH-G5A
    用途グッドグッズ製ソーラーライト専用延長コード適合TYH-50WK、TYH-G5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーライト用クリップベース ムサシ

    センサーライト用クリップベース

    ムサシ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    クリップで挟んで簡単設置
    用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)300耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×129×169
  • センサーライト用フェンス挟み込みベース ムサシ

    センサーライト用フェンス挟み込みベース

    ムサシ
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    フェンスに挟んで取り付けいただけます。
    用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)76耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×14×85
  • センサーライト用サッシ・薄板用ベース ムサシ

    センサーライト用サッシ・薄板用ベース

    ムサシ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    窓枠などサッシや薄板に挟んで取り付けいただけます。
    用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)180耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×79×85
  • 光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付 オーム電機

    光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付

    オーム電機
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    光センサーと人感センサーを搭載したソケットアダプターです。口金E26の照明器具と電球の間に取り付けます。配線工事などは一切不要。周囲が暗い時に人が近づくと自動点灯。人が離れると自動消灯します。点灯時間を調節する切り換えスイッチを本体側面に搭載。
    付属品取り付けクリップ、両面テープ(2枚)質量(g)100電源AC100V 50/60Hz 0.6A口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×80×66(センサー部を含まず)点灯時間短:10秒、中:90秒、長:330秒待機電力(W)1.3以下動作温度範囲(℃)-15~50適合電球100V/110V 白熱電球60Wまで (消費電力)電球形蛍光灯22Wまで/LED電球15Wまでエコロジー商品省エネ
  • LED-RC830用替バッテリー ムサシ

    LED-RC830用替バッテリー

    ムサシ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    LED-RC830用の替バッテリーです。
    用途充電式センサーライトLED-RC830用替バッテリー質量(g)500バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×95バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)5400
  • 明るさ切替えができるソーラーウォールライト DAISHIN(大進)

    明るさ切替えができるソーラーウォールライト

    DAISHIN(大進)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    当日出荷
    センサーが人を感知して自動的に明かりを灯します。ソーラーなのでコンセント不要、電気代0円です。木壁やコンクリート壁にネジで取付け、フェンスに結束バンドで取り付けなどが可能です。
    用途玄関・門扉・物置・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯に。付属品取付ねじ、スリーブ、取扱説明書トラスコ品番659-2211幅(mm)124高さ(mm)95奥行(mm)75電源リチウムイオン充電池3.7V 1200mAh使用電球LED0.5W×36個光源色白色点灯保持時間約10秒(強・弱点灯時)明るさ(Lm)400電球の種類LED
  • LED-RC820用替バッテリー ムサシ

    LED-RC820用替バッテリー

    ムサシ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    LED-RC820用の替バッテリーです。
    用途充電式センサーライトLED-RC820用替バッテリー質量(g)390バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×95バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3600
  • ソーラーパネル延長コード 5m DAISHIN(大進)

    ソーラーパネル延長コード 5m

    DAISHIN(大進)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番660-7300
  • 増設送信機 ELPA

    増設送信機

    ELPA
    ¥1,613税込¥1,774
    1個
    当日出荷
    センサーライトに取り付けてチャイム機能を増設。 無線方式採用で配線の必要なし。 EWSシリーズと連動でき玄関チャイム等とのシステムアップ可能。
    仕様IDコード/25万通り質量(g)約7電源センサーライト本体より供給本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×14×58使用可能温度範囲0℃~40℃耐水性防沫タイプ周波数(MHz)313.625(特定省電力機器)電波到達距離(m)(見通し)約50点灯開始照度(Lux)約5(夜~昼)防水保護等級IP44(防沫型)(センサーライトに取付けた状態)エコロジー商品省エネ
  • LED-RC810用替バッテリー ムサシ

    LED-RC810用替バッテリー

    ムサシ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    LED-RC810用の替バッテリーです。
    用途充電式センサーライトLED-RC810用替バッテリー質量(g)305バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×95バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)2400
  • プッシュライトUSBコード オーム電機

    プッシュライトUSBコード

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    翌々日出荷
    プッシュライト専用 USB電源コードです乾電池使用時より、ランニングコストが節約できます本品は、以下の商品専用のUSB電源コードです。・ プッシュライト(型番:BO-L18A5、品番:07-8045)・ 大型プッシュライト(型番:BO-LB20A5、品番:07-8046)・ センサープッシュライト(型番:BO-LS20A5、品番:07-8047)
    質量(g)約20コード長さ(m)約1
  • S-HB250用替バッテリー ライテックス(ムサシ)

    S-HB250用替バッテリー

    ライテックス(ムサシ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    S-HB250 6.5W×2灯フリーアーム式KEDハイブリッドソーラーライト用の替バッテリーです。
    トラスコ品番434-3259幅(mm)38.5高さ(mm)67奥行(mm)22
  • ステンレス取付バンド DAISHIN(大進)

    ステンレス取付バンド

    DAISHIN(大進)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    センサーライト用取付バンドです。
    トラスコ品番660-7327
  • どこでも設置君 DAISHIN(大進)

    どこでも設置君

    DAISHIN(大進)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    強力マグネットで鉄製のドアや物置等に設置が可能です。細い格子や柱、フェンスに巻き付けて設置が可能です。
    用途センサーライトを取り付ける際の補助に。適合【センサーライト適合品番】DLA-1T600 DLA-1T600L DLA-7T100 DLA-N4T100 DLA-N4T200 DLB-NS100 DLB-NS200 DLC-1T100 DLC-1T200 DLC-2T100AR DLS-7T100 DLS-7T200 DLS-7T300 DLS9T100 DLS-9T100L CLA-100 CLS7T100 CLS-7T200 CLS7T300トラスコ品番660-7313幅(mm)80奥行(mm)60
  • E4625L用クランプ ダンケ

    E4625L用クランプ

    ダンケ
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    用途フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト(E4625L)用クランプ電球の種類LED
  • S-HB300用替バッテリー ライテックス(ムサシ)

    S-HB300用替バッテリー

    ライテックス(ムサシ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    適合3WLEDハイブリッドソーラーライトS-HB300用バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)1200
  • DCリレー【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    DCリレー【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    62日以内出荷
    付属品ソケット付質量(kg)0.3種類補修部品適合器具YKX40341、YKX40342、YKX40351、YKX40352
  • ACリレー【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ACリレー【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    62日以内出荷
    付属品ソケット付質量(kg)0.3種類補修部品適合器具YKX40341、YKX40342

『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります

センサーライトオプション・補修部品