9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
  • あかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外 ELPA

    あかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外

    ELPA(32件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
    消費電力(W)0.8MAX(無負荷時)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス遅延時間(センサー)3~6秒動作温度(℃)-10~50最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45防水性防滴型
  • センサーライト用強力マグネットベース ムサシ

    センサーライト用強力マグネットベース

    ムサシ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マグネットで簡単取り付け
    用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)75耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×14×85
  • センサーライト用 クランプセット オーム電機

    センサーライト用 クランプセット

    オーム電機(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    LEDセンサーライト専用のクランプセットです。 柱や塀に簡単に取り付けできます。 厚さ約30mm~約120mmまで取り付け可能です。
    セット内容取り付け用ネジ(小)2本、ブラケット、L字金具、クランプ、蝶ナット取付可能厚(mm)約30~約120まで
  • センサーライト用ステンレスバンド ELPA

    センサーライト用ステンレスバンド

    ELPA(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    センサーライト用ステンレスバンドです。 クランプでは取付できない直径100mm以上の太い柱に取付可能。 直径260mmまで取付可能です。
    用途センサーライトの取付けに。適合ESL-BHシリーズ、ESL-PHシリーズ、ESL-GHシリーズ、ESL-STシリーズ(ESL-SH150BKは未対応)長さ(mm)900
  • センサーライト用交換バッテリー ELPA

    センサーライト用交換バッテリー

    ELPA(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合ESL-301SL、ESL-302SL
  • センサーライト用クランプセット ELPA

    センサーライト用クランプセット

    ELPA(3件のレビュー)
    313税込344
    1個
    当日出荷
    ELPA(朝日電器)製屋外センサーライトシリーズに使用可能。
    適合本体ESL-GH150ST(G)、ESL-GH200ST(G)、ESL-GH150(G)、ESL-GH200(G)、ESL-PH100(PW)、ESL-PH150(PW)、ESL-PH200(PW)、ESL-101BT(BK)、ESL-102BT(BK)、ESL-101SL(BK)、ESL-102SL(BK)、ESL-ST100(BK)、ESL-ST200(BK)質量(g)120クランプ範囲(mm)約10~約100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×20×250
  • センサーライト用クリップベース ムサシ

    センサーライト用クリップベース

    ムサシ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クリップで挟んで簡単設置
    用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)300耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×129×169
  • センサーライト用マグネット ELPA

    センサーライト用マグネット

    ELPA(2件のレビュー)
    1,327税込1,460
    1個
    当日出荷
    鉄製のドアや倉庫、角柱などに設置可能! 耐候性結束バンド300mmX2本付属 強力磁石で簡単取付 センサーライト重量1kgまで取付可能 メーカーのセンサーライトのクランプ取付け対応機種にご使用いただけます (ESL-W1201AC/W2001AC/W2801ACには使用できません)
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88X88X15
  • プッシュライトUSBコード オーム電機

    プッシュライトUSBコード

    オーム電機(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    プッシュライト専用 USB電源コードです乾電池使用時より、ランニングコストが節約できます本品は、以下の商品専用のUSB電源コードです。・ プッシュライト(型番:BO-L18A5、品番:07-8045)・ 大型プッシュライト(型番:BO-LB20A5、品番:07-8046)・ センサープッシュライト(型番:BO-LS20A5、品番:07-8047)
    質量(g)約20コード長さ(m)約1

センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります

センサーライトオプション・補修部品