曜日別特売

LEDナイトランプ

LEDナイトランプ - セーブインダストリーLEDナイトランプ - セーブインダストリーLEDナイトランプ - セーブインダストリーLEDナイトランプ - セーブインダストリーLEDナイトランプ - セーブインダストリーLEDナイトランプ - セーブインダストリーLEDナイトランプ - セーブインダストリー

わずかな電気代でしっかりと足元を照らす

用途
暗くなると自動で点灯し、明るくなると自動消灯する賢いセンサーLEDランプ
クリアパネルで間接照明のような照明デザインに
コンセントに差し込んでおけば、夜間に照明を消してもしっかりと足元を照らしてくれるLEDのナイトランプです。シンプルなデザインなのでどのようなお部屋でもご使用いただけ、廊下やお部屋の足元が夜間でもわかりやすくなります。明かりセンサーが周囲の明るさを感知すると、自動的に点灯、消灯します。電気消費量が少なく寿命の長いLED電球使用してますので、1ヶ月の電気料金は、わずか5円程度。
材質
プラグ部:PVC 半透明プレート板:PC
質量(g)
約60
奥行(mm)
約48
電源
100V(50/60Hz)
幅(cm)
約7.5
消費電力
0.5W
高さ(cm)
約11.4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05798997SV-4250
¥1,500
¥799
¥879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする