材質PC+ABS
質量(g)48
電源単4電池2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×24×36
連続点灯時間75時間
LED使用数(個)3
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
帽子のひさしにクリップするだけ、ハンズフリーで使えます。
用途野球帽のような、ひさしに芯の入った帽子に取り付け可能なライト
使用電池単4電池×4本
明るさ(Lm)約250
点灯方式強点灯/弱点灯/OFFサイクル
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)90×60×30
連続点灯時間(時間)約2
仕様面発光でムラなく照らす、ワンタッチで装着可能
取扱い終了
キャップのひさしに取り付けできます。プッシュボタン式で操作が簡単。
材質ABS
質量(g)38
全光束(Lm)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×14
光源2WCOB×1個
電池寿命(時間)連続点灯約1.5
使用電池単4×3本(別売)
取扱説明書(1.1MB)
クリップ長さ(mm)40
電球の種類LED
取扱い終了
携帯に便利なスリムボディのLEDライト。
強力磁石とクリップ付きで色々な用途に対応できる。
COB LED使用。
広範囲を明るく照射。
サイドライト、先端ライトを用途に合わせて切替できる。
用途キャンプ、オート修理、サイクリング等に。
使用電池単4形乾電池×3本(別売り)
明るさ(Lm)120
材質ABS樹脂、ポリエチレン、シリコン
質量(kg)0.04
連続使用時間(時間)48(目安)
色温度(K)(COB)7000-8000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×167
使用電球LEDライト(サイド COB LED/3W、先端ハイパワーLED/0.5W)
取扱い終了
車の修理作業など、金属部にマグネットでピタッ! 帽子やバイザーにクリップでピタッ!。付属のペンクリップやストラップにも着せ替えできる、多機能4WAYタイプ。ポケットやバッグにはさめる「ペンクリップ」。ハンドライトとして持ち歩きに便利なストラップ
電球の種類LED
寸法(mm)17×87
材質(本体)アルミニウム
質量(g)25
使用電池単4アルカリ乾電池×2本(別売)
材質(ワイヤー部)スチール、EVA
明るさ(Lm)約72
取扱い終了
ヘルメットにワンタッチで取り外し可能な専用ライト。ヘルメット、ペンクリップ、ストラップの着せ替えで、用途が広がる3つの使い方。ポケットやバッグにはさめる「ペンクリップ」。ハンドライトとして持ち歩きに便利なストラップ付
電球の種類LED
寸法(mm)17×87
材質(本体)アルミニウム
質量(g)25
使用電池単4アルカリ乾電池×1本(別売)
材質(ワイヤー部)スチール、EVA
光束(Lm)約72
明るさ(Lm)約72
取扱い終了
360°回転するフレキシブルクリップなのでどこにでも取り付けが簡単です。
クリップ部をヘルメット・帽子・ポケットなどに取り付けることによりハンズフリーでさまざまな作業が可能になります。
防滴仕様。
材質本体:プラスチック
質量(g)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.5×108×60
使用電池単4形アルカリ乾電池×2個(別売)
連続点灯時間最大約15時間
出力(ルーメン)10
耐水性防沫タイプ
保護等級IPX4
明るさ(Lm)10
トラスコ品番381-8560
電球の種類LED
取扱い終了
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。