「使用電池」から絞り込む
ボタン電池(3)
単3(2)
単4
専用充電池(18)
光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
バンド部の赤色LED点滅で後方にもアピール
使用電池単四形アルカリ乾電池×1本(別売)
首に掛けて使えるLEDネックライト
首への負担が少ない軽量設計
フレキシブルアームで自由自在に角度調整できます
左右個別に明るさを変更できます
本体質量(g)約55(電池別)
連続使用時間(時間)LED2個同時点灯:約10、LED1個のみ点灯:約16(明るさ10%まで、新品未使用のアルカリ乾電池使用、片側のみ点灯時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約570×30×29
光源白色系LED4個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約31(待機時:3uA)
使用電池単4形乾電池2本(別売)
照度(Lux)LED2個同時点灯:約50cmで約56、約100cmで約18、LED1個のみ点灯:約50cmで約40、約100cmで約12(片側の点灯値)
光束(Lm)LED2個同時点灯:約8、LED1個のみ点灯:約4(新品未使用のアルカリ乾電池使用、片側のみ点灯時)
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
首元に掛けて自由自在に照射方向を調整できるフレキシブルライトです。
両手をフリーに使えるので暗所での作業もスムーズに行えます。
明るさは3段階で調節可能です。
キャンプシーンや夜間のお出かけペットの散歩、暗所での作業に使えて便利です。
用途暗いところの作業、お出かけに。
電源単4電池×3本使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×32.5×3(平置き時)
アーム長さ(cm)約27
明るさ(Lm)強点灯時:約7
連続点灯時間(時間)弱点灯時:約24/中点灯時:約20/強点灯時:約15
1台
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
<コンパクトボディ>単4電池と比較してこのサイズ感。電池を含まない自重はなんと27g。単4電池2本で駆動するので、電池を含めても50g。 <拡散光レンズ>メインライトのレンズは拡散光タイプで周囲まで広く照らします。 <メインライト>白色拡散光で、Hi(120ルーメン)、Med(50ルーメン)、Low(1ルーメン)と3段階のモードから状況に合わせて使い分けできます。 <サブライト>赤色LED2灯(5ルーメン)の仕様で、機能はシンプルにオン、オフのみ。赤色光は魚に警戒されにくいので、ルアーチェンジの時などに役立ちます。 <2軸による角度調整>2軸による角度調整が可能です。これにより縦方向、横方向、どちらの向きでクリップしても、照らしたい方向に向けられます。 <バックル搭載>キャップやウェアを装着した後から、簡単に首に装着することが可能。また適度に伸縮する素材のベルトを採用しているため、ヘッドライトとして使用することも可能です。バックルはベルト幅(20mm)に合わせて、従来より薄型コンパクトなものを採用しました。 <簡単操作>メインライト、サブライトのスイッチが別々なので快適に操作できます。ボタンに高低差があり、操作間違いが起こりにくい設計です。 <クリップ機能>ベルトを外してクリップでも挟めるので、いろいろな場所に装着可能。軽量コンパクトならではのスペシャリティです。 <帽子装着例>バイザーが厚い帽子に装着する際はクリップ部を破損する場合がありますので、ご注意ください。 <ゲームベスト装着例>軽量コンパクトですので、サブライトとしても活躍します。
寸法(mm)約56×25×25
色01GRAY
本体質量(g)27(電池・ベルト除く)
使用電池単4アルカリ電池x2本(テスト電池付属)*ニッケル水素充電池対応
明るさ(Lm)メイン白色LED:High120/Med50/Low1 サブ赤色LED:5
防水保護等級IP65
照射距離(m)53(メイン白色LED)
点灯時間点灯時間はライトを連続点灯した場合の時間です。スイッチを頻繁にオン&オフしたり気温が極端に低い場所で使用される場合は、表記の時間より短くなりますのでご注意ください。
電球の種類LED
点灯時間(時間)メイン白色LED:High2/Med7/Low105 サブ赤色LED:10
落下耐久(m)1.5
取扱い終了
材質(ヘッド部)ABS、(ヘッドキャップ)ゴム、(ジャバラ部)樹脂
質量(g)290(電池含まず)
使用電池単4電池×3個×2セット
LED12LED×2セット
光度(mcd)11000~13000
点灯方法ヘッド部をONの方向へ回転させる。
消灯方法ヘッド部をOFF方向へ回転させる。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)45×775
電球の種類LED
取扱い終了
フレキシブルアームで自由な形に曲げて使えます。首から掛ければ両手が使えて大変便利です。両サイドにライトが付いており明るさバツグン!
4LED点灯切り替え:左右各2灯
用途作業時に手元を照らしたい時に。
釣りやキャンプなどアウトドアでも活躍します。
材質ABS樹脂、ゴム、EVA
質量(g)92
外径×全長(mm)15×580(首にかける部分:130)
電池寿命(時間)全点灯(4灯)にて約40
使用電池アルカリ単四電池×2本使用
光束(Lm)最大50
明るさ(Lm)最大50
電球の種類LED
取扱い終了
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。