キーホルダタイプライト :「超小型LED」の検索結果
関連キーワード
「使用電池」から絞り込む

専用充電池(1)
面発光COB LEDを採用した強力光源を持つカラビナライトです。軽量小型でありながら超高輝度500ルーメンの明るさ。ライト背面にはマグネットと自立スタンド、底面には三脚ネジ穴を搭載、自在な置き型が可能です。LEDは強・中・弱とフラッシュへの切替が可能。またIPX4相当の防水性能を持ちます。アウトドア等での日常使いはもちろん、災害対策品としてもオススメします。
セット内容本体、Type-Cケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書
材質アルミニウム、プラスチック
質量(g)37±5
電源リチウムポリマーバッテリー3.7V500mAh
定格DC5V0.5A(最大)
電力(W)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×61
保護等級IPX4相当
バッテリー容量(mAh)500
充電方式Type-C(約2時間)
明るさ(Lm)500強/350中/140弱
関連資料(1.15MB)
電球の種類LED(設計寿命約300時間※交換不可)
充放電回数(回)約300
調光範囲強/中/弱/フラッシュ
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディタイプライト
- サーチライト形(強力ライト)
- 防爆型ライト
- ペンタイプライト
- キーホルダタイプライト
- 常備灯
- ライトオプション・補修部品
- 懐中電灯用替球
- ハンズフリー便利ライト
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。