絞り込み
使用電池
単1(1)
単3(2)
専用充電池(1)
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
- 50未満(2)
- 1000~1500未満(1)
色
グリーン(1)
ブラウン(1)
ホワイト(2)
材質(本体)
- 樹脂(1)
ブランド
- 東芝(2)
- CAPTAIN STAG(1)
東芝・CAPTAIN STAG

LED常備灯
東芝(16件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。色ホワイト光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
LED常備灯10本セット
東芝¥8,998税込¥9,8981箱(10本)当日出荷シンプルデザインで高機能。壁や柱に取り付けて、本体を引き抜くだけで自動的に点灯します。本体を取付台に差し込むと消灯。超寿命40000時間のLED光源、電池式です。本商品は個包装をなくしたエコパッケージ10本セットです。長さ(mm)151色ホワイト質量(g)39寸法(幅W×奥行D)(mm)22×27/本光源(mm)使用:高輝度白色LED(Φ5×1連続使用時間(時間)アルカリ:約30、マンガン:約8(20℃)使用乾電池単3×2(別売)明るさ(Lm)(初期値/1m前方)約9(約200ルクス)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
COBキャンピングライト
CAPTAIN STAG¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷MAX1300ルーメンのバッテリータイプハイパワーライト。赤色と3パターン(白色・暖色・昼白色)の無段階調光でシーンに合わせて使用できます。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。三脚用穴(M6)付。充電式で繰り返し使用が可能。緊急時の予備バッテリーとして使用可能。材質本体:ABS樹脂、シリコーンゴム、ホヤ:ポリカーボネート質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×50×120連続使用時間(時間)白色:約6~80、暖色:約6~80、昼白色:約4~80使用電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)9000明るさ(Lm)白色:50~1000、暖色:50~1000、昼白色:50~1300電球の種類白色COB LED 1灯、暖色COB LED 1灯、赤色チップ型LED(発光ダイオード)8個