さらに商品を絞り込む
  • ケーエム(KM)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(4)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

縫製用品 :「回転研磨」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
KS-EU 単相100V 竪刃型裁断機 ケーエム(KM)KS-EU 単相100V 竪刃型裁断機ケーエム(KM)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
製品のオールダイカスト化によって、いっそう軽量化し操作が容易になり、どなたでも十分使いこなせます。 使用中でも、ハンドプーリーが回転いたしません。また、起動スイッチの部分も、安全な絶縁装備がなされていますので、作業者は安全です。 エンドレスベルトの研磨装置によって、レバーを軽く押さえるだけで、研磨ベルトは常に回転しつつ上下に動き、短時間で鋭く研ぎあがります。研磨角度もたえず一定にしており、切れ味は常に持続します。
用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維等あらゆる生地の裁断ができます。出力(W)200電圧(V)単相100質量(kg)9
KS-AUV   単相100V 竪刃型裁断機 ケーエム(KM)KS-AUV 単相100V 竪刃型裁断機ケーエム(KM)
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷から23日以内出荷
独自開発のモーターを採用しており、パワーに優れ、作業中の温度も低く、快適な裁断作業ができます。 オイルタンクからガイド回転部門に自動給油されます。 レバーを軽く押さえるだけで、ナイフが自動的にす早く研磨されます。又、ナイフの研磨角度は常に一定に保たれ鋭い切れ味が持続します。 スタンドはストレートタイプで裁断生地の抵抗が少なく大きなナイフストロークは抜群の切れ味を発揮します。 滑らかに低くしてありますので、生地への切り込みがスムーズにでき、裁断後の素材もスムーズに流れます。
質量(kg)14.5電圧(V)単相100電力(W)500
KS-AUV   三相200V 竪刃型裁断機 ケーエム(KM)KS-AUV 三相200V 竪刃型裁断機ケーエム(KM)
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
独自開発のモーターを採用しており、パワーに優れ、作業中の温度も低く、快適な裁断作業ができます。 オイルタンクからガイド回転部門に自動給油されます。 レバーを軽く押さえるだけで、ナイフが自動的にす早く研磨されます。又、ナイフの研磨角度は常に一定に保たれ鋭い切れ味が持続します。 スタンドはストレートタイプで裁断生地の抵抗が少なく大きなナイフストロークは抜群の切れ味を発揮します。 滑らかに低くしてありますので、生地への切り込みがスムーズにでき、裁断後の素材もスムーズに流れます。
質量(kg)14.5電圧(V)三相200電力(W)500
KS-AUV   単相200V 竪刃型裁断機 ケーエム(KM)KS-AUV 単相200V 竪刃型裁断機ケーエム(KM)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
独自開発のモーターを採用しており、パワーに優れ、作業中の温度も低く、快適な裁断作業ができます。 オイルタンクからガイド回転部門に自動給油されます。 レバーを軽く押さえるだけで、ナイフが自動的にす早く研磨されます。又、ナイフの研磨角度は常に一定に保たれ鋭い切れ味が持続します。 スタンドはストレートタイプで裁断生地の抵抗が少なく大きなナイフストロークは抜群の切れ味を発揮します。 滑らかに低くしてありますので、生地への切り込みがスムーズにでき、裁断後の素材もスムーズに流れます。
質量(kg)14.5電圧(V)単相200電力(W)500

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

回転式研磨機特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら