12ページ目: 縫製用品

8,206件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールなまえテープ ゼッケン キャプテンシールなまえテープ ゼッケンキャプテン
219税込241
1パック
当日出荷から7日以内出荷
シールタイプなので、ピタッと貼るだけ。カバンやくつなどアイロンがけしにくいものに最適です。表面にはにじみ防止加工が施され、書きやすく美しい仕上がり。お子様の学校用品にぴったり!
カラビナ DBLTACTカラビナDBLTACT(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
作業現場や一般的な運搬作業・園芸作業・ご家庭など、様々な作業シーンで使用できます! 抜群の耐荷重80kgで持ちやすい特殊ラバーグリップを採用しています。
材質ボディー部分:アルミ、グリップ部分:ゴム直径(Φmm)14質量(g)200耐荷重(kg)80寸法(長さL×幅W)(mm)195×120(最大)
ほつれ止め筆ペンα KAWAGUCHI (河口)ほつれ止め筆ペンαKAWAGUCHI (河口)
479税込527
1個(5mL)
当日出荷
細部に塗りやすい筆ペンタイプのほつれ止めです。水洗い、クリーニングOK。
仕様ドライクリーニング、水洗い可タイプ筆ペンタイプ
アイテープ(平) 渡辺布帛アイテープ(平)渡辺布帛(1件のレビュー)
669税込736
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
肩縫い線、切り替え線、アームホール、ポケット力ぎれ・口ぎれ、ボタンホール口ぎれ、打ち合いエッジ、袖口線、袖口芯、ヘムライン等使用箇所はあらゆる衣料に及び、 美しくすっきりした仕上がりが生まれます。
材質ポリエステル65%・綿35%長さ(m)25接着部の温度(℃)140~160(圧着時間7~10秒)
転写紙 チャコペーパー転写紙チャコペーパー
449税込494
1袋
当日出荷
デザインを転写するときに使用。水で消えるためそのまま描くことができます。 紙、布、木、合皮、プラスチック、ガラス、陶器等にも描けて書き直しもできます。
寸法(cm)44×30
キルティング待針 Clover(クロバー)キルティング待針Clover(クロバー)(1件のレビュー)
699税込769
1袋
当日出荷
長さ(mm)48
ホビー手芸はさみ Clover(クロバー)ホビー手芸はさみClover(クロバー)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
シャープな刃先で、細かいところも正確にカットできます。
全長(cm)10.5
スピード紐通し 2本セット Clover(クロバー)スピード紐通し 2本セットClover(クロバー)(2件のレビュー)
499税込549
1セット(2本)
当日出荷
プラスチック製の長くてやわらかいひも通し。素早くひもやゴムが通せます。
長さ(mm)(長)165、(短)140アズワン品番65-1333-88
霧吹き ダリヤ(マルハチ産業)霧吹きダリヤ(マルハチ産業)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
横向・上向・下向の角度でもスプレーできます。
容量(mL)300
ひも通し2本差し 日本紐釦貿易ひも通し2本差し日本紐釦貿易(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
タイプ玉付・はさみ式
シリコンペン KAWAGUCHI (河口)シリコンペンKAWAGUCHI (河口)(1件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
成分シリコン・アルコール・グリコエーテル寸法(cm)14.7×1.5×1.3
Dカン 日本紐釦貿易Dカン日本紐釦貿易
379税込417
1袋(30個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
径(Φmm)2内寸(幅W×高さH)(mm)21×15
Vベルト M形 白 三ツ星ベルトVベルト M形 白三ツ星ベルト
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
白色なので黒い粉がでず、縫製商品などが汚れにくい。
OKS 両面接着芯地 日本紐釦貿易OKS 両面接着芯地日本紐釦貿易
799税込879
1枚
当日出荷
両面接着ができる芯地です。同素材または異素材同士の接着芯地として便利です。
材質レーヨン100%サイズ幅100cm×1m
ケブラー グンゼケブラーグンゼ(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1巻
当日出荷
高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。 ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番黄ナリ材質ケブラー再生紙使用マーク適合
Sルレット Clover(クロバー)SルレットClover(クロバー)
659税込725
1個
欠品中
薄い布地に直接型紙を写すときに。機能性にこだわったスタンダードタイプ。 型紙のパターンを別の紙に写すときや薄い布地にしるしを付けるときに便利です。型紙にそって歯車をころがしながら前に押してしるし(穴)を付けます。
タイヤー絹手縫い糸 フジックス[縫製用品]タイヤー絹手縫い糸フジックス[縫製用品](2件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
絹は独特の美しい光沢としなやかな感触があり、滑らかで弾力性に富んでいます。 その天性の持ち味を活かし、縫いやすさと仕上がりの風合いを大切にした高級縫い糸がタイヤーブランドの商品群です。 ほどよい強さとほどよい伸びは、布地を痛めず布地にまけないなじみよさを備え、古くからもっとも使いやすい縫い糸として親しまれています。
用途和洋栽まつり材質シルク方向右ねじり伸度(%)22
ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ フジックス[縫製用品]ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチフジックス[縫製用品](4件のレビュー)
699税込769
1巻
4日以内出荷から12日以内出荷
ポリエステルスパンの特長である高強力・低伸度・低収縮をそのまま活かした飾り糸です。 綿糸のように毛羽を有した風合いで、可縫性に優れたミシン糸です。
用途各種ステッチ材質ポリエステル方向左ねじり関連資料糸見本帳
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #100 5000m フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #100 5000mフジックス[縫製用品](1件のレビュー)
769税込846
1巻
当日出荷から13日以内出荷
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途薄地用長さ(m)5000番手#100仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%伸度(%)20構成56dtex 1×2強度(Nm)6.6
TA(YM61/YC480S) モーター YDKTA(YM61/YC480S) モーターYDK(14件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。 YM43モーターより強力なモーターです。 ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)860、(コントローラー)300出力(W)60最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態)電流(A)1.25電圧(V)100(50/60Hz)回転方向反時計回り定格入力(W)120
ハンディタイプ検針器 サンコウ電子ハンディタイプ検針器サンコウ電子(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35仕様警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm質量(g)290電源単3乾電池(1.5V)×2本探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cmRoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(1.07MB) 製品カタログ(0.79MB)
アウトドアコード メルヘンアートアウトドアコードメルヘンアート
399税込439
1個
7日以内出荷
引張強度180kgあり、非常に丈夫なコードです。ブレスレットやキーホルダーなどとして身につけておき、緊急時に結び目をほどいて仕様することも可能です。
材質ポリエステル長さ(m)約5引張強度(kg)180太さ(mm)約3.0
蝶バネピン タイタックピン 日本紐釦貿易蝶バネピン タイタックピン日本紐釦貿易
599税込659
1袋
当日出荷
材質真ちゅう寸法(mm)台6 針約7
UV-LEDレジン 月の雫ハード詰替用 PADICOUV-LEDレジン 月の雫ハード詰替用PADICO
2,698税込2,968
1本(100g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
シリコーン型でシワシワにならず、反りにくい。黄ばみにくい抜群のクリア感。 UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(36W)でも硬化する1液性レジン。 時間がたっても黄変しにくい※。 抜群のクリア感。 シリコーン型でもシワシワになりにくい。 UV-LEDライトで1~2秒で硬化が始まり、30秒~2分で硬化。 裏表の両面照射することで、中までしっかり硬化します。 硬化後に反りにくい。 セッティングや空枠が取れにくい。 太陽光でもしっかりと硬化します。 完全硬化後はベトつきがなく、美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。【硬化反応】 硬化するUV-LEDライト、UVライト、太陽光 硬化反応あり蛍光灯、窓際(日陰) 硬化しない家庭用LED照明【硬化時間】裏表両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~9W使用時) 各30秒~2分 UVライト(36W使用時) 2~4分 太陽光(晴天時) 各30秒~2分 太陽光(雲天時) 各3分~10分※作品の厚みや季節により異なります。※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。
用途色:透明成分:アクリル系光硬化樹脂収縮率:約3.5%
ジャンボアイロンゼッケン パイオニアジャンボアイロンゼッケンパイオニア
1,098税込1,208
1枚
翌々日出荷
取付方式アイロン接着寸法(cm)50×45温度【アイロン】中温入数1
メルトン生地 レッド アルファ[販促]メルトン生地 レッドアルファ[販促]
2,798税込3,078
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
丈夫で柔らかな厚手のメルトン生地
材質
平角キャストカラビナ 日本紐釦貿易平角キャストカラビナ日本紐釦貿易(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
大・小あるので、用途によって使い分けしていただけます。
材質亜鉛合金
ミシン用LEDライト FortLee(フォートリー)ミシン用LEDライトFortLee(フォートリー)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
100-200V共有電源で使用可能なミシン用LEDライトです。 調光ボリューム搭載、天板への取付可能、ライトアームは蛇腹で様々な角度にライトを照らすことが出来ます。
用途ミシン全般に最適調光方式アーム【ライトアーム】蛇腹電源(V)100~200共用周波数(Hz)50/60
ポリエステルコード(ブラインド用) エスコポリエステルコード(ブラインド用)エスコ
860税込946
1巻
当日出荷
しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に最適です。 ブラインドのひもなどに。 吊り下げ等、強度を必要とする用途には使用しないで下さい。。
仕様●サイズ:Φ2mm×20m●引張強度:0.57kN●構造:8打ちコード(芯なし)●材質:ポリエステルアズワン品番65-2157-65
国産 スパン糸 50番 斎藤撚糸国産 スパン糸 50番斎藤撚糸
239税込263
1巻(200m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。 使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・ウール織物適合(ミシン針)11番~14番材質ポリエステル番手50RoHS指令(10物質対応)対応
アイロン接着テープ強力タイプ ニトムズアイロン接着テープ強力タイプニトムズ
479税込527
1個
当日出荷
入園・入学グッズは、「子供が好きな布で作ったカバンを持って、楽しく通園・通学してほしい!」だけど、ミシンは家庭科の授業以来でニガテ、、、というお母さんのために誕生した製品です。 テープを貼ってアイロンするだけのカンタン制作。 ドライクリーニング・洗濯OK(洗濯ネット使用)なので、洗濯が必要なグッズにも安心して使えます。
材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、はくりフィルム/PETテープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.26
糸切はさみ 「ST」 10.5cm Clover(クロバー)糸切はさみ 「ST」 10.5cmClover(クロバー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耐久性抜群。手によくフィット。特殊樹脂使用の、軽くて耐久性に優れたステンレス製はさみ。切れ味とバネ(腰)の強さ、使い心地の良い糸切はさみ。
材質(刃)ステンレス鋼全長(cm)約10.5材質刃部/ステンレス鋼、柄部/ポリアセタール、サック/オレフィン系樹脂アズワン品番62-4083-26
ラシャ切りはさみキャップ付 ALLEXラシャ切りはさみキャップ付ALLEX(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
スモールサイズのラシャハサミなので、軽くて動きもスムーズです。刃元20mmギザ刃付で、対象物を逃しません。安全なキャップは持ち運びにも便利です。ほこりやサビからブレードを守り、切り味の良さを長持ちさせます。ギザ刃加工を施してあるため、切る対象物を逃しにくくなっています。
用途厚手の布、薄手の布の切断に。付属品キャップ材質刃部:ステンレス(SUS420 J2)、グリップ:ガラス繊維入りナイロン全長(mm)210質量(g)119刃長(mm)85切断能力布、デニム生地刃厚(mm)3
アイロン両面接着テープ キャプテンアイロン両面接着テープキャプテン(1件のレビュー)
299税込329
1パック
当日出荷
布地の折り返しやズボン・スカート・カーテンのほつれ止めに。リボン・レースなどの細巾テープの貼付にも適しています。アイロン簡単・簡単接着、水洗い・ドライクリーニングOK!
用途薄地~普通地用品番GFCP139 #000寸法(幅Wmm×長さLm)15×10
ソーイングツール8点セット サンコッコーソーイングツール8点セットサンコッコー(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(1セット)
当日出荷
ソーイングに必要な基本の道具が入ったソーイングツール8点セットです
セット内容リッパー、ひも通し、糸通し、糸セット(白・黒・グレー)、オートメジャー(1m)、握りはさみ、裁ちはさみ(18cm)、針セット(まち針 10本・長・中・短針 各2本、刺しゅう針 1本)
たこ糸 サンコッコーたこ糸サンコッコー
199税込219
1パック(30m)
当日出荷
手芸や料理に使えるタコ糸です。安心の日本製です。
長さ(m)約30混率(%)綿100
おなまえタグ サンコッコーおなまえタグサンコッコー
499税込549
1パック(4本)
当日出荷から7日以内出荷
直接なまえを書きたくないものにおすすめのおなまえタグです。邪魔にならないスリムな12mm巾で、おなまえマーカーやスタンプで名前を書いて、スナップでとめるだけ!「下の子へのお下がりにしたい」「お友達にゆずりたい」「フリマでリサイクルしたい」「色んな服に付け替えたい」といった場面に大活躍!
用途衣類・小物など材質テープ/ポリエステル・スナップ/ポリアセタール寸法(mm)12×140
プラスナップ サンコッコープラスナップサンコッコー
399税込439
1パック(13mm×12組)ほか
当日出荷から8日以内出荷
糸・針不要で取り付けられるスナップです。金属アレルギーの方にも安心のプラスチック製。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして仕様【取り付けに最適な生地の厚み】9ミリ:圧縮して約0.8ミリまで13ミリ:圧縮して約1.5ミリまで材質ポリアセタール
リングホック FAMILY TOOLリングホックFAMILY TOOL
699税込769
1セット(10組)
当日出荷から4日以内出荷
厚みのあるジーンズ生地にもしっかり固定!
厚さ(mm)約3迄
コーティング方眼定規 KAWAGUCHI (河口)コーティング方眼定規KAWAGUCHI (河口)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
赤い目盛が消えにくいようコーティング加工を施した方眼定規です。
仕様コーティング加工済み厚さ(mm)1長さ(cm)50

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

縫製用品