15ページ目: 縫製用品

8,206件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しつけテープ KAWAGUCHI (河口)しつけテープKAWAGUCHI (河口)
319税込351
1個(20m)
当日出荷
しつけがしにくい素材、ずれやすい素材の仮止め・しつけに便利な両面接着テープ。
長さ(m)20
ダイヤテトロン 8/1000 ダイヤフェザーダイヤテトロン 8/1000ダイヤフェザー(1件のレビュー)
80税込88特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
番手8長さ(m)1000
ローヤルパウダーチョーク 川村製紐ローヤルパウダーチョーク川村製紐(2件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
初心者から上級者まで幅広い人気の持ちやすい三角形です。ワンタッチで交換でき手を汚しません
寸法(高さH×幅W)(cm)6.5×6
「長谷川刃物」ボンドフリー 先細 長谷川刃物「長谷川刃物」ボンドフリー 先細長谷川刃物(2件のレビュー)
889税込978
1丁
当日出荷
コーティング加工をしてあるので、粘着テープを切った後でもべたつかずスムーズな切れ味が持続します。研ぎ直し可能です。
全長(mm)160材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂
フェルトパンチャー替針 Clover(クロバー)フェルトパンチャー替針Clover(クロバー)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
幅広い用途に使えるスタンダードな針。
定規用ハンドル Clover(クロバー)定規用ハンドルClover(クロバー)(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
長い定規や大きな定規の取扱いがラクになります。 粘着シートで取り付け、取りはずしが簡単。くり返し使えます。
革縫い針 Clover(クロバー)革縫い針Clover(クロバー)(1件のレビュー)
329税込362
1セット(3本)
当日出荷
長さ(mm)33.3太さ(mm)0.56
オリムパス ストリング-II(STRING-II) 高速回転式ひもより器 オリムパス製糸オリムパス ストリング-II(STRING-II) 高速回転式ひもより器オリムパス製糸
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ストリング-IIは高速回転式の「ひもより器」です。 よりの調節ができるので、お好みのひもを作ることが出来ます。 刺しゅう糸も使用可能です。
逆開オープンファスナー YKK逆開オープンファスナーYKK(3件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂長さ(cm)80
小・中カシメ用手打ち棒 日本紐釦貿易小・中カシメ用手打ち棒日本紐釦貿易(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
小カシメ・中カシメに対応しています。
仕様頭径6mm~7mmに使用穴径(Φmm)6長さ(cm)11
スナップボタン 日本紐釦貿易スナップボタン日本紐釦貿易(4件のレビュー)
369税込406
1袋(6組)ほか
翌日出荷から29日以内出荷
カシメ玉 日本紐釦貿易カシメ玉日本紐釦貿易(1件のレビュー)
599税込659
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質真鍮
アイロンクリーナー KAWAGUCHI (河口)アイロンクリーナーKAWAGUCHI (河口)(2件のレビュー)
799税込879
1個
欠品中
成分石鹸・尿素内容量(g)30
とじ針 No.11(太番手用) Clover(クロバー)とじ針 No.11(太番手用)Clover(クロバー)
389税込428
1パック(3本)
当日出荷
針先が丸く糸割れしません。 毛糸に合わせた針選びが、仕上がりに差をつけます。あみもの始末や毛糸刺しゅうに。
長さ(mm)65.0太さ(mm)2.10
水性チャコペン<紫 太> Clover(クロバー)水性チャコペン<紫 太>Clover(クロバー)(1件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
しるしが長持ち。時間が経つと自然に消えます。 特長が一目でわかるデザインです。 時間が経つと自然に印が消える、マーカータイプのチャコペンです。印をすぐに消したいときは、水や専用の消しペンで消すことができます。 ペン先は、目の粗い生地にもなめらかな書き味の太書タイプです。
タイプ
ステンレス待針 「ディスク」 Clover(クロバー)ステンレス待針 「ディスク」Clover(クロバー)
489税込538
1パック(40本)
当日出荷
ステンレス製のサビに強い待針。 クロバーの待針は布にスムーズに通るので布を痛めません。
長さ(mm)34太さ(mm)0.55
カーボンキャップ大LN-125 ジャノメ (蛇の目)カーボンキャップ大LN-125ジャノメ (蛇の目)(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
外径(mm)11.8厚さ(mm)6.5
上柿渋 シマモト上柿渋シマモト(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(100mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
天然しぶ柿の塗料・染料です。 塗布することで防虫防腐効果が得られ耐水性や光沢を出すことができます。 近年ではシックハウス対策として見直され、重要文化財などにも使用されております。
用途無垢の木材への着色、害虫からの保護、耐水性撥水効果の向上、和紙や繊維などの補強染色などあらゆる分野に使用できます。 無垢の木材、和紙、布、塗装の下地などにご使用できます。特性耐水使用方法(1)塗装準備上柿渋と刷毛(ステイン刷毛又はニス刷毛)・研磨紙・マスキングテープ・水道水・ポリ容器(ポリバケツなど)を用意します。(2)木地の調整空研ぎ研磨紙#400番程度で木地表面を平滑にします。毛羽立ちや凹凸がひどい場合は#240番ぐらいで荒削りし細かく研磨します。(3)マスキング作業塗装しない箇所にマスキング(養生)します。(4)配合上柿渋を同量程度の水道水で希釈します。(例 上柿渋1:1水道水)※原液で塗布した場合、塗りムラや皮膜が厚くなり過ぎて、はく離する場合がございますので、希釈(薄めて)することをお勧めします。(5)塗布配合した上柿渋を毛の柔らかい刷毛でのばしながら塗布します。(6)乾燥十分乾燥させます。また、塗り重ねる場合は、十分乾燥させるか半日ほど乾燥させた後に塗布してください。 ※上柿渋は乾燥後、日にちが経過するごとに色が濃くなります。主な用途布、木材、紙希釈剤指触乾燥時間(時間)2~4
美鈴 ステンレス洋裁はさみ ST-205 美鈴美鈴 ステンレス洋裁はさみ ST-205美鈴
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
軽くて使いやすいステンレス製の洋裁ハサミ。 サビにくくシャープな切れ味が得られます。 厳選したステンレス鋼、ネジを使用した本格仕様。 小さな力で切る事ができるよう大きなグリップを採用し、バランスを考慮しました。 和洋裁・手芸・パッチワークなどの布切り用に。 左利きの方にも握りやすいグリップ形状です。
全長(mm)205刃長(mm)約80材質刃部:ステンレス、柄部:ABS材質(刃)ステンレス
美三郎 イブシ 美鈴美三郎 イブシ美鈴
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
最高級刃物鋼(安来鋼白紙1号)と軟鉄の複合材。 材質、加工方法ともに高度の技術で仕上げた本職用の高級品。 表面にはサビに強いイブシ加工。
材質安来鋼白紙(イブシ加工)
スナッピン小口バラNO.1 100本入 オートスナッピン小口バラNO.1 100本入オート(1件のレビュー)
329税込362
1箱(100本)
当日出荷
全長(mm)27グリーン購入法適合
No34  特大アイロン台 アダム商会No34 特大アイロン台アダム商会(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
アイロン台の作りは、四角く周りにサンを入れて上下に穴の開いたベニアを貼ってあります。 (中は中空です) その上の圧縮マット(布を粉砕した物を固めたもの)を敷いてその上に 蒸気通りのよい生地を張って仕上げてあります。 アイロンの蒸気はアイロン台の中の中空部分にたまるようにしてあり蒸気が上面に残らないようになっています。
寸法(mm)900×600
クロバーラブ 強力ゴム ひも通し付 10コール Clover(クロバー)クロバーラブ 強力ゴム ひも通し付 10コールClover(クロバー)
399税込439
1パック(7m)
当日出荷
スポーツウェア等に少し強めのゴムひも ひも通し付(9mm幅)
幅(mm)9
クロバーラブ カラーひも 中細 黒 Clover(クロバー)クロバーラブ カラーひも 中細 黒Clover(クロバー)
239税込263
1パック(3m)
当日出荷
中細タイプのカラーひも(太さ6mm)
サイズ(Φmm)6
ミシン針 新合繊用 DB×1NS オルガン針ミシン針 新合繊用 DB×1NSオルガン針(1件のレビュー)
519税込571
1袋(10本)
当日出荷から7日以内出荷
種別新合繊用
ミシン針 DPx17 シュメッツミシン針 DPx17シュメッツ(1件のレビュー)
579税込637
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
検針器用テストピース ハシマ検針器用テストピースハシマ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ミシン針 オーバーロック用針 DCx1 オルガン針ミシン針 オーバーロック用針 DCx1オルガン針
559税込615
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
種別オーバーロック用
キングレジロンF ミシン糸 フジックス[縫製用品]キングレジロンF ミシン糸フジックス[縫製用品](9件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から13日以内出荷
特殊加工によって可縫性を高めた、オリジナルな高速縫製用ミシン糸です。 安定した撚り目は、糸割れ、糸切れ、目飛びなどの縫製トラブルを防止し、過酷な千鳥縫いもクリアできる、すぐれた縫製機能を備えています。 バランスのとれた柔軟性と伸縮性に透明度が加わり、ストレッチ素材に幅広く適応できます。
用途#60,#50:ランジェリー、ファンデーション、ストレッチ素材、高速千鳥縫い #40,#30:特殊縫製材質ナイロン方向左ねじり
ボビンケース(ラージ) TOWA JAPANボビンケース(ラージ)TOWA JAPAN
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から26日以内出荷
おてがるプレス替えカバー 山崎実業おてがるプレス替えカバー山崎実業(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
表面のアルミコーティング加工が高い熱効率を発揮。素早くパリッとキレイな仕上がりを実現。
材質表面布:綿100%(アルミコーティング)質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約80×36×0
YM61 モーターのみ YDKYM61 モーターのみYDK(8件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。 YM43モーターより強力なモーターです。 ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので、小型旋盤や釣糸の巻取り装置、切削用具と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)920出力(W)60最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態)電流(A)1.25電圧(V)100(50/60Hz)回転方向反時計回り(※プーリー側から見て)定格入力(W)120
カーボンキャップ黒 YDKカーボンキャップ黒YDK(8件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
YDKモーターのカーボンを押える蓋です。 プラスチック製でこれがないとカーボンを固定することができず モーターが回転しません。 モーター形式YMすべて共通です。
直径(Φmm)9.7高さ(mm)6.1
家庭用ミシン針 レザー用針 オルガン針家庭用ミシン針 レザー用針オルガン針(6件のレビュー)
379税込417
1セット(5本)
当日出荷
皮革(天然皮革・合成皮革)用の針です。針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい皮素材が安定して縫えます。
ボビンケース TOWA JAPANボビンケースTOWA JAPAN(4件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
職業用ミシンの一般ボビンケースです。
用途厚み9.2mmのボビン専用材質
アルスーパーA アルスアルスーパーAアルス(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
軽快な切れ味で替刃式の裁ち鋏です。 布専用の裁ち鋏です。 軽快な切れ味を保つ替刃式は、裁ち鋏のニューデザイン。 洋服のリフォーム屋さんなどで活躍しています。
用途布切用鋏全長(mm)260刃長(mm)105仕様アルミダイカストグリップ、ダイヤルナット、替刃式材質高炭素刃物鋼質量(g)240表面処理ハードクローム仕上げ適合替刃526-A-1RoHS指令(10物質対応)対応
エイティスクエア 日本紐釦貿易エイティスクエア日本紐釦貿易
839税込923
1枚
翌日出荷から7日以内出荷
針通りが良く、ミシンも手縫いもサクサク縫える!なめらかでしなやかな風合いと111色の豊富な色数で、様々な用途に大活躍です。
幅(cm)約110混率(%)綿100
平和チャコ 川村製紐平和チャコ川村製紐
299税込329
1個(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
洋裁・和裁の必需品です。薄くてよくつくので、ニット用にも便利です。
用途手芸用印付けチャコ。材質硫酸カルシウム入数(枚)10
糸切はさみ Clover(クロバー)糸切はさみClover(クロバー)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
欠品中
丈夫な鋼を使用し、1丁1丁職人が入念に仕上げたはさみです。切れ味とバネ(腰)の強さ、使い心地の良い糸切はさみです。
用途糸切に。付属品オレフィン系樹脂サック材質オレフィン系樹脂(サック)、【グリップ部】鋼全長(mm)105ブラック刃厚(mm)1.7材質(刃)刃物鋼

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

縫製用品