縫製用品 :「アイロン用のり」の検索結果
縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
たっぷり使える大容量
アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能)
洗たく・ドライクリーニングでもはがれにくい。
用途通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ。
種類水性系接着剤
色透明
粘度(Pa・s)25000~100000
pH8~9
成分シリル化ウレタン樹脂系水性系
厚地~普通地用で、アイロンで強力に接着できます。のりしろを折るときに便利な「折り目つけゲージ」付きです。
細く出してハケで塗るソフトなシリコンヘッド。細口ノズル・ソフトなハケ型ヘッドだから、細く出してそのまますぐ塗れます。
ドット状にもつけられるから、細かい部分にも塗りやすく、ボンドを出しながら自由自在に塗り拡げられます。
洗濯、ドライクリーニングOKです。マチの貼り合わせなど立体的な作業も楽々です。
[使い方]
1.アイロンでのりしろ部分を折り返します。付属の「折り目つけゲージ」を使えば簡単です。
2.貼りつけたい部分の両面に「貼り仕事」を塗布します。
3.家庭用アイロンの中温(140~160℃・ドライ)で押さえて圧着します。(普通地で約10秒、厚地で約15~20秒)
用途ファスナー付け、ワッペン・お名前付け、デニムのすそあげに。
成分ウレタン樹脂35%、水65%
種類水性形接着剤
内容量(g)40
1本(40g)
¥649
税込¥714
当日出荷
片面にのりがついたハードタイプ・黒色のキルト綿です。
生地にアイロンで接着することによって、しつけの手間が省け、簡単かつスピーディにキルティングできます。
ダークな表生地を用いた作品に最適。
キルト芯が黒なので、綿抜けが目立ちません。
材質ポリエステル60%、レーヨン40%
厚さ(mm)6
幅(cm)95
長さ(cm)100
目付(g/m2)120
1枚
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
キルト芯の裏にのりがついているので、布を置きアイロンを当てれば接着可能。
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)約7
目付(g/m2)120
キルト綿の両面にのりがついています。アイロンをかけるとしつけの必要がありません。
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)8
タイプ接着あり
幅(cm)100
目付(g/m2)170
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。