縫製用品 :「シンガー コンパクト ミシン」の検索結果
縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
丈夫で故障が少ない、垂直半回転釜を採用
すそ上げもぞうきんもグングン縫える、パワフルモーター(60W)内蔵
高輝度・長寿命・省エネのLED手元ランプ
ダイヤルでカンタン模様選択
フリーアームなので袖口や裾、袋物などの筒物縫いが簡単
両手が使えるフットコントローラータイプ
使用説明DVD付き
用途電動ミシン、コンパクトミシン、家庭用ミシンとして。
付属品ジグザグ押え、ファスナー押え、ボタンホール押え、ドライバー、ブラシ付リッパー、糸こま座、針パック、ボビン、糸こま押え(大・小)、ソフトカバー、電源コード・フットコントローラー(一体型)
質量(kg)4.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×183×292
機能返しぬいレバー、上糸調子ダイヤル
アズワン品番64-3771-26
ステッチ9種類13模様
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
文字も模様もこれ一台にお任せ!
自動で糸通し。レバーひとつでラクラク糸通しができる「自動針穴糸通し」機能を搭載。針穴の糸通しが苦手な方でも安心です。
簡単下糸セット。下糸のセットは、ボビンを入れて矢印にそって糸をかけるだけ。下糸を引きあげなくても縫い始められます。
スムーズな7枚送り歯。7枚の送り歯が、布のわずかな凹凸に対してもしっかり捕らえてまっすぐ送るのでスムーズに縫えます。
自動ボタンホール。ボタンの直径に合わせて縫いあげます。ボタンホールは7種類から選べます。
縫い目の長さと振幅調整。縫い目の長さや幅の設定はもちろん、模様の設定もしやすい液晶画面です。バックライト付で、見やすく表示します。
最大30種類まで模様を記憶。よく使う文字や模様の組み合わせを記憶させて、いつでもラクラク縫えます。
大型テーブルでラクラク作業。取り外し式の大型テーブルを使えば、長めの生地もフラットに縫い進められます。
用途家庭用ミシン シンガーミシン 文字縫い ステッチ 自動糸通し コンピューターミシン、NY2000同等品、JY555DX同等品として。
仕様釜の種類/水平全回転釜ドロップフィールド有(送り歯の上げ下げが可能)ひらがな・漢字・数字・アルファベットが縫える(ひらがな&模様 190文字・漢字 17文字)
付属品ハードケース、フットコントローラー、ワイドテーブル、針#14×3本、ボビン×3、糸こま押さえ、立式糸立て棒、リッパー(ブラシ付き)、ドライバー(大小)、シームガイド、(裁ちめかがり・裾まつり・ファスナー・サテン・ボタン付け・ボタン穴かがり)各押さえ、説明書DVD
質量(kg)5.8
消費電力(W)70
定格電圧(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×188×298
機能LEDライト、液晶表示、針上下ボタン、止め縫いボタン、反転機能(模様選択時に反転ボタンを押すことで、選択した模様を反転記憶し縫うことが可能)、自動針穴糸通し、自動ボタンホール、ダイレクト模様選択
アズワン品番64-3771-25
スピード調節スライド式無段階
回転数(回/分)800(+-50)
縫い目長さ(mm)0~4.5
縫い目幅(mm)0~7
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
手縫いのように、お手軽に片手で使えるコンパクトなハンドミシンです。
ちょっとした縫い物やほつれなどを素早く簡単に、サッと出してサッと使えます。
吊るしたままのカーテンや、スカートなどの縁取りなどに。ジーンズ生地2枚重ねほどの厚さまで縫えます。
便利な安全スイッチストッパーが付いています。
このミシンは下糸がありませんので、縫い間違ったときも簡単に引き抜くことができます。
コンパクトサイズで携帯用にも便利!
セット内容本体×1、リッパー(糸切り)×1、糸通し×1、糸立て軸×1、予備の針×1、糸巻き×2
材質本体:ABS樹脂・スチール(クロームメッキ)、糸巻きボビン:スチール、針:鋼(ニッケルメッキ)、糸:ポリエステル
質量(g)240
電源単3乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×72×210
針規格DH×1/#14
糸の太さ#50
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
学校での使いやすさを追求した、これからのスクールミシン
質量(kg)6.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30.7×41.9×19.7
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
縫い終わりにボタンをタッチするだけで上糸・下糸を自動で糸切り。糸切り後の糸も短く、ハサミいらずで音もとても静かです。
9種類のボタンホールも液晶画面のイラスト表示でわかりやすく、安心です。縫い模様に合った押えを画面にイラストで表示してくれます。間違った操作をしたときには、液晶画面にメッセージが表示されます。
生地や縫い模様にあった糸調子をコンピュータが自動制御してくれます。
付属品使用説明ビデオ、ハードケース
質量(kg)7.5(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)439×195×287
機能ニュースレッディングシステム、お知らせランプ、ワンタッチスローボタン、全自動ボタンホール、アンダープレート付きボタンホール押え、模様ダイレクト選択ボタン、自動針穴糸通し、水平全回転ガマ、ワイドなソーイングスペース、針上下ボタン、下糸巻き自動停止、7枚歯送り、LED手元ランプ、段縫い押えボタン、止め縫い、静音設計、ドロップフィード
ステッチ55種類
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
従来の送り機構と異なり、ぬいの核となる釜、天秤、 針棒、送りのバランスを見直し、送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。
また直進性や生地のぬい始めなど快適なぬい心地を提供。
押えの構造を改良したことで送り力が大幅に向上。 従来では難しかった折り目が重なった裾上げ時の極度な段部も難なく乗り越えることができます。(7枚送り歯)
質量(kg)9.0(本体)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×292×223
材質(ケース)ABS樹脂製ハードケース
機能広いソーイングスペース、自動ボタン穴かがり、自動針糸通し、裁ち目かがり、LEDランプ搭載、ドロップフィード、針基線変更(直線ぬい)、針停止位置切替、液晶バックライト
ステッチ縫い模様全20種類
縫製仕様スピード900針/分
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
スタート、ストップ、スピード調整は手元で操作 低速から高速までお好みのスピードが思いのまま。手元スタートストップタイプ。無段階スピード調節。フリーアーム。下糸らくスルー。自動針穴糸通し器。LED手元ライト。ボタンホール。
用途簡単操作でもしっかり機能のミシン。 シンガー SINGER ドロシー Dorothy ミシン コンパクト電子ミシン コンパクトミシン 一般用 家庭用ミシン 電子 初心者 プレゼント 入学準備 入園準備 裁縫 洋裁 針仕事 ハンドメイド
質量(kg)5.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×15.2×26.5
アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。
LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。
ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。
薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。
パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。
ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。
送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。
上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。
ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)(補助テーブル装着時)704×335
定格消費電力(W)93
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×350×219
ランプLEDランプ
定格電源100V50/60Hz共用
ミシン目(mm)0~6
仕様【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)【縫い速度】55~1500針/分【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm【釜】工業用垂直全回転釜【ボビンケース】倒立式ボビンケース【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
縫い品質にこだわった直線専用の本格派ミシン。
多用な素材に、優美で安定した縫い品質が実感できます。
耐久性抜群、静音設計。
自動糸切き機能付きコントローラー、LEDランプ採用、簡単ボビン交換、自動糸通し、自動糸切り、どんな布地もおまかせ、針定位置停止&針上下スイッチ、糸調子目盛り、押え圧調節、ドロップフィード、上送り押え
家庭用針採用。
付属品補助テーブル、本体ソフトケース、ミシンの底に掃除用取り外しカバー
質量(kg)11.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×219×350
機能下糸巻き(オートストップ)、上糸かけ、針板目盛り、ひざ上げレバー、面部糸切り、軽量ポータブル
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ハードカバー、ワイドテーブル、フットコントローラーが標準装備のコンピューターミシン。デニムなどの厚地もスイスイ縫えるパワフル貫通力。
洋服作りに便利なステッチがいろいろ(59種類)。ワンクッション糸通しで、針穴への糸通しも片手でサッとカンタン。
7枚歯布送り、送りは水平送りを採用、布ズレを防ぐ。左右のラインタックを同じ方向から縫うので、縫い目の美しいスクエアボタンホールが可能。
自動糸切り、左基線伸縮縫い、自動糸調子、自動返し縫い、自動止め縫い機能付き。
用途ジャノメミシン、電動ミシン、家庭用ミシン、コンピューターミシン、コンピュータミシンとして。
付属品基本押え、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押えボタンホール押え、シームリッパー、ボビン(4個)、糸こま受け台、フェルト、ミシンブラシ、針(3本)、ドライバー、補助糸立て棒、糸こま押え(大/小)、取扱説明書、フットコントローラー、取扱DVD、電源コード、ワイドテーブル、ハードケース
質量(kg)5.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×184×298
速度最高ぬい速度/毎分700針
アズワン品番64-3771-23
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
究極のロックミシン
ソーイングライフの総仕上げ
使いやすさを極めたロック
質量(kg)6.3
消費電力(W)100V90(ミシン本体)
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×250×285
縫製部の長さ(mm)1~4(標準2.5)
初心者でも安心なカンタン操作の「コンパクト電動ミシン」。
シンプル表記とワンタッチスイッチで分かりやすい!
お手軽なのに、手を使わずに速度調整ができちゃうフットペダルや、
お手元を照らすLEDライトが付いているなど、充実機能満載!
また、乾電池にも対応しているのでキッチンやリビング、
どこでも使用が可能です。
セット内容本体、ミシン糸白・黒 各1、ボビン白・黒 各1、ミシン針 1本、フットペダル 1個、ACアダプタ 1個、糸通し 1個
材質本体:ABS、糸:ポリエステル
質量(kg)2
定格電圧(V)DC6
幅(cm)27
高さ(cm)26
コード長さ(cm)180
奥行き(cm)12
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
フットコントローラータイプ。デニムの裾上げなど厚地の重ね縫い可能。無段階スピード調節。自動針穴糸通し。水平全回転釜。フリーアーム。LED手元ライト。ボタンホール
用途ハンドメイド制作に。裾上げなどにも。シンガー SINGER ミシン コンパクト電動ミシン コンパクトミシン 一般用 家庭用ミシン 電動 フットコントローラー 足操作 水平全回転釜 初心者 簡単 シンプル 裁縫 洋裁 ハンドメイド
質量(kg)5.65
色白
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39.9×18×29.7
1台
¥17,990
税込¥19,789
4日以内出荷
パワフルモーター内蔵 ジーンズの重ね縫いもグングン縫える。フットコントローラータイプ。無段階スピード調節。フリーアーム。下糸らくスルー。自動針穴糸通し器。LED手元ライト。自動ボタンホール
用途様々な手作り作品ができる本格ミシンをお探しの方に。 シンガー SINGER ミシン コンパクト電動ミシン コンパクトミシン 一般用 家庭用ミシン 電動 初心者 プレゼント 入学準備 入園準備 裁縫 洋裁 針仕事 ハンドメイド
質量(kg)5.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.6×19.3×30
デニムも縫える コードレス
チェーンステッチタイプ
安全ロック付き
片手で使える簡単操作
仕様●対応生地:クラフト、ウール、レザー、デニム、シルク ※厚さ1mmまで
アズワン品番65-1332-25
1個
¥2,564
税込¥2,820
当日出荷
革やキャンバス地の縫製に。
替針はグリップ部に収納可能。
仕様替糸はEA916J-11/-13
エスコ品番EA916J
セット内容針 ストレート、カーブ各1本、レンチ1個
全長(mm)125
1個
¥7,050
税込¥7,755
当日出荷
スイッチひとつでサッと縫えるハンディミシン。ハンガーに掛けたまま・ちょっとした小物作りに。コンパクトだからバッグに入れておけば、出先でほつれた洋服もササっと直せて便利。電池でもUSB給電でも使える2電源に対応。
付属品スピンドル(ミシン糸用)、糸通し、保便×3、ミシン針×2、USBケーブル
質量(g)350
電源単3乾電池×4またはUSB給電
素材ABS・ステンレス
縫い目形式【表】直線縫い【裏】チェーンステッチ(※本商品に下糸はありません)
1台
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
自動糸切りで能率アップ!
ジョーゼットからジーンズまで美しく縫い上げる!
プロは縫い目にこだわる。だから手元は常に明るく!
押えの上げ・下げもひざでやる!ひざを使って布押えの操作ができますので縫いはじめ、縫い終わりの作業も両手が使えます。
縫っている途中でもスペアボビンの準備がOK!
なめらかな回転・耐久性の優れたベアリング軸受け採用
付属品基本押え、三つ巻き押え、ファスナー押え、レザー押え、ボビン4個、付属ケース、DB針(#14×2本、#11×3本)、ねじまわし×2、クロスガイド、油さし、ひざ上げレバー、糸こま押え、糸こまネット、糸こまホルダー、ブラシ、ワイドテーブル、フットコントローラー
質量(kg)14.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×218×338(ワイドテーブル600×280)
機能糸切りボタン、返し縫いレバー、ボビンケースが取り出しやすい大きな取り出し口、長時間の作業にも足が疲れにく薄型コントローラー
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
機能は充実しているので使い慣れた方も納得の1台。軽さと持ちやすい取っ手付きで持ち運び楽々。収納を圧迫しないコンパクトミシン。気軽に自由に、使いたいときに使いたい場所に。生地や部位に合わせてしっかりと縫い上げます。3ヶ月間保証書付き
セット内容本体、ACアダプター、フットペダル、ボタンホールフット、糸通し、テスト用布、針×2、巻糸×3、ボビン×3、取扱説明書
材質ABS樹脂、金属
質量(kg)(約)1.8
色ホワイト
電源AC100~240V・単3形アルカリ乾電池4本使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)28×12.5×26
パターン縫い方:12種類
1台
¥9,999
税込¥10,999
12日以内出荷
スタート・ストップはボタンをポンと押すだけ。自動針穴糸通し器で面倒な糸通しも簡単!レバーひとつで針に糸が通せる優れものです。ボビンを入れて、ガイドに沿って糸をかけるだけでぬい始めることができます。(下糸らくスルー)。ダイヤルを合わせるだけで、ジグザグ、まつりぬい、点線ジグザグ、ボタンホールなどがぬえます。補助テーブルを外せばフリーアームになり、袖口、ズボンの裾、袋物などの筒物ぬいがラクにできます。高輝度・長寿命・省エネで発熱も少ない安全なLED手元ランプを採用。針穴の前にも送り歯を2枚追加。細い紐やぬい始めの布送りがよりスムーズになりました。(7枚送り歯)。ボタンホールもダイヤルを切り替えるだけで簡単に仕上げます。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど
仕様模様数:13
付属品ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタン付け押え、三角ドライバー、リッパー/ブラシ、針パック(#14 3本)、シームガイド、ボビン4個、糸立棒、糸コマ押え(大・小)、補助糸立棒、糸コマ座、使用の手びき、ソフトカバー(グレー・不織布)、電源コード
材質ABS樹脂他
形状水平全回転釜(下糸らくスルー)
質量(kg)5.15
電源(V)100
消費電力(W)70
機能針穴糸通し器、下糸らくスルー、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール、7枚送り歯
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×152×265
操作方法手元スイッチ(フットコントローラーは別売)
スピード調節本体レバー式(フットコントローラーは別売)
関連資料カタログ(1.76MB)
取扱説明書(3.73MB)
1台
¥21,880
税込¥24,068
4日以内出荷
カンタンなのに美しい仕上がり。
誰でも気軽に楽しめる、やさしいロックミシン登場です。
仕様使用糸:3本使用針:家庭用HA×1(#11、14)かがり幅:3~5mm(巻き縫い:1.8~2.2mm)押え上げ量:5mm+2段上げ縫い速度:最大1500針/分
定格周波数(Hz)50/60
機能送り調節/差動送り調節、ワンタッチ巻き縫い、糸掛けカラーガイド、下ルーパー糸通し装置、メス幅調節、布地に合わせて調節できる押え圧調整つまみ、針元を明るく照らすランプ内蔵
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×260×295
質量(kg)6.8
カンタンだけどしっかり機能。
足元の操作でミシンが使えるフットコントローラータイプ。
針穴糸通し器で針穴への糸通しもササッとカンタン。
厚物生地の重ね縫いもOK。
水平全回転カマなので下糸のセットがカンタン。
袖口やズボンの裾などの筒縫いに便利なフリーアーム。
軽量5.0kg。持ちやすいハンドルが付いているのでお部屋の移動もラクラク。
模様選択はダイヤル式。縫いたい模様がカンタンに選べます。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど
付属品基本押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ボタンホール押え・針・ボビン・ドライバー・シームリッパー・糸立て棒・糸こま押え・説明書・フットコントローラー・ダストカバー
材質ABS樹脂他
形状水平全回転釜
質量(kg)5
電源(V)100
消費電力(W)45
機能針穴糸通し器、手元ライト、フリーアーム、ボタンホール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×150×282
操作方法フットコントローラーのみ
スピード調節フットコントローラー踏み込み量で
模様11
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。