縫製用品 :「ハンディ検針器」の検索結果
縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。
電源単3乾電池(1.5V)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×35×145
有効探知・検出幅(mm)30×60
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35
仕様警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm
質量(g)290
電源単3乾電池(1.5V)×2本
探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245
探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。
コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。
感度は用途に合わせて2段階に切替ができます。
いたずら針の検出に使えます。
軽量で、長時間の作業でも手に負担がかかりにくいデザインです。
用途生産工場での品質管理・店頭などでの防犯管理、縫製品全般(婦人服・ベビー服・紳士服等)に混入した鉄製縫い針・折れ針・マチ針・ピンなどの検出に、コンベアー式検針機・大型検針機で検出された商品の中の部分検針と針位置確認に、食料品パック・医薬品の中に混入された縫い針・ホッチキス・鉄針などの検出に、拳銃・刃物類の検出を目的とした警備用、医療関係での体内侵入針などの検査・MRI検査(核磁気共鳴撮影)前の鉄片装着検査での使用
仕様警報:LED赤ランプ、ブザー
付属品単3電池2本、ハンドストラップ、取扱説明書
寸法(mm)60×230×60、検知面:60×100
質量(g)約290(電池含む)
電源単3×2本
電池寿命(時間)約300
検出範囲(mm)【標準レンジ(ON)】2.5Φ鉄球:17.0/1.0Φ鉄球:8.5、【高感度レンジ(EX)】2.5Φ鉄球:24.0/1.0Φ鉄球:14.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
スリムで軽いハンディタイプ。手持ち部分がスリムで、使いやすいデザインのニュータイプ。
ワイドレンジでは袖、衿、裾など縫製まわりの比較的広い部分の検針がしやすい能率設計。スポットレンジでは金属製ボタンなどの服飾付属品を避けて、狭い、限られた部分を検針することができます。また、至近距離ではコンベア検針機や「ワイドレンジ」よりも検出感度が高く、さらに強く残針などに反応します。
用途縫製品(紳士服、婦人子供服、ベビー服、和装品、毛皮製品など)に混入した鉄製の針、折れ針、ピンなどの探知・検針。
コンベア式検針機、テーブル型検針器で針、鉄片を探知した後の位置確認。
食品・医療品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片の探知。
人体にささった針、釘の探知。また医療用としてMRI(磁気共鳴映像法)検査前のヘアピンなどの鉄片探知・除去に。
凶器探知用として、警備・保安関係者に。
質量(g)290
検出方式磁気誘導
探知・警報方式LEDワイド赤ランプ・ハイパワー電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245
探知・検出能力(WIDE)虫ピン程度で探知面から最高3.0~3.5cm、(SPOT)虫ピン程度で探知面から最高3.5~4.0cm
有効探知・検出幅(mm)(WIDE)40×90、(SPOT)35×30
使用電源単3乾電池(1.5V)×2、LOW BAT表示付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
洋裁品の中にある まち針や折れた針などを見つけることができる器械です。小型で軽く扱いやすい検針器です。
質量(g)212
スイッチ2段階(Hi/Low)
検出方式磁気誘導
機能バッテリーセーブ
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)58×195×50
使用電池単三乾電池(1.5V)×2
警報方式アラームと大型LEDランプ
検出精度Hi/鉄球Φ0.8mmで探知面から5mm、Low/鉄球Φ1.0mmで探知面から5mm
検出範囲(mm)25×50
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
携帯型検出器の標準タイプです。
小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。
コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。
検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
仕様警報:検出音
寸法(mm)170×86×30
質量(g)345(電池含む)
電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)
使用電池単3×2本
検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:15.5、1.0Φ鉄球:7
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
直径11mmの極細センサーにより混入位置をピンポイントで的確にお知らせします。
新方式M型コイルの採用により超小型でも高感度の探知能力を発揮。
軽量で、長時間の作業でも手に負担がかかりにくいデザインです。
仕様警報:検出音
寸法(mm)115X110X43
質量(g)215(電池含む)
電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)
使用電池単3×2本
検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:13.5、1.0Φ鉄球:5
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
金属探知機面を50mm⇔150mmに切替え可能で作業効率が格段に向上しました。
小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。
コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。
検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
仕様警報:検出音
寸法(mm)170X95X30
質量(g)486(電池含む)
電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)
使用電池単3×2本
検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:15.5、1.0Φ鉄球:7
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
携帯型検出器の超高感度タイプです。
小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。
コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。
検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
仕様警報:検出音
寸法(mm)170×86×30
質量(g)372(電池含む)
電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)
使用電池単3×2本
検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:19.5、1.0Φ鉄球:8
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
携帯型検出器の高感度タイプです。
小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。
コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。
検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
仕様警報:検出音
寸法(mm)170×86×30
質量(g)457(電池含む)
電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)
使用電池単3×2本
検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:23.5、1.0Φ鉄球:11
1個
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
各種繊維製品、工業製品に混入した鉄製の針、釘、折損片などの探知、検針に。
有効探知・検出幅(mm)140×550
質量(kg)11
電源AC100V 50/60Hz
探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600
探知・検出能力虫ピン程度で最高7~8cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。