縫製用品 :「マジックテープ 衣類」の検索結果
縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
材質ポリエステル100%
幅(mm)25(21)
タイプアイロン接着
長さ(cm)15
お好きな長さに切って使える、巻タイプの縫製用マジックテープです。
洋服やポーチの留め部分などの手芸はもちろん、
カーテンレールやテーブルクロスのズレ防止のためのご使用もオススメです。
材質ポリエステル100%
裏紙をはがしてどこでも手軽に付けられるタイプです。
材質ポリエステル100%
幅(mm)25
長さ(cm)15
ソフトな感触の縫いつけタイプのマジックテープです。、肌にやさしく、デリケートな布地にも安心して使えます。、従来のマジックテープよりもソフトに仕上げた「フックテープ」と薄手のやわらかい「パイル地テープ」を組合わせたマジックテープです。、耐久性に優れ、繰り返し使用しても毛羽立ちや糸切れが少ないテープです。、ループ生地へのひっかかりを抑え、傷つきやすい生地にも安心して使えます。、薄いので衣服や小物の接着部分がかさばらずに仕上がります。、子供服や介護用衣類、バッグ・エプロン・枕カバー・シーツなどに。
仕様●本体サイズ:25mm幅/15cm●材質:フック面/ポリエステル、パイル面/ナイロン●※洗濯やドライクリーニングができます。洗濯機で洗う場合は必ず面ファスナーを閉じ合わせた状態にする、またはネットに入れて洗濯して下さい。●※アイロンは裏から中温で軽くかけるか、あて布をして軽くかけて下さい。
エコフリーマジックテープは一つの面にフック・ループが混載しているので、同じ面を合わせて押さえるだけでしっかり止まります。ポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途マジックテープは布素材なので取り付けたい場所に縫い付けて取り付けできます。耐薬品性・電気絶縁性に優れているので、洗濯、ドライクリーニング、にも耐えることができます。洗濯時の糸くずが気になる場合は、係合力の弱い「フリーマジックタイプ」をご使用ください。
材質ポリエステル
寸法(mm)25X300
アイロンの熱で貼り付けることが可能。
ポリエステル・綿・ウールなどの生地に対応。
用途布地にマジックテープでの固定。
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.15
材質ナイロン
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。