縫製用品 :「ミシン糸ケース」の検索結果
縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
関連キーワード
アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。
LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。
ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。
薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。
パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。
ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。
送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。
上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。
ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)(補助テーブル装着時)704×335
定格消費電力(W)93
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×350×219
ランプLEDランプ
定格電源100V50/60Hz共用
ミシン目(mm)0~6
仕様【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)【縫い速度】55~1500針/分【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm【釜】工業用垂直全回転釜【ボビンケース】倒立式ボビンケース【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
縫い品質にこだわった直線専用の本格派ミシン。
多用な素材に、優美で安定した縫い品質が実感できます。
耐久性抜群、静音設計。
自動糸切き機能付きコントローラー、LEDランプ採用、簡単ボビン交換、自動糸通し、自動糸切り、どんな布地もおまかせ、針定位置停止&針上下スイッチ、糸調子目盛り、押え圧調節、ドロップフィード、上送り押え
家庭用針採用。
付属品補助テーブル、本体ソフトケース、ミシンの底に掃除用取り外しカバー
質量(kg)11.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×219×350
機能下糸巻き(オートストップ)、上糸かけ、針板目盛り、ひざ上げレバー、面部糸切り、軽量ポータブル
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ハードカバー、ワイドテーブル、フットコントローラーが標準装備のコンピューターミシン。デニムなどの厚地もスイスイ縫えるパワフル貫通力。
洋服作りに便利なステッチがいろいろ(59種類)。ワンクッション糸通しで、針穴への糸通しも片手でサッとカンタン。
7枚歯布送り、送りは水平送りを採用、布ズレを防ぐ。左右のラインタックを同じ方向から縫うので、縫い目の美しいスクエアボタンホールが可能。
自動糸切り、左基線伸縮縫い、自動糸調子、自動返し縫い、自動止め縫い機能付き。
用途ジャノメミシン、電動ミシン、家庭用ミシン、コンピューターミシン、コンピュータミシンとして。
付属品基本押え、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押えボタンホール押え、シームリッパー、ボビン(4個)、糸こま受け台、フェルト、ミシンブラシ、針(3本)、ドライバー、補助糸立て棒、糸こま押え(大/小)、取扱説明書、フットコントローラー、取扱DVD、電源コード、ワイドテーブル、ハードケース
質量(kg)5.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×184×298
速度最高ぬい速度/毎分700針
アズワン品番64-3771-23
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
職業用ミシン用のボビンケースです。
中にボビンの空回りを防止するバネが入っていて、ボビンケースの中でボビンが空回りをして糸がからまないようにしています。
ナイロン系の伸び縮みする糸を使用するときに使うと効果があります。
用途厚み9.2mmのボビン専用
仕様ノーバック
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
空転防止用バネ付きの工業ミシン用のボビンケースです。ミシン停止時の空転を防止し、糸の緩み・糸切れを防ぎます。
適合サイズ21×9mm
1パック(1個)
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
ミシンで簡単にゴムシャーリングが出来ます。衣類のシャーリングや、ニットの伸びきり防止・補強にも使用できます。ボビンに巻いて下糸にし、上糸に50~30番のミシン糸を使って使用します。下糸として使用する際は、ボビンケース使用のミシンを推奨します。
用途ミシン下糸用ゴム。
材質ゴム:天然ゴム,糸:ナイロン
寸法(m)巻き:18
伸長率(%)300
シンプル機能でしっかり縫える。
みんなのファーストミシン。
ワンダイヤルでえらべ、すぐ縫える。
糸の準備もラクラク。
電源コードは本体に収納できるコードリール式。
ハードケースでスッキリしまえる。
自動糸調子で、難しい糸調子はミシンにお任せ。
7枚送り歯でしっかりキレイに縫える。
質量(kg)6.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30.6×41.8×19
RoHS指令(10物質対応)対応
模様16模様(12種類)
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
JUKI職業用ミシン専用の垂直全回転釜用ボビンケースです。
つまみを開いて固定でき、出し入れがしやすい倒立タイプです。
下糸の糸調子が調節できます。
つまみが起き上がり固定されるので出し入れ簡単。
内バネ内蔵タイプで、高速走行時に起きるボビンの空転を防ぎます。
用途TLシリーズ用
対応機種SL-700EX/SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SP
タイプメーカー純正品
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
プログラム自動糸切り機能付きコンピュータミシン
用途家庭用ミシン、手芸や洋裁に適した自動糸切り機能付きミシン
付属品基本押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ファスナー押え・サテン押え・まつりぬい押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・ミシンブラシ・リッパー・糸こま押さえ大(ミシン本体に装着)・糸こま押さえ小・説明書・ハードケース・電源コード
材質ABS樹脂
形状水平全回転カマ
質量(kg)5.6
電源(V)100
消費電力(W)35
機能自動糸調子、自動糸切り、ワンアクション針穴糸通し器
操作方法手元スイッチ/フットコントローラー(オプション)
スピード調節本体レバー式/フットコントローラ操作(オプション)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)184×406×298
関連資料カタログ(1.75MB)
模様模様数:20
取扱説明書取扱説明書(5.27MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
基本機能が充実したミシンです。
プログラム自動糸切り機能付
LEDライトで手元を明るく照らします。
針穴への糸通しも片手でサッと簡単にできます。
パワフルな貫通力で、デニムなどの厚地もスイスイぬえます。
ダイヤルを「オート」に合わせるだけで、ほとんどの布地がきれいにぬえます。
薄手のニット生地をぬうときは、左基線の伸縮ぬいを使うときれいにぬえます。
左右のラインタックを同じ方向からぬうので、ぬい目の美しいスクエアボタンホールがぬえます。
LCDスクリーン付
7枚歯布送り
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●サイズ:406(W)×184(D)×298(H)mm●重量:5.6kg(本体)●使用針:家庭用 HA×1●最高ぬい速度:毎分700針フットコントローラー使用時 毎分820針●ステッチ:59種類●付属品:基本押え(本体に装着)、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押え、ボタンホール押え、シームリッパー、補助糸立て棒、ボビン3個(1個はミシン内ガマ内)、針、ドライバー、糸こま受け台、フェルト、糸こま押え(大)、糸こま押え(小)、ミシンブラシ、説明書、説明DVD、ハードケース、ワイドテーブル、フットコントローラー、電源コード●機能:自動糸調子、左基線伸縮ぬい、ボタンホール
アズワン品番65-2196-10
1台
¥56,200
税込¥61,820
当日出荷
カンタン操作のコンピュータミシン
用途家庭用ミシン、手芸や洋裁に適した自動糸調子機能付きミシン
付属品基本押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ファスナー押え・サテン押え・まつりぬい押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・ミシンブラシ・リッパー・糸こま押さえ大(ミシン本体に装着)・糸こま押さえ小・説明書・ハードケース・電源コード
材質ABS樹脂
形状水平全回転カマ
質量(kg)5.4
電源(V)100
消費電力(W)35
機能自動糸調子、ワンアクション針穴糸通し器
操作方法手元スイッチ/フットコントローラー(オプション)
スピード調節本体レバー式/フットコントローラ操作(オプション)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)174×406×298
関連資料カタログ(1.8MB)
模様模様数:20
取扱説明書取扱説明書(2.89MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。