縫製用品 :「モーター取付金具」の検索結果
縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
関連キーワード
家庭用ミシンのポータブル改造用モーターに使われたり 最近ではロックミシンにも使われているモーターです。
このモーターは電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)820、(コントローラー)300
出力(W)38
最高回転数(min-1[r.p.m])7000/7500(無負荷状態)
電流(A)1
電圧(V)100(50/60Hz)
回転方向反時計回り
定格入力(W)90
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。