縫製用品 :「レギンス」の検索結果
縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
関連キーワード
ソフトな風合いのニット用伸び止めテープです。カットソーの肩や、レギンスやパンツなどの股上部分にロックミシンで縫い付けます。
ウール100%ニット用糸
未防縮ウールのBOOK、強縮など後加工に良い、レギュラーウール使用
用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸
混率(%)ウール100
番手2/48
極細抗ピルアクリルと再生繊維キュプラの混紡糸。
艶のある発色性・肌に優しいソフトな風合いのほか、吸放湿性・制電性・速乾性等の機能性にも優れ、季節を問わず快適に着用いただけます。
用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸
関連資料(0.3MB)
番手1952/02/01
混率(%)アクリル 60・キュプラ40
質量(kg)1
廃棄ペットボトルの回収物から作られたリサイクルポリエステルとアップサイクルウールでできた環境負荷の少ないウール混紡糸。
12色展開。
反毛では出にくい柔らかな風合い。
中空ポリエステルをブレンドすることで速乾性・耐久性・軽さを演出。
用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸。
混率(%)リサイクルポリエステル50・アップサイクルウール50
番手1/14
遠赤外線練り込み素材「ダイナホット」使用、保温、暖かい素材。
48色展開。
用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸
質量(kg)0.8
混率(%)ウール 5・ アクリル 85・ナイロン 10
番手1/35(1/28)
遠赤効果のセラミックを練りこんだアクリルを使用したウール混紡毛糸。20色展開。
遠赤外線練り込み素材「ダイナホット」使用、保温、暖かい素材。
用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸。
混率(%)アクリル60・ウール25・ナイロン15
番手1/16
オーガニックコットン100% 使用したエコ素材、60色展開、番手:30/-。オーガニックコットン原料 ”オーガビッツ” 使用、「コーマ綿」
用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、ニット工業用糸
番手30/-
混率(%)綿100
オーガニックコットン原料 ”オーガビッツ” 使用
「コーマ綿」、エコ素材、120色展開
用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、ニット工業用糸
混率(%)綿100
番手30/-
独自の製法で柔らかい風合い、バルキー糸の軽さも有り、編み立て時に斜向してもセット時での修正可能、アクリルウール混、バルキーアクリル糸
用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸
質量(kg)0.8
混率(%)アクリル80・ナイロン15・ウール5
番手1/35(1/27)
最長クラスの高級スーピマ超長綿100%使用のガス焼きシルケット加工糸。
126色展開。
しなやかさと、やわらかな光沢のある上質な綿糸です。
用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸
番手80/2
混率(%)綿100
質量(kg)0.9(不定量)
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。