縫製用品 :「仮止め 接着剤」の検索結果
縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
しつけ糸や待針を使わずに簡単に仮止めができます。塗りやすいペンタイプ。
用途縫い付けるときの仮止めに
付属品詰替え用1個
色青、乾くと透明
アズワン品番65-0322-37
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ポケットやアップリケなどずれやすい布を縫う時の仮止めに便利です。本縫い前の仮接着(しつけ)としてご使用下さい。ソーイングのお手伝いメルターは、熱で溶けて接着する糸です。接着力の強い合成樹脂を糸にしたもので、ソーイングの手順を省き、美しい仕上がりをお手伝いする"糸の接着剤"です。
材質ナイロン100%
サイズ2号(330dtex2)
長さ(m)約100
入数7g(約100m)
使用針#9~11
1個(7g)
¥689
税込¥758
当日出荷
まち針を使わずにファスナー付けやポケット、アップリケの仮止めを
することができます。
色付きののりは乾くと色が消え、水洗いをすれば綺麗に落とせます。
替えのりの色は全3色。ご使用になる生地の色により使い分けができます。
のりがなくなったら「ソーライン 替えのり」で、手を汚さず簡単に
取り替えることができます。
色青・黄・ピンク
商品タイプ本体・替えのり
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
ぬい(ぬいぐるみ)の顔・体・お洋服に貼り付けることができる、アイロン接着タイプのフロッキーシートです。刺しゅうやペイントをしなくても、フロッキーを貼るだけで、簡単に完成度の高い”フェイスメイク”や”ボディペイント”を楽しめます♪1つのシートの中に複数のモチーフデザインが入っており、ぬいのサイズを問わずご使用いただけます。(「ぬいぐるみの生地やさん」監修)
用途【使用方法】1.図柄の使いたい部分をハサミでカットします。2.シートの紙面(図柄の線が印刷された面)を上にして付けたい位置にセットします。立体の ぬいぐるみ に接着する場合は、図柄の内側を布用接着剤で仮止めしてください。3.アイロンで接着します。アイロンをドライ・中温にセットして、必ずあて布をし、約15~20秒くらい強く押し付けてください。(完全に冷めるまで動かさないでください。)あて布は薄手のいらない布(綿100%)をご使用ください。
材質起毛部分:レーヨン
寸法(mm)【1シートあたりのサイズ】W:約70、H:約85
寸法H(mm)パッケージ:約155
寸法D(mm)パッケージ:約10
寸法W(mm)パッケージ:約85
材質(樹脂部)接着樹脂:ポリアミド/ポリウレタン
生産国日本
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。